HLBは絶対ゆるみません。ハードロックの原理から生まれた軸受用ゆるみ止めナット(ハードロックベアリングナット)に内在するロックエネルギーは、外部からの衝撃、振動等に全く影響されず、恒久的安定を保ちます。もちろんアメリカNAS3350ゆるみ試験機による実験にも余裕をもってクリアーしており、他の軸受用ゆるみ止めナットとの差も歴然としています。抜群の作業性はHLBの大きな特長です。歯付座金を必要としないため、軸の溝加工も不要です。これは作業能率を大幅にアップさせると同時に、歯付座金+ナットという組合せでは得られなかった確実性(完全締結)という大きなメリットをも提供することになります。安全性=経済的価格で絶対にゆるまないHLBがユーザーに数々のメリットを提供しています。製品価格の他に、施工後の保守点検、ゆるみから発生するクレーム処理に要する経費、点検不可能な箇所に対する不安等をトータルすると、HLBがいかに経済的価格であるかがおわかりいただけるはずです。
形状丸形
種類ロックナット
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質鉄
材質/仕上鉄/三価クロメート
表面処理三価クロメート
くり返し使用は何十回でも可能。
ねじの呼び寸法M8
材質/仕上鉄/三価クロメート
ねじピッチ1.25
材質鉄
タイプH-1・リム付
寸法H(mm)6.5
寸法S(mm)1.25
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)13
寸法H1(mm)6.5
寸法h(mm)約4.5
1パック(14セット)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質鉄
タイプ薄型
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
タイプH-1・リム付
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法H(mm)8
表面処理ドブ
寸法B(mm)17
寸法C(mm)約19.6
寸法l(mm)13.5
寸法H1(mm)8
寸法h(mm)約5
ねじ山種類ウィット
1パック(2個)
¥529
税込¥582
当日出荷
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)10
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)19
寸法C(mm)約21.9
寸法l(mm)17
寸法H1(mm)10
寸法h(mm)約7
熱処理H
ねじの呼びM12
ねじ山種類メートル細目
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ1.5
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM12
材質ステンレス(303、304、XM7等)
タイプ薄型
ねじピッチ1.5
表面処理生地(または標準)
材質S45C
タイプ薄型
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質鉄(または標準)
表面処理ダクロ
タイプH-1・リム付
ねじの呼びM36
材質鉄(または標準)
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
タイプセミ薄型
材質S45C
タイプセミ薄型
表面処理パーカーライジング
ねじの呼びM16
材質SCM
ねじピッチ1.5
表面処理パーカーライジング
材質鉄
タイプ薄型
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
タイプセミ薄型
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
タイプH-1・リム付
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
次へ