絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,591件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードナットセット PMCスピードナットセットPMC(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
サイドカバーエンブレム装着時に必要なスピードナット。4個入りセット。1台分でK0の場合は1セット(4個)、K1以降は2セット(8個)必要です。
エキゾーストパイプガスケット PMCエキゾーストパイプガスケットPMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
劣化はもちろん、再使用による排気漏れを直す手間を考慮すれば、マフラー脱着時には新品に交換する事をお勧めします。4個1台分でのデリバリー。
適合K0-K6
一文字ハンドル PMC一文字ハンドルPMC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ヨーロッパでメーカーがオプション設定していた一文字ハンドル。
Z/KZシリンダープラグラバー PMCZ/KZシリンダープラグラバーPMC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
シリンダー下部の冷却フィンの間に装着する硬質ラバー製プラググロメット。フィンホールに埃などの異物が入るのを防ぎます。1台分8PCセットでのデリバリー。
Z/KZ 強化セルモーター PMCZ/KZ 強化セルモーターPMC
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
ハイコンプレッションチューニングのエンジンに対応したGPZタイプの強化型セルモーター。もちろんリプレイスとしてSTDエンジンにも対応します。強力モーターによる始動性の向上も魅力の一つです。'72~'80までのZ系車輌に使用する場合は、別売りのリードワイヤーセット (品番72-084)が必要です。
Z1/Z2ステーターコイルハーネス PMCZ1/Z2ステーターコイルハーネスPMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Z系車輌にとっての宿命的な悩みであるステーターコイルグロメット部分からのオイル漏れを解消できるオールインワンハーネスセット。 ラバーグロメット・配線・接続用ターミナル・カプラーをセットにしました。
Z1/Z2クラッチレバーホルダー PMCZ1/Z2クラッチレバーホルダーPMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
シンプルかつオーソドックスなSTDタイプのクラッチレバーホルダーは、フルノーマル仕様にとって不可欠なアイテムです。ワイヤーアジャストスクリュー(品番81-3163)を併用する事で美しさが一層引き立ちます。純正同様にアルミキャスティング製ブラックペイント仕上げでミラーホルダーは10mm対応です。 7Φクラッチレバーボルト対応。
Z1/Z2純正タイプハンドルレバー クラッチレバー(7Φ穴) PMCZ1/Z2純正タイプハンドルレバー クラッチレバー(7Φ穴)PMC
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷
純正タイプのリプレイス。クラッチレバーは現車の取付け穴径を確認して下さい。アルミバフ仕上。
Z/KZマスターシリンダーリペアーキット PMCZ/KZマスターシリンダーリペアーキットPMC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
純正マスターシリンダーのオーバーホール時に必要となるピストン、スプリング等をオールインワンパッケージにしたインナーリペアーキット。
Z1/Z2フロントブレーキスイッチ用 ダストカバー PMCZ1/Z2フロントブレーキスイッチ用 ダストカバーPMC
649税込714特価
1個
当日出荷
オリジナル復刻版。 重要保安部品である油圧式フロントブレーキスイッチのターミナルと、ハーネス側のコネクターを風雨や紫外線から保護するためのダストカバーです。経年変化で劣化するとターミナル部に悪影響を及ぼしブレーキスイッチの接触不良を起こす原因ともなります。油圧スイッチの交換時には是非併せて交換をお勧めします。
キャリパーマウントボルト PMCキャリパーマウントボルトPMC
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
金属疲労やブレーキング時のテンションGに十分耐えられるクロモリ製鍛造ボルトは、重要保安部品であるブレーキキャリパーを確実にマウントし高い信頼性を約束します。六角ヘッドタイプのボルト2本に加え緩み留めのスプリング、フラットワッシャー各2枚を付属させた1キャリパー分でのデリバリー。
ホイールベアリングセット PMCホイールベアリングセットPMC
3,998税込4,398特価
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
完全シールドタイプのために純正のオープン ベアリングと違ってグリスアップの必要もなく、 メインテナンスは一切不要。さらに耐久性も 格段に向上します。前輪用2個と後輪用3個の 合計5個1台分セット。
ワイヤースポーク用ウェイト PMCワイヤースポーク用ウェイトPMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スポークホイールのバランスを微調整する為のウェイト。1PC単位でのデリバリー。
適合車種Z1 '72-'75、Z2 '73-'75、KZ900 '76、Z750A4/A5 '76-'77、Z750D1 '77-'78、KZ1000 (A1) '77、KZ1000 (A2) '78
ZⅠ/ZⅡクロームメッキリム PMCZⅠ/ZⅡクロームメッキリムPMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
OEMリプレイスメント。輝くクロームメッキリムはバイク全体を美しく演出します。
Z1/Z2フロントフォークピストンリング PMCZ1/Z2フロントフォークピストンリングPMC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
純正部品では設定が難しかったフロントフォーク用ピストンリング。耐摩耗性、自己潤滑性に優れ摺動部材として最適なジュラコン®;樹脂を採用。純正インナーチューブはもちろん、社外品にもご使用いただけます。2個1台分セットでのデリバリー
FXタイプウインカーステー PMCFXタイプウインカーステーPMC
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
オリジナルフォルムを忠実に再現。特徴ある台座付きのスタイルは独特の高級感を演出します。クロームメッキ仕上げ。1PC単位の販売。
適合KAWASAKI Z750FX1/Z1000MK2
プラグコードクランプセット PMCプラグコードクランプセットPMC
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
プラグコードのスムースな取り回しと、コードの緩みやたわみ防止に不可欠な、ヘッドカバーと共締めで使用するクランプ。スティール製のブラックメッキ仕上げで4気筒用1台分セットでのデリバリー。
Z1/Z2バッテリーバンド PMCZ1/Z2バッテリーバンドPMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
走行時にバッテリー本体がケース内で動かないように固定するためのバンドです。
全長(mm)約120バンド長(mm)約100
バッテリーケースダンパーラバーセット PMCバッテリーケースダンパーラバーセットPMC
2,498税込2,748
1セット
5日以内出荷
オリジナル復刻版。純正絶版のダンパーラバーを忠実に再現。ダンパーラバーの劣化は、ケース本体の振動となってバッテリーの寿命にまで影響します。クッションラバー、マウントラバー、スティールスリーブ、ボルト、ワッシャーの全てをセットしたオールインワンパッケージ。
MFバッテリー対応ICレギュレター PMCMFバッテリー対応ICレギュレターPMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
新世代MFバッテリーに対応した高性能タイプレギュレター。バッテリーの小型化と長寿命を両立できます。各ラインアップとも全てカプラーONでの取付けOK。もちろん従来のオープンタイプバッテリーもご使用いただけます。
Z1/Z2初期型ホーン PMCZ1/Z2初期型ホーンPMC(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シンプルなデザインで車種を選ばずフィットするユニバーサルタイプとZ1/Z2初期型タイプからお好みでお選び下さい。12V車輌全般ご使用いただけます。
タイプZ1、Z2初期型
KZ系インジケーターハーネス PMCKZ系インジケーターハーネスPMC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
オリジナル復刻版のMK-2用インジケーターハーネス。各配線は、コードの劣化による漏電対策を施した強化版です。国内仕様向けの速度警告灯用のランプは配置されていません。
Z/KZタコポートカバープラグ PMCZ/KZタコポートカバープラグPMC
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
電気式タコメーターを使用する際、不要になったSTDのギア部分をカバーするプラグキャップ。錆びに無縁のステンレス材をマシニングセンターで切削しています。もちろん、ダブルリング仕様でオイル漏れ対策も万全です。
コーション ラベルセットZ1用 PMCコーション ラベルセットZ1用PMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
オリジナル復刻版。インナーフェンダー、テールカウル用のコーションラベル4枚にヘルメットフック用ラベル2枚をセットにしたオールインワンパッケージ。
タイプZ1用(ENGLISH)
テールカウルグロメットセット PMCテールカウルグロメットセットPMC
1,998税込2,198
1セット
6日以内出荷
テールカウルをマウントさせるためのラバーグロメット、スティールスリーブ、ボルト、ワッシャーの全てをセットしたオールインワンパッケージ。
Z1/Z2サイドカバーグロメットセット PMCZ1/Z2サイドカバーグロメットセットPMC
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ラバーの劣化によりサイドカバーがしっかりと固定できない場合や、逆にサイドカバーの取り外しが窮屈な状態では、サイドカバーの破損という事態にもなりかねません。早めの交換をお勧めいたします。
Z/KZフューエルタンクマウントラバーセット PMCZ/KZフューエルタンクマウントラバーセットPMC
599税込659
1セット
当日出荷
ふだんは目に付かないパーツですが、高熱や経年変化による劣化が進みやすいパーツです。フューエルタンクのぐらつきや振動を抑制させるための必需品。1台分2個セットでのデリバリー。
フューエルキャップマウントセット PMCフューエルキャップマウントセットPMC(1件のレビュー)
199税込219
1セット
当日出荷
Z750FX-1/Z1000Mk-2、Z1000J/R、1100GPへのフューエルキャップ取付用別売りマウントセット
Z1/Z2マフラーマウントボルト&ナットZ1 (72-75), Z2 (73-75) PMCZ1/Z2マフラーマウントボルト&ナットZ1 (72-75), Z2 (73-75)PMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
4本マフラー同様に高級感あふれるクロームメッキ仕上げのフランジ付き特殊マウントボルトに専用の薄型Uロックナットを加えた各2PC1台分1セットでのデリバリー。
Z/KZ マフラーマウントダンパー PMCZ/KZ マフラーマウントダンパーPMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
マフラー後方部をフレームにマウントする際、確実な固定と排気圧による振動を緩和させるためのクッションダンパーです。お求めやすい1PC単位でのデリバリー。
厚さ(mm)約5.8(ツバ部分)全長(mm)約21.5内径(Φmm)約10.2(ブッシュ部)外径(Φmm)約21(ブッシュ部)ツバ外径(Φmm)約30.5
ドリブンスプロケットナット PMCドリブンスプロケットナットPMC
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
リアドリブンスプロケットを確実にマウントする為のゆるみ止め付きスペシャルナットセット。フランジロックに加え、U-ロックも兼ね備えたスペシャル仕様となっています。ナット径はM10で、ネジピッチは1,25mmとなっており、サイズが適合すればどんな車輌にもご使用いただけます。表面は美しいユニクロメッキ仕上げとなっています。6PCセットでのデリバリー。
サイズM10 PC1.25
ミラー蛇腹ブーツ PMCミラー蛇腹ブーツPMC
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
バックミラーステー部に装着する蛇腹タイプのブーツ。Z2ミラーなどの形状にベストマッチし、またほとんどのネイキッドバイク用ミラーにも取り付け可能です。ステーシャフト径10~12mm対応となり、2PC入り1SETでのデリバリー。
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82/Z1000 (R2) '83/Z1100R '84/Z1100GP (B1) '81/Z1100GP (B2) '82/GPZ1100 (A1) '83
復刻リードミラー Type-2 PMC復刻リードミラー Type-2PMC
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷
Z2ミラーとほぼ同径の丸形ミラーながら、本体表面全体にシボ模様が施され、よりノスタルジックな雰囲気を醸し出すリードミラー"タイプ2"。アクセントに"LEAD"ロゴも施されております。走行中に鏡面にビビりが出にくい防振構造となっています。取付ネジ径は汎用性の高い正ネジ10mmタイプで左右共通で使用可能です。1PC単位でのデリバリー。
適合汎用
ハンドルバー S2ハンドル シボリタイプ (ステンレス) PMCハンドルバー S2ハンドル シボリタイプ (ステンレス)PMC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ハンドルバーは今も昔もカスタムメイクにおいて、車体全体のスタイリングの決め手ともいえる重要な要素です。微妙な曲げ、絞り、角度の細部にまでこだわって製作された絶妙な美しさは現在も色褪せることはありません。当時から人気の定番5種類を厳選してラインナップしました。全幅がやや狭めで微妙なアップポジションのS2ハンドルは、カワサキSS350のSTDモデルがモチーフです。「MISTY製」
適合Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80 Z1000J (J1) '81Z1000J (J2) '82Z1000J (J3) '83Z1000 (R1) '82Z1000 (R2) '83Z1100R '84Z1100GP (B1) '81Z1100GP (B2) '82GPZ1100 (A1) '83GPZ1100 (A2) '84
SUS デンソウプレート81-5333 PMCSUS デンソウプレート81-5333PMC
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-5333適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
NGKプラグコード&キャップセット 81-4270 PMCNGKプラグコード&キャップセット 81-4270PMC
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-4270
オレンジ ウインカーレンズのみ 1個 196-1101 PMCオレンジ ウインカーレンズのみ 1個 196-1101PMC
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:196-1101適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
レンズ色オレンジ
オレンジ ウインカーASSY 2個 196-3111 PMCオレンジ ウインカーASSY 2個 196-3111PMC
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:196-3111適合情報:ホンダ[HONDA] CB400FOUR
レンズ色オレンジ
ステンレスキャリパーピストン 156-3145 PMCステンレスキャリパーピストン 156-3145PMC
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:156-3145適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
スピードメーターケーブル 194-2030 PMCスピードメーターケーブル 194-2030PMC
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:194-2030適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z400FX