復刻リードミラー Type-1PMC5日以内出荷
一般的なZ2ミラーに比べて表面の大胆なカッティングや表面のシボ模様等がレトロチックながら斬新さを醸し出す復刻版リードミラー。デザインのアクセントである"LEAD"ロゴも刻印されています。取付ネジ径は汎用性の高い正ネジ10mmタイプになり、左右共通でご使用可能です。1PC単位でのデリバリー。
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82/Z1000 (R2) '83/Z1100R '84/Z1100GP (B1) '81/Z1100GP (B2) '82/GPZ1100 (A1) '83