2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイオス計測器
RoHS
メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。 (100データーメモリー付き) Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。 ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。 ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。 オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。
精度±0.5%以内(F.S.) 測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク 寸法(mm)230(W)×124(D)×65.2(H) 質量(kg)1.8 電源1.2V NiMH電池×5セル 1,000mA(6時間以内) 充電時間1,000mA(6時間以内) 連続使用時間約8時間 寿命約300回充電可能
1セット
239,800 税込263,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定。ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現
寸法(mm)230×110×50 質量(kg)1.94 精度±0.5%以内(F.S.) 連続使用時間(時間)(満充電)2.5 バッテリーニッケル水素電池 測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク) 充電時間(時間)5 電源容量(mA)1000 使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz) バッテリー寿命約500回充電可
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)