5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッピージャパン電動ネギー
本体を斜めにすると投入口が53mm伸び、ナナメ切りも安心に使用できます。
材質本体/スチロール樹脂刃部/ステンレス 寸法(mm)170×302×H317 質量(kg)4 定格時間(分)30 処理能力4Kg/3分 TKG品番9-0671-0501 TKG品番(2017)6-0593-1001
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

ハッピージャパン電動オロシー
寸法(mm)200×310×H340 質量(kg)9.7 消費電力(W)145/168 定格時間(分)45 処理能力5Kg/分 TKG品番9-0674-0701 TKG品番(2017)6-0596-1201
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

ハッピージャパン電動キャベツー
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
付属品おもり(1個)、研磨装置 質量(kg)13 品番RCS-71 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)130/150 刃径(Φmm)丸:146 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×364×439 定格時間(分)30 処理能力約13~15玉(30分) TKG品番9-0662-0201 厚さ調整範囲(mm)0.1~5 投入口サイズ(mm)229×134×H140
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ハッピージャパンミドルネギー用 替刃
誰が使っても均一に切れる送り装置付 万能ネギもOKです。 【使用方法】送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
適合OHC-50ミドルネギー用 商品タイプ替刃
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷