スライス・ダイスカット・角千切・丸千切・おろしといった飲食店の各種用途に、別売りの円盤を交換するだけで簡単に対応可能。
ワイドな投入口(最大寸法195×81mmが2口)と高速回転の刃物円盤(約390回転/分)により、小型卓上スライサー最大級の処理能力。
質量(kg)27
定格消費電力(W)700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×510×553
TKG品番9-0660-0501
TKG品番(2017)6-0584-0201
厚さ調整範囲(mm)0~10(無段階調節式)
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
付属品おもり(1個)、研磨装置
質量(kg)13
品番RCS-71
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)130/150
刃径(Φmm)丸:146
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×364×439
定格時間(分)30
処理能力約13~15玉(30分)
TKG品番9-0662-0201
厚さ調整範囲(mm)0.1~5
投入口サイズ(mm)229×134×H140
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード