トラックマット萩原工業(79件のレビュー)当日出荷
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
雑袋萩原工業(21件のレビュー)当日出荷
作業現場での整理整頓に御使用いただけます。しぼりロープ付です。
用途廃材・ゴミ入れ用袋。寸法(縦×横)(mm)900×600材質(袋本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)55質量(g/枚)55
ターピー 難燃シート萩原工業(17件のレビュー)当日出荷
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
ターピー ストロングメッシュ萩原工業(15件のレビュー)当日出荷
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリプロピレン質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
#2500 ブラックシート萩原工業(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。
#3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプ色ブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
ターピー UVクリアシート(透明糸入シート)萩原工業(13件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm質量(g/m2)200耐候年数(年)約3年
ターピー UVブラック土のう萩原工業(26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1パック(8枚)ほか
当日出荷
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
ターピー スーパー土のう萩原工業(8件のレビュー)当日出荷
土塁専用の純国産土のうです。
ポリエチレン製のためしなやかで、大変扱いやすい製品です。
砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。
河川工事などでの土塁。
建設・建築現場での土塁。
ターピー UVブラックマクラ土のう萩原工業(1件のレビュー)当日出荷
長方形の特殊土のう袋です。耐候年数約5年の長期使用向けです。国産土のうで最高峰の耐候性です。
用途道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重し/道路工事専用排水工事や資材の重し/防草シートの周囲重しに。仕様しぼりロープ付トラスコ品番571-4426材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン寸法(mm)250×900色黒RoHS指令(10物質対応)対応
レバーグリップTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)当日出荷
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
麻袋萩原工業当日出荷
油に強く中のものがサビにくいので、保管・輸送に好適です。
環境に優しい天然素材(麻100%)で作られています。
天然素材で土に還るので廃棄が容易です。
塩ビ防炎シート萩原工業(4件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。色ホワイト
ターピー 5年シート萩原工業(17件のレビュー)当日出荷
#3000ブルーシートより軽量で、5年相当の耐候性があります。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があり、温度上昇防止効果(遮熱効果)があります。
パールホワイト側を日光の当たる面にお使い頂くことでより遮熱効果があります。
用途土木・工事現場、野積み養生カバー、レジャー、日よけ等。仕様【継ぎ目】無し、【ジョイントホールピッチ】約90cm材質ポリエチレンタイプ継ぎ目なし特性耐候、遮熱
ターピー PE 防炎シート萩原工業(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。
【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】
軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。
高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3色ホワイト材質(シート)ポリエチレン質量(g/m2)188引裂強度(N)縦230×横205材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦645×横639特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
ターピー エコサーティシートUV #5000萩原工業(20件のレビュー)当日出荷
CO2抑制剤配合の超厚手#5000UVシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいシートです。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材や林野山間、緑地地帯工事の養生材など。形状折りたたみタイプ色ODグリーン厚さ#5000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメピッチ(cm)約90特性耐UV材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
強力土のう袋萩原工業¥1,498~税込¥1,648~
1パック(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
重量物を入れる時に便利な強力タイプです。耐荷重50kgの生地を使用しています。
用途ボルト・ナット・クランプなどの資材やごみ入れなどに。トラスコ品番868-4482材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン色ベージュ引張強度(N/5cm)縦630、横690
T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
ターピーエコUV土のう萩原工業¥2,798~税込¥3,078~
1パック(30枚)ほか
当日出荷
エコマーク取得品。再生原料を使用したエコ仕様でありながら、約4年耐候で屋外で長く使用できます。
用途中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 118 006
12VMFバッテリーTAKEGAWA(武川)(23件のレビュー)5日以内出荷
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
ターピーソフトメッシュ萩原工業(7件のレビュー)当日出荷
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。タイプ継ぎ目なしその他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ
軽トラック用ゴムバンド萩原工業当日出荷
トラックシート固定用のゴムバンドです。
用途トラックシート固定用。材質合成ゴム長さ(mm)600幅(mm)10厚さ(mm)2色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ターピー 遮熱シート スノーテックス・クール萩原工業(12件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。色(裏)ホワイト材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)ハトメピッチ(cm)約90
強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
ターピー 防炎ブルーシート#2500萩原工業(1件のレビュー)当日出荷
今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。
防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。
もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。
用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。タイプ継ぎ目なし材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19色ブルー伸度(%)縦20×横13質量(g/m2)129引裂強度(N)縦150×横200ハトメピッチ(cm)約90特性防炎引張強度(N/5cm)縦270×横475
Jバック301ブラック排出口無し萩原工業(2件のレビュー)当日出荷
中期型使用、1tタイプの大型土のうです。
1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置材質ポリプロピレン(PP)仕様排出口なしトラスコ品番497-1141質量(kg)2外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800縦(mm)1060横(mm)1100
業務用レイシス忌避テープ萩原工業当日出荷
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に幅(mm)30長さ(m)10
ターピー 透光防炎シート萩原工業(1件のレビュー)当日出荷
光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。ハトメピッチ(mm)約450タイプ継ぎ目なし形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25色半透明材質(シート)ポリプロピレン可視光線透過率(%)71質量(g/m2)180引裂強度(N)縦300×横300材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦700×横600特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
#2500 ホワイトシート萩原工業(3件のレビュー)当日出荷
ホワイトカラーを採用する事で清潔感と採光性をもたせた新感覚の分別確認のしやすいシートです。
用途剪定作業時の下敷き用や部品部材のカバー。タイプ継ぎ目なし形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.18色ホワイト厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)縦480N/5cm横360N/5cm特性採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
輸入PE袋10枚組萩原工業(1件のレビュー)当日出荷
ゴミ入れ、廃材入れなどの使い捨ての袋です。10枚を1組として、ロール状にまとめています。
用途廃材・ゴミ入れ用。土塁用の土のうとしては不向きです。色ホワイト寸法(縦×横)(mm)620×480トラスコ品番377-9025材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)420質量(g/組)420