絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

IC ADC 8BIT ADCシリーズ
Texas Instruments¥939税込¥1,0331個13日以内出荷IC ADC 8BIT SAR 28DIP。仕様●ビット数:8●サンプリングレート(毎秒):10k●入力数:8●入力タイプ:シングルエンド●データインターフェース:パラレル●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:1●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:4.5V~6.5V●電圧 - 供給、デジタル:4.5V~6.5V:-●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-DIP(0.600インチ、15.24mm)●サプライヤデバイスパッケージ:28-DIP●取り付アズワン品番67-0405-41
IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP
Texas Instruments¥669税込¥7361個13日以内出荷IC MCU 16BIT 2KB FLASH 14TSSOP仕様●コアプロセッサ:MSP430●コアサイズ:16ビット●速度:16MHz●接続性:I2C、SPI●ペリフェラル:電圧低下検出/リセット、POR、PWM、WDT●I/O数:10●プログラムメモリサイズ:2KB(2K x 8 + 256B)●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●EEPROMサイズ:-●RAMサイズ:128 x 8●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):1.8V~3.6V●データコンバータ:A/D 8x10b●発振器タイプ:内蔵●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージアズワン品番67-0408-06
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP
Texas Instruments¥599税込¥6591個13日以内出荷IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0405-62
IC DRIVER 4/0 16SOIC
Texas Instruments¥419税込¥4611個13日以内出荷IC DRIVER 4/0 16SOIC仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0405-87
IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6
Texas Instruments¥45税込¥501個13日以内出荷IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363アズワン品番67-0409-95
IC F/V & V/F CONV 100KHZ 14SOIC
Texas Instruments¥1,698税込¥1,8681個13日以内出荷IC F/V & V/F CONV 100KHZ 14SOIC仕様●タイプ:ボルト~周波数および周波数~ボルト●周波数 - 最大:100kHz●フルスケール:±75ppm/℃●直線性:±0.05%●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0411-08
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TVSOP
Texas Instruments¥899税込¥9891個13日以内出荷IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TVSOP仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.65V ~ 5.5V●電圧 - VCCB:1.65V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TVSOPアズワン品番67-0410-15
IC FF D-TYPE SNGL 4BIT 16DIP
Texas Instruments¥139税込¥1531個13日以内出荷仕様●機能:マスターリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:1●素子あたりのビット数:4●クロック周波数:50MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):14mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP●パッケージ/ケース:16-DIアズワン品番67-0438-79
IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP
Texas Instruments¥989税込¥1,0881個13日以内出荷IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 48TSSOP仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:2●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:1.4V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:1.4V ~ 3.6V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOPアズワン品番67-0409-03
IC MULTIVIBRATOR 28NS 14DIP
Texas Instruments¥179税込¥1971個13日以内出荷仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:1●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:28ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●電圧 - 供給:4.75V ~ 5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0450-73
IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥45税込¥501個13日以内出荷IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0394-58
IC VREF SHUNT 2% SOT23-3
Texas Instruments¥199税込¥2191個13日以内出荷IC VREF SHUNT 2% SOT23-3仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±2%●温度係数:30ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:100μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:SOアズワン品番67-0407-15
IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5
Texas Instruments¥619税込¥6811個13日以内出荷IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0406-38
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-7
Texas Instruments¥1,188税込¥1,3071個13日以内出荷IC REG BUCK ADJ 3A TO263-7仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):8V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:260kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-8、DDPak(7リード + タブ)、TO-263CA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-2アズワン品番67-0406-55
IC REG DL BUCK/LNR SYNC 28HTSSOP
Texas Instruments¥1,688税込¥1,8571個13日以内出荷IC REG DL BUCK/LNR SYNC 28HTSSOP仕様●トポロジ:ステップダウン(降圧)同期(1)、リニア(LDO)(1)●出力数:2●周波数 - スイッチング:300kHz●電圧/電流 - 出力1:制御装置●電圧/電流 - 出力2:プログラマブル、2A●電圧/電流 - 出力3:-●LEDドライバ付き:なし●スーパーバイザ付き:なし●シーケンサ付き:あり●電圧 - 供給:2.8V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-PowerTSSOP(0.173インチ、4.40mm Width)●サプライヤデバイスパッアズワン品番67-0410-93
IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3
Texas Instruments¥209税込¥2301個13日以内出荷IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、Sアズワン品番67-0406-20
2回路 低電圧動作 レール・ツー・レール オペアンプ
Texas Instruments¥179税込¥1971個5日以内出荷仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●電源電圧:2.7~5.5V●利得帯域幅積:1MHz●スルーレート:1V/us●入力オフセット電圧:7.0mV●タイプ:バイポーラ、オペアンプ●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●回路電流:0.105mAアズワン品番67-0341-53
32ビット、192KHzサンプリング、オーディオステレオDAC
Texas Instruments¥1,188税込¥1,3071個5日以内出荷仕様●タイプ:DAC、オーディオ●解像度(ビット):32bit●サンプリングレート(毎秒):200k●データインターフェース:DSD、PCM●電源:アナログおよびデジタル●電圧-供給:3V~3.6V、5V●動作温度:-25℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0438-76
Texas Instruments DS90LV032ATMTC/NOPB LVDSレシーバ
Texas Instruments¥2,298税込¥2,5281箱(5個)7日以内出荷仕様●トランスミッションデータレート:400Mbps●差動入力低閾値電圧:-100mV●差動入力高閾値電圧:100mV長さ(mm)5寸法(mm)5×4.4×0.9高さ(mm)0.9入力LVDSピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas InstrumentsパッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数4ドライバ数4最大動作温度(℃)85出力タイプLVTTL
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LP2980IM5-3.3/NOPB
Texas Instruments¥889税込¥9781箱(10個)7日以内出荷仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments長さ(mm)2.92寸法(mm)2.92×1.6×1.02精度±1.5%出力電流(mA)50ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ラインレギュレーション0.014 %/V出力数1最大動作温度(℃)125出力タイプ固定
Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1.21 V 可変 SOIC
Texas Instruments¥3,298税込¥3,6281箱(5個)7日以内出荷仕様出力電流 Min:500mA出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.21入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC出力数1コンバータタイプステップダウン出力タイプ可変
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.24 → 29 V, 8-Pin, LP2951CMM/NOPB
Texas Instruments¥999税込¥1,0991箱(5個)7日以内出荷仕様Texas Instruments 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ 最大250 mA長さ(mm)3寸法(mm)3×3×0.86精度±0.5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージMSOP実装タイプ表面実装ラインレギュレーション0.001出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最小動作温度(℃)-40基準電圧1.25V出力タイプ可変
Texas Instruments リニア電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 1.2 V, LP3875ES-ADJ/NOPB
Texas Instruments¥1,498税込¥1,6481箱(2個)7日以内出荷精度0.04出力電圧(V)1.2出力電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応レギュレータLDO
Texas Instruments コンバータ, 500mA, 40 V, 表面実装 LM2574M-ADJ/NOPB
Texas Instruments¥2,498税込¥2,7481箱(5個)7日以内出荷仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM257xシリーズ出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4出力電流(mA)500ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC W実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ可変
Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:2.5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4431M3-2.5/NOPB
Texas Instruments¥199税込¥2191個7日以内出荷仕様シャント電圧リファレンス、固定、2.4 → 2.5 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93入力電圧(V)(Max)30公称電圧(V)2.5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±2.0基準タイプ固定最小動作温度(℃)0
アダプティブケーブルイコライザ Texas Instruments 400m 16ピン WQFN
Texas Instruments¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●最大ジッタ:0.2UI●最大データレート:2.97Gbps●最大入力反射損失:15dB●最大均等化長さ:400m長さ(mm)4幅(mm)4寸法(mm)4×4×0.7高さ(mm)0.7ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアルデジタルインターフェイス、アダプティブケーブルイコライザ、Texas Instruments動作温度範囲(℃)-40 → +85パッケージWQFN実装タイプ表面実装最大供給電流(mA)100最大動作温度(℃)85
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, LM2937IMP-3.3/NOPB
Texas Instruments¥2,198税込¥2,4181箱(5個)翌々日出荷仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments長さ(mm)6.5寸法(mm)6.5×3.56×1.6精度0.05入力電圧(V)(Max)26出力電流(mA)400ピン数(ピン)3+TabRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-223実装タイプ表面実装ラインレギュレーション33 mV出力数1出力タイプ固定
Texas Instruments オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 0.25W 表面実装 LM4880M/NOPB
Texas Instruments¥309税込¥3401個7日以内出荷仕様●出力信号タイプ:シングルエンド●標準シングル供給電圧:3 V、5 V入力信号シングエンドピン数(ピン)8電源タイプ単一電源RoHS指令(10物質対応)対応特性オーディオパワーアンプ、デュアル / 複数、Texas Instruments. Texas Instrumentsの高集積クラスABオーディオパワーアンプIC製品です。ステレオ用途やマルチチャンネル用途に適したデュアル出力又は複数出力を備えています。 このアンプは、ヘッドホンの駆動に適した低電力デバイスから、出力が最大60 W以上の高出力タイプまでに対応します。パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプオーディオパワーアンプ最大動作温度(℃)85最大電力(W)0.25出力タイプ2チャンネルステレオ
Texas Instruments コンバータ, 5A, 42 V, 表面実装 LM22677TJE-ADJ/NOPB
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM2267x / LM22680シリーズ. 広い入力電圧範囲: 4.5 → 42 V 内部補正型電圧モード制御により、小規模なBOMカウントに対応 低ESRセラミックコンデンサにより安定 スイッチング周波数: 500 kHz (200 kHz~1 MHzで調整可能) 高精度イネーブルピン ブートダイオード内蔵 ソフトスタート機能内蔵 WEBENCH(R)設計に完全対応寸法(mm)10.16×9.85×2出力電圧(V)(Min)1.258入力電圧(V)(Max)42、(Min) 4.5出力電流(A)5ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ出力タイプ可変
Texas Instruments 電圧レギュレータ, 8-Pin, LM78L05ACMX/NOPB
Texas Instruments¥1,698税込¥1,8681箱(25個)7日以内出荷出力電流(mA)(Max)100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション60 mVラインレギュレーション75 mV出力数1出力タイプ可変
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO, 3-Pin, LM3940ISX-3.3/NOPB
Texas Instruments¥1,598税込¥1,7581箱(5個)7日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:100 kHz出力電流(A)1ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ~ -2633-3.ロードレギュレーション50 mVラインレギュレーション40 mV出力数1レギュレータLDO出力タイプ固定
Texas Instruments コンバータ, 1A, 20 V, 表面実装 LM2734YMK/NOPB
Texas Instruments¥3,698税込¥4,0681箱(5個)7日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:550 kHz入力電圧(V)(Max)20、(Min) 3出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) 9V to 30V Input Max., Texas InstrumentsパッケージTSOT実装タイプ表面実装ラインレギュレーション0.01 %/Vスイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最大動作温度(℃)125出力タイプ可変
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LM1086CS-ADJ/NOPB
Texas Instruments¥509税込¥5601個7日以内出荷仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.003ラインレギュレーション0.002出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125出力タイプ可変
Texas Instruments コンパレータ, 2 → 36 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC
Texas Instruments¥1,998税込¥2,1981箱(25個)7日以内出荷応答時間標準1.3μsピン数(ピン)8電源タイプデュアル電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シングル供給電圧(V)標準2 → 36出力タイプオープンコレクタ
Texas Instruments コンバータ, 2A, 60 V, 表面実装 LM2592HVS-5.0/NOPB
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)60、(Min) 4.5出力電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
Texas Instruments コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 14-Pin SOIC
Texas Instruments¥229税込¥2521個翌々日出荷仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45応答時間1.3μsピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応特性LMx39 / LM2901ファミリクワッドコンパレータ. Texas InstrumentsのLM139、LM239、LM339、LM2901は、幅広い電圧にわたって単一電源で動作するように設計されたクワッド差動入力電圧コンパレータです。 コモンモード入力電圧範囲に接地が含まれ、デバイスはオープンコレクタ出力を備えています。パッケージSOIC実装タイプ表面実装出力タイプオープンコレクタ
サンプル ・ ホールド回路 Texas Instruments
Texas Instruments¥1,898税込¥2,0881箱(5個)7日以内出荷仕様●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V長さ(mm)8.64幅(mm)3.91寸法(mm)8.64×3.91×1.45高さ(mm)1.45ピン数(ピン)14電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性サンプル / ホールド、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)0
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM2937ES-3.3/NOPB
Texas Instruments¥2,298税込¥2,5281箱(5個)7日以内出荷仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、500 mA、Texas Instruments幅(mm)8.64寸法(mm)10.16×8.64×4.57精度±5%出力電流(mA)500ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ラインレギュレーション9.9 mV出力数1最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5→ 20 V, 5-Pin, LM2941S/NOPB
Texas Instruments¥1,698税込¥1,8681箱(5個)7日以内出荷仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5→20ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション10 mV/Vラインレギュレーション10 mV/Vレギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)125出力タイプ可変
Texas Instruments コンパレータ, 36 V 表面実装, 13-Pin SOIC-14
Texas Instruments¥1,698税込¥1,8681箱(10個)7日以内出荷仕様●コンパレータタイプ:差動●標準シングル供給電圧:36 V応答時間1.3μsピン数(ピン)13電源タイプ単一電源回路数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC-14実装タイプ表面実装