絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
715件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:4.1V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-4.1/NOPB

    Texas Instruments
    769税込846
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93公称電圧(V)4.1出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション7 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定最大動作温度(℃)85
  • Texas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPB

    Texas Instruments
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:2600 kHz出力電圧(V)(Min)1.1、(Max)3.3入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.7出力電流(mA)600RoHS指令(10物質対応)対応特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas InstrumentsパッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.001 %/mAラインレギュレーション0.031 %/Vスイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-30出力タイプ可変
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB

    Texas Instruments
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:4MHz●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準スルーレート:1.25V/μs●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準入力電圧ノイズ密度:36nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ±2電源, 単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージSOT-23実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度最小動作温度(℃)-40
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMC6482IMX/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, LMC6482IMX/NOPB

    Texas Instruments
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 →5.5 Vピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプデュアルOP
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMH6550MA/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMH6550MA/NOPB

    Texas Instruments
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様●最大動作周波数:400 MHz●標準ゲイン帯域幅積:400MHz●標準シングル供給電圧:13.2 Vピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装アンプタイプ差動
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM3480IM3-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM3480IM3-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments幅(mm)1.3寸法(mm)2.92×1.3×0.93出力電圧(V)3.3入力電圧(V)(Max)30ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB

    Texas Instruments
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.7×8.89出力電圧(V)5ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220ロードレギュレーション150 mVラインレギュレーション150 mVレギュレータリニア電圧最大動作温度(℃)70出力タイプ固定
  • Texas Instruments コンパレータ, 3 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC Texas Instruments

    Texas Instruments コンパレータ, 3 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC

    Texas Instruments
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンパレータタイプ:汎用●標準シングル供給電圧:3 V長さ(mm)4.9幅(mm)3.9寸法(mm)4.9×3.9×1.45高さ(mm)1.45ピン数(ピン)8電源タイプ単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性LMVシリーズ低電圧コンパレータパッケージSOIC実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-40出力タイプオープンコレクタ
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, LP2985AIM5-2.5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 5-Pin, LP2985AIM5-2.5/NOPB

    Texas Instruments
    869税込956
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様静止電流:0.001mA幅(mm)1.6寸法(mm)2.92×1.6×1.02高さ(mm)1.02精度0.01出力電圧(V)2.5出力電流(mA)150ピン数(ピン)5極性RoHS指令(10物質対応)対応特性LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、150 mA、2.0 → 2.9 V、Texas Instrumentsラインレギュレーション0.032 %/V出力タイプ固定
  • Texas Instruments LOD電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 2.5 V, LP3961EMP-2.5/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments LOD電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 2.5 V, LP3961EMP-2.5/NOPB

    Texas Instruments
    1,198税込1,318
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    出力電圧(V)2.5出力電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.0002ラインレギュレーション0.0002レギュレータLDO
  • Texas Instruments レギュレータ 1.25 V → 13.8 V, 3-Pin, LM1117MPX-ADJ/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments レギュレータ 1.25 V → 13.8 V, 3-Pin, LM1117MPX-ADJ/NOPB

    Texas Instruments
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様--精度±1%出力電圧(V)1.25→13.8出力電流(A)0.8ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージWSON実装タイプ表面実装出力タイプ可変
  • Texas Instruments コンバータ, 3A LM2576SX-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A LM2576SX-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    1,598税込1,758
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    出力電圧(V)(Max)37、(Min)1.23入力電圧(V)(Min) 4出力電流(A)3ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージから -263-5 へ出力数1出力タイプ可変
  • Texas Instruments オーディオアンプ IC AB級 1.25W 表面実装 LM4861MX/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オーディオアンプ IC AB級 1.25W 表面実装 LM4861MX/NOPB

    Texas Instruments
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプのクラス:クラスA-B●標準シングル供給電圧:5.5 Vピン数(ピン)8回路数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOICアンプタイプClass-AB最大電力(W)1.25
  • Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263) Texas Instruments

    Texas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263)

    Texas Instruments
    2,598税込2,858
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電圧(V)5入力電圧(V)(Min) 2.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装ロードレギュレーション20 mVラインレギュレーション10 mVレギュレータ低ドロップアウト電圧出力タイプ固定
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321M7/NOPB

    Texas Instruments
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    仕様●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hzピン数(ピン)5電源タイプ単一電源回路数1RoHS指令(10物質対応)対応特性低電圧オペアンプ、LMVシリーズパッケージSC-70実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
  • Texas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPB

    Texas Instruments
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:260 kHz出力電圧(V)(Min)1.21、(Max)37入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8出力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズパッケージSOIC実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-40出力タイプ可変
  • Texas Instruments デジタル温度センサ, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC Texas Instruments

    Texas Instruments デジタル温度センサ, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC

    Texas Instruments
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様センサ機能:温度長さ(mm)4.9幅(mm)3.9高さ(mm)1.45精度±3分解能9ビットインターフェースシリアル-I2C, SMBusピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性UL認定(LM75B). LM75デジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグ. LM75は、分解能9ビットのデジタル出力温度センサです。 主な用途には、温度管理、通信インフラストラクチャ、電子テスト機器、環境モニタリングなどが挙げられます。. 測定温度範囲: -55 → +125 精度: ±2 (-25 → +100 ) 変換時間(最大): 300 ms 通信: 最大8デバイスのアドレッシングに対応するシリアルI2Cバス スタンドアロンサーモスタットモード シャットダウンモーパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)5.5、(Min) 3最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55出力タイプデジタル
  • Texas Instruments リニア電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 3.3 V, LM1085ISX-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments リニア電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 3.3 V, LM1085ISX-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    2,098税込2,308
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    出力電圧(V)3.3出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション0.001ラインレギュレーション0.00015レギュレータLDO
  • Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):3.3 V 可変 TO-263 Texas Instruments

    Texas Instruments 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):3.3 V 可変 TO-263

    Texas Instruments
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様出力電流 Min:3A出力電圧(V)(Max)12、(Min)3.3入力電圧(V)(Max)40、(Min) 8ピン数(ピン)7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-263出力数1コンバータタイプステップダウン出力タイプ可変
  • Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LM1084IS-3.3/NOPB

    Texas Instruments
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×8.64×4.57出力電流(A)5ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応パッケージD2PAK (TO-263)ロードレギュレーション15 mVラインレギュレーション6 mV出力数1最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
  • Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB

    Texas Instruments
    3,698税込4,068
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    仕様汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB幅(mm)3.91ピン数(ピン)14電源タイプ±2電源, 単一電源動作温度(℃)(Max)+85回路数4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装アンプタイプ高精度スルーレート(V/μs)標準0.5標準ゲインバンド幅積(MHz)1デュアル供給電圧(V)標準±12、±3、±5、±9シングル供給電圧(V)標準5 → 24
  • Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB Texas Instruments

    Texas Instruments 基準電圧IC, 出力:5V 表面実装 固定, 3ピン, LM4040CIM3-5.0/NOPB

    Texas Instruments
    739税込813
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様シャント電圧リファレンス、固定、3 → 10 V寸法(mm)2.92×1.3×0.93高さ(mm)0.93公称電圧(V)5出力電流(mA)15ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ロードレギュレーション8 mVトポロジーシャント立ち上がり精度(%)±0.5基準タイプ固定
  • IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3

    Texas Instruments
    389税込428
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:50ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:Sアズワン品番67-0407-14
  • IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8DIP Texas Instruments

    IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8DIP

    Texas Instruments
    75税込83
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8DIP
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):36V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0410-53
  • IC VREF SHUNT 4% 8SOIC Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 4% 8SOIC

    Texas Instruments
    159税込175
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 4% 8SOIC
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.49V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±4%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:400μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-92
  • IC VREF SHUNT 2% 8SOIC Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 2% 8SOIC

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    13日以内出荷
    IC VREF SHUNT 2% 8SOIC
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:600μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-87
  • IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 Texas Instruments

    IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3

    Texas Instruments
    159税込175
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:15mA●許容誤差:±0.5%●温度係数:100ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:35μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:65μA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:アズワン品番67-0441-43
  • IC VREF SHNT -2.43%/+2.02% SOT23 Texas Instruments

    IC VREF SHNT -2.43%/+2.02% SOT23

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    13日以内出荷
    仕様●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):1.235V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:20mA●許容誤差:-2.43%、+2.02%●温度係数:150ppm/℃●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:60μVrms●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:10μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバアズワン品番67-0441-40
  • IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC Texas Instruments

    IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC

    Texas Instruments
    409税込450
    1個
    13日以内出荷
    IC VOLTAGE FEEDBACK 1 CIRC 8SOIC
    仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:200V/μs●ゲイン帯域幅積:260MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:5μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:4.5mA●電流 - 出力/チャンネル:120mA●電圧 - スパン(最小):4.5V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIアズワン品番67-0407-44
  • IC VARIABLE GAIN 1 CIRCUIT 8SOIC Texas Instruments

    IC VARIABLE GAIN 1 CIRCUIT 8SOIC

    Texas Instruments
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷
    仕様●アンプタイプ:可変ゲイン●回路数:1●出力タイプ:-●スルーレート:1500V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:150MHz●電流 - 入力バイアス:1.4μA●電圧 - 入力オフセット:-●電流 - 供給:11mA●電流 - 出力/チャンネル:80mA●電圧 - スパン(最小):7V●電圧 - スパン(最大):12V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0441-53
  • IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN Texas Instruments

    IC USB SWITCH DUAL 1X2 10UQFN

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    13日以内出荷
    仕様●用途:USB●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●スイッチ回路:SPDT●チャンネル数:2●オン状態抵抗値(最大):6オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2.3V~3.6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●帯域幅-3db:1.1GHz●特長:双方向性、USB 2.0●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-UFQFN●サプライヤデバイスパッケージ:10-UQFN(2.0x1.5)アズワン品番67-0442-03
  • IC TXRX NON-INVERT 5.25V 20DIP Texas Instruments

    IC TXRX NON-INVERT 5.25V 20DIP

    Texas Instruments
    399税込439
    1個
    13日以内出荷
    仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0450-75
  • IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48TSSOP Texas Instruments

    IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48TSSOP

    Texas Instruments
    379税込417
    1個
    13日以内出荷
    IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48TSSOP
    仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOPアズワン品番67-0408-98
  • IC TXRX NON-INVERT 3.6V 20TSSOP Texas Instruments

    IC TXRX NON-INVERT 3.6V 20TSSOP

    Texas Instruments
    349税込384
    1個
    13日以内出荷
    IC TXRX NON-INVERT 3.6V 20TSSOP
    仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA; 12mA、12mA●電圧 - 供給:2.7V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0410-18
  • IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP Texas Instruments

    IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP

    Texas Instruments
    229税込252
    1個
    13日以内出荷
    IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24TSSOP
  • IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO Texas Instruments

    IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO

    Texas Instruments
    289税込318
    1個
    13日以内出荷
    IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 24SO
    仕様●トランスレータタイプ:電圧レベル●チャンネルタイプ:双方向性●回路数:1●回路あたりのチャンネル:8●電圧 - VCCA:2.3V ~ 3.6V●電圧 - VCCB:3V ~ 5.5V●入力信号:-●出力信号:-●出力タイプ:3ステート、非反転●データレート:-●動作温度:-40℃~85℃(TA):-●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOアズワン品番67-0410-08
  • IC TRANSCEIVER INVERT 5.5V 20SO Texas Instruments

    IC TRANSCEIVER INVERT 5.5V 20SO

    Texas Instruments
    389税込428
    1個
    13日以内出荷
    IC TRANSCEIVER INVERT 5.5V 20SO
    仕様●論理タイプ:トランシーバ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:32mA、64mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0408-55
  • IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC Texas Instruments

    IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC

    Texas Instruments
    669税込736
    1個
    13日以内出荷
    IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC
    仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:35mV●データレート:10Mbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0410-37
  • IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP Texas Instruments

    IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP

    Texas Instruments
    429税込472
    1個
    13日以内出荷
    IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DIP
    仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:30mV●データレート:200kbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0408-32