8bit アドレサブル ラッチ CMOS SO16Texas Instruments10日以内出荷
仕様●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74259●シリーズ名:HC●パッケージ:SOIC16●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8outアズワン品番68-2023-32
4回路 2入力NORゲート CMOS DIP14Texas Instruments5日以内出荷
仕様●機能:NOR●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7402●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:NORアズワン品番68-2020-50
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIPTexas Instruments10日以内出荷
仕様●IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP●仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0457-70
IC SWITCH QUAD 1X1 14SOTexas Instruments10日以内出荷
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):30オーム(標準)●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):-●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):31ns、34ns●帯域幅-3db:30MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.5pF、9pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-45dB @ 1MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0409-32
IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SOTexas Instruments10日以内出荷
IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SO
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:12●リセット:非同期●タイミング:非同期●カウント率:33MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0409-31
IC BUFFER INVERT 6V 20DIPTexas Instruments10日以内出荷
IC BUFFER INVERT 6V 20DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0409-33
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments当日出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
バイナリカウンタTexas Instruments5日以内出荷
仕様●機能:バイナリカウンタ●動作電圧:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ:16-DIPアズワン品番67-0485-10
IC MULTIVIBRATOR 25NS 16SOTexas Instruments10日以内出荷
仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:25ns●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0441-11
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOICTexas Instruments10日以内出荷
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5.5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0409-42
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOPTexas Instruments10日以内出荷
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP
仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-21
IC BUFFER NON-INVERT 6V 16DIPTexas Instruments10日以内出荷
IC BUFFER NON-INVERT 6V 16DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:6●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-15
IC BUFFER NON-INVERT 6V 14SOPTexas Instruments10日以内出荷
IC BUFFER NON-INVERT 6V 14SOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0485-08
IC BUFFER INVERT 6V 16DIPTexas Instruments10日以内出荷
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:2、4(6角)●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0438-83
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20DIPTexas Instruments10日以内出荷
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0484-73
4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14Texas Instruments5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2 Input OR●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0457-21
IC MUX/DEMUX TRIPLE 2X1 16SOTexas Instruments10日以内出荷
仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:3●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):8pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クアズワン品番67-0436-30
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOICTexas Instruments10日以内出荷
IC MUX/DEMUX 8X1 16SOIC
仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):130オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):4.5V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):±1V~5V●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:180MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF、25pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):4アズワン品番67-0405-67
IC GATE NAND SCHMIT 4CH 2IN 14SOTexas Instruments10日以内出荷
IC GATE NAND SCHMIT 4CH 2IN 14SO
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:シュミットトリガ●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.9V~5.9V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:19ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0411-25
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOICTexas Instruments10日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:28ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:10pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.アズワン品番67-0405-65
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO IC FF Dタイプ SNGL 8ビット 20SOTexas Instruments10日以内出荷
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:41ns @ 5.5V、150pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.2アズワン品番67-0370-97
IC BUFFER NON-INVERT 6V 20DIPTexas Instruments10日以内出荷
IC BUFFER NON-INVERT 6V 20DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0485-11
IC BUFFER INVERT 6V 20SOTexas Instruments10日以内出荷
IC BUFFER INVERT 6V 20SO
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0411-26
IC 8-BIT ADDRESS LATCH 16-DIPTexas Instruments10日以内出荷
IC 8-BIT ADDRESS LATCH 16-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ、アドレサブル●回路:1:8●出力タイプ:標準●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:13ns●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-14
IC OCTAL TRANSP LATCH 20SOTexas Instruments10日以内出荷
IC OCTAL TRANSP LATCH 20SO
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:15ns●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0409-30