ラクノリタイプのトラック昇降はしご。最上段ステップを外すことで、正面から乗り移りを可能にしました。蝶ボルトでお好きな位置に取付、収納も簡単。トラックの高さに合わせてセットできます。
用途トラック荷台の昇り降りに
最大使用質量(kg)100
荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ。折りたたんで収納できるコンパクト設計。TSH-4043,4074は横幅ワイドなため。両足で立つことが可能
用途トラック荷台の昇り降りに
付属品滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2
材質アルミ
厚さ(cm)21.6(収納時)
最大使用質量(kg)100
トラック荷台への昇降が安全に使いやすく機能がリニューアル!
フックはアオリや荷台に掛けれる形状で、折りたたみ構造により、収納時にかさばらない設計。
LM-18は便利なWフック仕様。
脚の調整高さが32cmから40cmにアップ!
トラックの荷台高さに調整が可能。(LM-15:中型低床タイプにも対応 / LM-18:アオリ引っ掛け対応)
安全に昇降ができる60mmの幅広踏ざんを採用。
全長(m)1.79 ~ 2.21
最大使用質量(kg)150
トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台!
サイズバリエーションが豊富。
連結したまま移動が可能。
剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。
中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。
106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。
大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2120×610
最大使用荷重(kg)150
幅(mm)昇降幅:600
天板寸法(cm)212×61
全幅(cm)130
最大使用質量(kg)150
軽量ウインチ採用で総重量を軽量化しました。最大部品サイズ2500mmで、ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。パネルを傷つけにくい荷台コーナー部の曲面構造が特長です。
用途太陽光パネル設置工事に。
セット内容スライドはしご×1 中間はしご2.3m×1 中間はしご1.0m×2 曲りはしご×1 上部滑車×1
材質はしご部:アルミ合金
質量(kg)92
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(荷台)650×300×1200
はしごの長さ(m)8.1+曲り
関連キーワード