13ページ目:

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
663件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップ ハタヤリミテッドアースクリップハタヤリミテッド
3,098税込3,408
1台
3日以内出荷
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25
水用ホースリール(自動巻)(屋外用) ハタヤリミテッド水用ホースリール(自動巻)(屋外用)ハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台
46日以内出荷
スピーディーな収納、簡単な操作。 スッキリとした現場で作業環境も快適。
ホース長さ(m)15質量(kg)23.9外径(Φmm)円盤:420取付金具(一次側)Rc1/2(メス)材質(ホース)ラバーホース内径(Φmm)12.7ドラム径Φ×幅W(mm)265×175噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.5(5)ホース外径(Φmm)19.5
OKS流体リール ハタヤリミテッドOKS流体リールハタヤリミテッド
389,800税込428,780
1台
46日以内出荷
実用性、耐久性重視の設計です。
呼び径25.4最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1接続流体入力側:管用テーパーめねじRc1
ナラシマキ高圧エヤーリール ハタヤリミテッドナラシマキ高圧エヤーリールハタヤリミテッド
24,980税込27,478
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ナラシマキエヤーリールの高圧ホース対応タイプ。 耐圧3.0MPa/高圧ホース専用型。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.5×330×402取付金具(一次側)高圧パージ付プラグ
トランスル ハタヤリミテッドトランスルハタヤリミテッド
88,980税込97,878
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。
種別E種絶縁単相・単巻周波数(Hz)50/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319入力電圧(V)200機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
特大リール ハタヤリミテッド特大リールハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1台
46日以内出荷
特大リールは、主に特大長尺ケーブル、多芯へーブル、各種高圧ホース等の巻き取りに使用されます。
材質スチール
アースリール ハタヤリミテッドアースリールハタヤリミテッド
159,800税込175,780
1台
46日以内出荷
ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
電線仕様-種別2PNCT定格電流(A)60相当巻取形式手動巻き
溶接ケーブルリール ハタヤリミテッド溶接ケーブルリールハタヤリミテッド
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
作業性と安全性のしっかり設計です。
電線長さ(m)30電線仕様-種別WCT付属品HJ-338Rホルダーセット(キャスター付)、1次側ケーブル1.5m質量(kg)24.9許容電流(A)150・220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×400×424電線太さ(mm2)38
コードバランサー(自動巻) ハタヤリミテッドコードバランサー(自動巻)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷
コードリールとバランサーが一体化。
電線仕様-種別VCTコンセント個数1ストローク(m)1.3電線太さ(mm2)0.75吊下荷重(kg)0.1~3巻取形式自動巻き
サンタイガーテモートリール ハタヤリミテッドサンタイガーテモートリールハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
翌日出荷から8日以内出荷
プロユースのサンタイガーシリーズのコンセント引出しタイプ。 回転式キャップ付きトリプルタップがさらに使いやすく、便利です。
電線長さ(m)30+3電線仕様-種別VCTソフトムケーブル定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×307×263電線太さ(mm2)2
テモートリール ハタヤリミテッドテモートリールハタヤリミテッド
44,980税込49,478
1台
31日以内出荷
リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ… 高所、手狭な現場などに大変便利です。
電線長さ(m)30+3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)7.4定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線太さ(mm2)2
三相200Vテモートリール ハタヤリミテッド三相200Vテモートリールハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
31日以内出荷
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
電線長さ(m)30+3電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)11.3定格電圧(V)250コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×315×283電線太さ(mm2)2
ケーブルリール(200V)(自動巻) ハタヤリミテッドケーブルリール(200V)(自動巻)ハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
46日以内出荷
動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。
電線仕様-種別2PNCT巻取形式自動巻き
コードリール(単相100V) ハタヤリミテッドコードリール(単相100V)ハタヤリミテッド
55,980税込61,578
1台
予約販売
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。 長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)12定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242電線太さ(mm2)3.5
LEDハタヤタッチポンライト ハタヤリミテッドLEDハタヤタッチポンライトハタヤリミテッド
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
選べる2つの調光タイプ スタンドライトシリーズ
仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置10W、高輝度LED
防災用120W ハタヤリミテッド防災用120Wハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
31日以内出荷
ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120電線太さ(mm2)1.25照明装置120W、LED×1灯電線仕様-種別VCT寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230アズワン品番64-4653-05
80WLEDボールライト(屋外用) ハタヤリミテッド80WLEDボールライト(屋外用)ハタヤリミテッド
69,980税込76,978
1台
当日出荷
地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(Φ×高さH)(mm)380×525定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)80電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT使用場所屋外
サンデーテモートリール ハタヤリミテッドサンデーテモートリールハタヤリミテッド
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
コンパクトなボディーに 十分な機能を装備しました。
電線長さ(m)27+3電線仕様-種別VCT質量(kg)7定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)326×275×212電線太さ(mm2)2
フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッドフォークリフト充電用オートリールハタヤリミテッド
239,800税込263,780
1台
46日以内出荷
充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。
電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT定格電流(A)440V/60A、3P+E塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
防爆型ダブルコンセントリール(手巻式) ハタヤリミテッド防爆型ダブルコンセントリール(手巻式)ハタヤリミテッド
579,800税込637,780
1台
46日以内出荷
防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。
電線長さ(m)30電線仕様-種別3PNCT電線太さ(mm2)2
配膳車専用コードマック(自動巻) ハタヤリミテッド配膳車専用コードマック(自動巻)ハタヤリミテッド
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
床を這うコードを配膳車から追放します。
電線長さ(m)二次側4.5+一次側0.5電線仕様-種別2PNCT質量(kg)5.2定格電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×288×137電線太さ(mm2)2巻取形式自動巻き
防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付) ハタヤリミテッド防雨型戦力リール(屋外用)(温度センサー付)ハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
31日以内出荷
メンテナンス重視設計。 プロの戦力となる屋外用リールです。
電線長さ(m)30電線仕様-種別2PNCT質量(kg)10.3定格電圧(V)100コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×244電線太さ(mm2)2使用場所屋外
戦力リール(温度センサー付) ハタヤリミテッド戦力リール(温度センサー付)ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
電線仕様-種別2PNCT定格電圧(V)100コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)361×307×226電線太さ(mm2)2
コードリール(三相200V) ハタヤリミテッドコードリール(三相200V)ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ! 長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいています。
コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×242付属品ネームプレート定格電圧(V)250電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m ハタヤリミテッド逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6mハタヤリミテッド
38,980税込42,878
1台
当日出荷
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
質量(kg)11.4トラスコ品番106-18362018年トラスコ掲載ページ7 0819
200W LED投光器 ハタヤリミテッド200W LED投光器ハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
高輝度・高効率100W×2灯タイプ 灯体がそれぞれ上下左右首振り可能で、広範囲を照らせます 雨中でも安心の屋外防雨型 ガードネット付 調光電線プラス2m付
使用場所屋外電源タイプ電源コード式付属品2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ質量(kg)11.5摘要屋外用、灯体のみ定格100V・200W(50/60Hz兼用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(灯体部寸法)390×420×235電線仕様-長さ(m)5照明装置100W高輝度LED×2芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)0.75アズワン品番64-4652-99明るさ(Lm)27000調光方式無段階調光電球の種類LED
ハイパワースタンド ハタヤリミテッドハイパワースタンドハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
重量投光器の多灯取り付け大型投光器用のスタンドです。
トラスコ品番819-4041適合機種MLA-150KH、MLA-300KH材質鋼製質量(kg)7.9高さ(mm)1180~1990
30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ ハタヤリミテッド30WLED投光器 ドラムスタンドタイプハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
防雨型コードドラムを装備してます。 照明プラス電源の1台2役です。
消費電力(W)30使用場所屋外用電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)2400全光束(Lm)2400コード長さ(m)7仕様30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用トラスコ品番819-4038寸法(mm)電線/ソフトンケーブルVCT22質量(kg)5.5電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×312×462電線長さ(m)7芯数3電線仕様ソフトンケーブルVCT/2m2×3芯電球の種類LED
LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリーハタヤリミテッド
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
LEDジューデンロングライト用の専用予備バッテリーです。
仕様リチウムイオン電池パックトラスコ品番819-4043質量(kg)0.49
防爆型コンセントリール50mキャスター付 ハタヤリミテッド防爆型コンセントリール50mキャスター付ハタヤリミテッド
399,800税込439,780
1台
46日以内出荷
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
質量(kg)28トラスコ品番827-8962電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
防爆型コンセントリール ハタヤリミテッド防爆型コンセントリールハタヤリミテッド
349,800税込384,780
1台
46日以内出荷
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。 取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
電線仕様-太さ(mm2)2特性防爆
自動巻高圧水用ホースリール 内径Φ6.4 ラバーホース ハタヤリミテッド自動巻高圧水用ホースリール 内径Φ6.4 ラバーホースハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
洗車場・修理工場・食品工場等での高圧洗浄に便利な自動巻高圧水用ホースリールです。 冷水でも温水でも使用可能です。
仕様ラバーカバーなし内径(Φmm)6.4キャスターなし外径(Φmm)13.3常用圧力(MPa)7取付金具一次側:Rc1/4(メス)、二次側:G1/4巻取形式自動
自動巻ガスホースリール ハタヤリミテッド自動巻ガスホースリールハタヤリミテッド
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。
仕様ラバー常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
ホースリール 50m用本体(5分・6分兼用) ハタヤリミテッドホースリール 50m用本体(5分・6分兼用)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
仕様50m巻取用スチール製ホースリールのみ(外径Φ27ゴムホース30m巻き取り可能)トラスコ品番827-8972材質鉄製質量(kg)7.9電線長さ(m)50用
CTA-1用アタッチメントバー ハタヤリミテッドCTA-1用アタッチメントバーハタヤリミテッド
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
三脚アタッチメントバーです。
用途CTA-1型ワークライトスタンド用アタッチメントバー付属品CTA-1型標準付属トラスコ品番827-8957適合機種CPL-2型、CHX-2型、CBX-3N型、CRX-2W型材質スチール寸法(mm)500×32×14質量(kg)0.47
溶接ケーブルリール 本体 ハタヤリミテッド溶接ケーブルリール 本体ハタヤリミテッド
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
溶接ケーブルリール本体のみです。 キャスター付です。
仕様一次側ケーブル1.5m付(WCT38×1C)トラスコ品番820-2469質量(kg)10
防災用60WLED投光器 ハタヤリミテッド防災用60WLED投光器ハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
電球の種類LEDトラスコ品番820-2516質量(kg)15.5芯数2
自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール20m WCT22×1ハタヤリミテッド
199,800税込219,780
1台
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリール アーク溶接機専用
電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2548質量(kg)30.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)20巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1ハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
電線仕様VCT38mm2×1トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1ハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2546質量(kg)26.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)15巻取形式自動巻き