6ページ目:

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
664件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライト 取付タイプハタヤリミテッド
18,980税込20,878
1台
当日出荷
マグネット付アームセットタイプです。保護等級:IP44
用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。付属品専用ACアダプタートラスコ品番754-7617電源(V)100消費電力(W)10保護等級IP44明るさ(Lm)700
パーソナルリール ハタヤリミテッドパーソナルリールハタヤリミテッド
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。
質量(kg)0.73エメラルドグリーン電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66定格(A)6電線長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別耐熱ゴムコード心数(C)2使用場所屋内
マッキュリィ ハタヤリミテッドマッキュリィハタヤリミテッド
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ライフスタイルに合わせたカラー全長引き出すと使用できる安全重視構造!DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリール
質量(kg)0.4電圧(V)125コンセント形状2P×2個定格(A)7電線長さ(m)3電線仕様-種別HHFF使用場所屋内
サンデーレインボーリール 15m ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール 15mハタヤリミテッド
7,298税込8,028
1台
当日出荷
小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
用途ガーデニング、DIY質量(kg)33定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント定格15コンセント形状2心定格電流(A)15漏電遮断器仕様無し電線仕様-長さ(m)15電線長さ(m)15電線太さ(mm2)1.25温度センサー無しランプ通電:無し電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2プラグ2P・3P兼用:2Pのみ限度電流(A)125電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性完全防雨接地端子無し
充電式LEDハンドランプ(屋内用) ハタヤリミテッド充電式LEDハンドランプ(屋内用)ハタヤリミテッド
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
用途に合わせて明るさを切り替えられます。単4形乾電池も使えるので、万一のバッテリー切れも安心です。点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。背面マグネットで金属面に取り付け可能です。専用スタンドに反対に差し込めば、デスクスタンドにも。
用途日常の暗所作業や作業用照明に質量(kg)0.22全光束(Lm)350(Hi時)、175(Low時)光源4W LED電池定格3.7V/2200mAh/リチウムイオン電池充電時間(時間)約4使用場所屋内用マグネット電球の種類LED点灯時間(時間)Hi時:連続約2/Low時:連続約4
マッキュリィ ハタヤリミテッドマッキュリィハタヤリミテッド
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
深みと落ち着きのある「オリーブグリーン」優しさと温かみのある「アイボリー」華やかと上品さのある「バーガーデンディー」ライフスタイルに合わせて選べる3カラーです。コードを全部引き出すとコンセントカバーが開いて使用できる安全重視構造です。DIYや季節家電の電源延長にピッタリな屋内用3mリールです。
質量(kg)0.4コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別HHFF電線仕様-芯数2限度電流(A)7使用場所屋内
サンデーリール20m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドサンデーリール20m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド
9,298税込10,228
1台
7日以内出荷
アウトドアシーンにも調和する「ミリタリーグリーン」。実用性と堅牢性に優れたリール。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。質量(kg)4.6コンセント個数4(防塵シャッター付)定格電流(A)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線長さ(m)20電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT塗装色ミリタリーグリーン心数(C)2使用場所屋内
ACアダプター (LWK-S専用) ハタヤリミテッドACアダプター (LWK-S専用)ハタヤリミテッド
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
LWK-S専用ACアダプター。
適合機種LWK-S
三脚用継手 (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド三脚用継手 (LWKシリーズ)ハタヤリミテッド
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
三脚スタンド取り付け用オプション。ハタヤバイス(Φ20サイズ)も取り付け可能です。
適合機種LWKシリーズ付属品取りけ用ツマミネジ一式取付径(Φmm)三脚:20
LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。電球の種類LED使用周囲温度(℃)5~40特性二重絶縁電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)適合ケーブルLTP-AC
20WLEDランプ(電球色) ハタヤリミテッド20WLEDランプ(電球色)ハタヤリミテッド
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LED
とび延長コード10m ハタヤリミテッドとび延長コード10mハタヤリミテッド
8,998税込9,898
1台
当日出荷
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)10オレンジ電線仕様-種別ソフトVCT質量(kg)2.12コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3使用場所屋外
トクサンデーリール ハタヤリミテッドトクサンデーリールハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。 お求めやすさの究極です。
電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×255×201電線太さ(mm2)1.25
コードマックⅡ(自動巻) ハタヤリミテッドコードマックⅡ(自動巻)ハタヤリミテッド
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。 トリプルタップコンセント仕様が新登場!
電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT質量(kg)5定格電圧(V)125コンセント個数4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)388×312×121電線太さ(mm2)1.25芯数2P接地巻取形式自動巻き
ミニグラ砥石 ハタヤリミテッドミニグラ砥石ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
M-50A / M-50N用軸付スペア砥石。
ホワイト
ホースリール 50m5分防藻ホース付 ハタヤリミテッドホースリール 50m5分防藻ホース付ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
仕様5分防藻ホーストラスコ品番827-8973材質鉄製質量(kg)16.9ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20電線長さ(m)50
マルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口 ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード 単相100V コンセント4ツ口ハタヤリミテッド
8,998税込9,898
1本
当日出荷
4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ材質コンセントケース:ABS樹脂電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-太さ(mm2)2.0
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッドブレーカー付延長コードハタヤリミテッド
7,998税込8,798
1本
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避にイエロー仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3
ウレタンホース10m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッドウレタンホース10m 内径Φ6.5ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
3,999税込4,399
1本
当日出荷
エアー作業の現場に一本です。 軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース材質ポリウレタン付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7091質量(kg)0.8橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
防雨型ブレーカーリール 50m アース付 ハタヤリミテッド防雨型ブレーカーリール 50m アース付ハタヤリミテッド
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
特性防雨、アース付使用場所屋外トラスコ品番851-3816電線長さ(m)50
単相100V型コードリール 50m ハタヤリミテッド単相100V型コードリール 50mハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1個
当日出荷
トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
ロータリー機構内蔵エアーリール 30m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッドロータリー機構内蔵エアーリール 30m 内径Φ6.5 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1個
当日出荷
エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場ホース長さ(m)30ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7227幅(mm)245質量(kg)5.4高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
コアドリル用メタセンアダプター ハタヤリミテッドコアドリル用メタセンアダプターハタヤリミテッド
5,998税込6,598
1台
当日出荷
コアドリル専用。
ホースリール(リールのみ) ハタヤリミテッドホースリール(リールのみ)ハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
当日出荷
スチール製で頑丈なホースリールです。 巻く時便利なホースガイドとペダル付です。 本体はさびにくい粉体塗装です。 二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
ハロゲンランプ ハタヤリミテッドハロゲンランプハタヤリミテッド
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種別150W形種類ハロゲン電球電圧(V)110定格ランプ電力(W)150全光束(Lm)2750定格寿命(時間)1500仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプトラスコ品番107-3681質量(kg)0.006電球の種類ハロゲン
白熱灯ハンドランプ ハタヤリミテッド白熱灯ハンドランプハタヤリミテッド(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別60W白熱灯周波数(Hz)50/60兼用定格電力(W)60定格電圧(V)100コード長さ(m)10トラスコ品番107-3737質量(kg)1.1照明装置AS型60W耐震電球付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm)1.25コンセント仕様2P7A125V接地付電球の種類白熱灯
サンタイガーリール ハタヤリミテッドサンタイガーリールハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1台
当日出荷
アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
質量(kg)8.1仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付トラスコ品番105-5712種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内特性アース付
作業灯 ハタヤリミテッド作業灯ハタヤリミテッド
6,880税込7,568
1個
翌々日出荷
用途屋外作業用の照明として仕様スピードバイス付きレッド/ホワイト/ブラック/シルバー材質(本体)スチール定格電圧(V)110電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75×2芯寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)316×215×383
50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプ ハタヤリミテッド50W LEDケイ・ライト マグネット取付タイプハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9201材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプAC点灯、マグネット付き電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5明るさ(Lm)5500
防爆型LEDハンドランプ ハタヤリミテッド防爆型LEDハンドランプハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
当日出荷
d2G4基準合格品可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)付属品本体のみトラスコ品番567-9422全長(mm)375消費電力(W)11電源100使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用ケーブル ハタヤリミテッドLEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用ケーブルハタヤリミテッド
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
LEDテープライトハイクラス専用の電源ケーブルです。
質量(kg)0.4ケーブル長(m)1.5電球の種類LED
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)ハタヤリミテッド
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LED
カーサリール ハタヤリミテッドカーサリールハタヤリミテッド
5,998税込6,598
1台
当日出荷
屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
質量(kg)2コンセント個数2コンセント形状2P 5A 125V電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2限度電流(A)6サイズ(mm)225×141×220使用場所屋内外兼用特性防雨巻取形式手動
LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッドLEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ)ハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)混色連結可能
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)700/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
ACアダプター (LWK-SS、SSS専用) ハタヤリミテッドACアダプター (LWK-SS、SSS専用)ハタヤリミテッド
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
LWK-SS/SSS専用ACアダプター。
適合機種LWK-SS、SSS
吊り下げフックセット (LWKシリーズ) ハタヤリミテッド吊り下げフックセット (LWKシリーズ)ハタヤリミテッド
2,898税込3,188
1セット
8日以内出荷
Φ50までのパイプに吊り下げられます。LWK-S-H型、LWK-SS-H型、LWK-SSS-H型に標準装備。
適合パイプ径(Φmm)~50付属品吊り下げフック、取りけ用ツマミネジ一式、落下防止用ワイヤー
充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(吊り下げフックセットタイプ)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LED
充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ) ハタヤリミテッド充電式LED投光器 LWKシリーズ(バイスセットタイプ)ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
コードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッドコードリール シンタイガーリール30m 屋内用接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品ハタヤリミテッド
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。質量(kg)7.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×340×211電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防塵キャップ付塗装色ブラック使用場所屋内特性温度センサー付