2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。 ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。 ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。 1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。 持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力1.5MPa 取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット 取付金具(一次側)パージ付プラグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0 ホース寸法(全長)(m)8 トラスコ品番106-5122 種別取付けタイプ 質量(kg)3.7 取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント 取付金具(一次側)1/4(1m) 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

関連カテゴリ