「コンセントのタイプ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
用途コードリール。
材質円盤:鉄板
質量(g)4.4
定格125V・5A
コンセント個数4
コンセント定格(定格)2P・15A・125V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207
電線長さ(m)20
電線仕様VCT1.25mm2×2心
使用場所屋外用(防雨型)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5
仕様防塵
長さ(m)10
定格電圧(V)125
芯数2股
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
使用場所屋外
特性防雨、防塵
プロユースのサンタイガーシリーズのコンセント引出しタイプ。
回転式キャップ付きトリプルタップがさらに使いやすく、便利です。
電線長さ(m)30+3
電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
定格電圧(V)125
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×307×263
電線太さ(mm2)2
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)0.6
コンセント個数1
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。
コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7
トラスコ品番327-4667
パイロットランプ○
芯数4P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨
質量(kg)3.5
コンセント個数4
定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329
電線長さ(m)15
プラグ防雨型2P・125V・12A
ケーブルVCT 1.25mm2×2C
使用場所屋外
特性防雨
三相200V型です。
屋内用コンセント引出しタイプです。
リールは電源のそばに、コンセントだけを使いたいところへ使用可能です。
質量(kg)10
トラスコ品番820-2571
電線仕様ソフトンケーブルVCT2.0mm2×3C
1台
¥49,980
税込¥54,978
30日以内出荷
小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
用途ガーデニング、DIY
質量(kg)33
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント定格15
コンセント形状2心
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様無し
電線仕様-長さ(m)15
電線長さ(m)15
電線太さ(mm2)1.25
温度センサー無し
ランプ通電:無し
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
プラグ2P・3P兼用:2Pのみ
限度電流(A)125
電線仕様-太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性完全防雨
接地端子無し
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
コンセント引出し型に、通常のコードリール機能をプラス!。コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。二次側防雨型コンセント:引出しコンセントは防雨キャップ付の防雨仕様です。※本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登
質量(kg)9.0
仕様電源パイロットランプ付パイロットランプ付とび出しプラグ本体、コンセント防塵キャップ付二次側、コンセント防雨キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製
トラスコ品番106-1861
種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防雨、防塵、アース付
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。
小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
長さ(m)10
特性防雨、防塵
電線仕様-種別VCT1
使用場所屋外
仕様防塵
質量(kg)2.5
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)6
芯数2股
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
コンセント引出し型のテモートリールに、ドラム本体にも2連コンセントを装備して通常のコードリール機能も持たせた1台2役のマルチタイプです。
本体は屋内型ですので、雨や水しぶきがかからないようにして下さい。
ブレーキストッパー:円盤に挟み込むクリップ式。(実用新案登録済)
本体側2連コンセント:先端のトリプルコンセントに加え、本体のコンセントからも電源が取れます。
ネームプレート:氏名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
種別コンセント引き出しタイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
安心と信頼の「JAPAN MADE」。シンプルデザインの屋外用防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成型タイプです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。温度センサーは自動復帰型です。
質量(kg)4.4
コンセント個数2
コンセント形状2P 5A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
限度電流(A)5
使用場所屋外
特性防雨型
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
電線先端部分の三つ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台3役のマルチタイプです。
質量(kg)11.9
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、1次線は6mケーブル付
トラスコ品番106-1852
芯数3P
電線仕様ソフトンVCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
定格125V / 5A
コンセント形状2P×4個
電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
関連資料(1.62MB)
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。
質量(kg)11.4
トラスコ品番106-1836
2018年トラスコ掲載ページ7 0819
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグ
トラスコ品番851-3839
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
電線太さ(mm2)3.5
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵、アース付
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
段積みできる角型フレームタイプ。倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。立てても寝かせても使えて、持ち運びにも便利。高所や手狭な現場などで、コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引き出しタイプ」です。トリプルタップは屋外用防雨型なので電線を屋外の雨の中まで伸ばして使用できます。その他のハタヤ段積みリールシリーズも段積み出来ます。
電線長さ(m)27+3
電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
アズワン品番64-4652-75
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
100Vコンセント×2とUSBポート×2を装備した延長タップ「CUsBE(キュービー)」。デスク周辺になじむスクエアデザインの「CUsBE(キュービー)」。ボディカラーはパールホワイトとパールブラックの2タイプ。コード長は2.5m、軽量コンパクトなので外出時の電源延長にも便利。使わない時はコードを巻き取って収納でき、またモバイルスタンドにもなるので、充電しながらの動画視聴や外付けキーボードを接続しての文章作成にも使えます。
用途延長タップやモバイルスタンドとして
質量(g)350
スイッチ一括集中スイッチ
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状2P
電源コード(m)2.5
定格出力USB仕様:DC5V/3.0A(2ポート合計)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×28×110
最大使用電流(A)合計11
USBポート2
定格入力USB仕様:2個口、AC100V
関連キーワード