48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番851-3778 質量(kg)1.02 イエロー コード長さ(m)5
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4ッ口コンセントタップが付いた延長コードです。
用途あらゆる現場の電源延長に 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 仕様コンセント防塵シャッター・パイロットランプ トラスコ品番851-3780 材質コンセントケース:ABS樹脂 質量(kg)1.24 コンセント個数4ツ口 コード長さ(m)5 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

特性アース付 トラスコ品番851-3781 コンセント個数4ツ口 コード長さ(m)5 アズワン品番64-4652-87
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に 種別屋内用 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCTF プラグ標準 使用場所屋内
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
オレンジ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトケーブルVCT 使用場所屋内 仕様パイロットランプ付トリプルタップ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。 グレーブルー 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 質量(kg)0.80 トラスコ品番370-4483 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトVCTF 特性防塵、アース付
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

質量(kg)0.77 トラスコ品番827-5581 寸法(mm)171×162×72 アーバングレー タイプ自動巻取式・温度センサー内蔵 許容電流(A)12 ケーブル耐熱コード 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 巻取形式自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

質量(kg)0.77 トラスコ品番827-5580 種別耐熱コード アイボリー 長さ(m)5 許容電流(A)12 太さ(mm2)1.25 心数(C)2 巻取形式自動巻き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
仕様5分防藻ホース トラスコ品番827-8973 材質鉄製 質量(kg)16.9 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20 電線長さ(m)50
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

スチール製で頑丈なホースリール。 二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。 水量の多い6分ホースも巻ける、5分6分兼用式。
仕様50m巻取用スチール製ホースリールのみ(外径Φ27ゴムホース30m巻き取り可能) トラスコ品番827-8972 材質鉄製 質量(kg)7.9 電線長さ(m)50用
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

大型業務用ホースリールです。
トラスコ品番827-8977 質量(kg)10 電線長さ(m)70用
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用 長さ(m)15 電線仕様VCT1.25平方mm×2心 質量(kg)3 定格電流(A)5 限度電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8 差込口4個口 使用場所屋内 特性防塵
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。 電線太さ(mm2)1.25 巻取形式手動巻き
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホームリール
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。 質量(kg)0.8 バーガンディー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-芯数4 特性アース付
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋内での電源延長に 質量(kg)4.7 ミリタリーグリーン 芯数2P・接地付・防塵キャップ付 使用場所屋内 特性温度センサー付 太さ(sq)2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ハタヤリミテッドホームリール
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。 質量(kg)0.8 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205 芯数2P 電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで) 使用場所屋内
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

キュービー(CUsBE) ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッドキュービー(CUsBE)
100Vコンセント×2とUSBポート×2を装備した延長タップ「CUsBE(キュービー)」。デスク周辺になじむスクエアデザインの「CUsBE(キュービー)」。ボディカラーはパールホワイトとパールブラックの2タイプ。コード長は2.5m、軽量コンパクトなので外出時の電源延長にも便利。使わない時はコードを巻き取って収納でき、またモバイルスタンドにもなるので、充電しながらの動画視聴や外付けキーボードを接続しての文章作成にも使えます。
用途延長タップやモバイルスタンドとして 質量(g)350 スイッチ一括集中スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 電源コード(m)2.5 定格出力USB仕様:DC5V/3.0A(2ポート合計) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×28×110 最大使用電流(A)合計11 USBポート2 定格入力USB仕様:2個口、AC100V
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。( SG-30K の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋外での電源延長に 質量(kg)4.1 デザートカラー 芯数2P・接地付・防雨キャップ付 使用場所屋外 特性防雨 太さ(sq)2
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ハタヤリミテッドアッパーリール
極太ケーブル3.5mm2仕様です。電圧降下を防ぎ、常に安定したパワーを供給します。
用途土木工事。大工。塗装業。電気工事。DIY。 電線太さ(mm2)3.5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギフトやノベルティに最適! 手巻き式。
電線長さ(m)5 電線仕様-種別VCTFK 質量(kg)0.75 定格電圧(V)125 コンセント個数2 許容電流(A)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82 定格電流(A)6 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2 巻取形式手動巻き
1台ほか
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギフトやノベルティに最適! ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
電線長さ(m)5 ホワイト 質量(kg)0.73 定格電圧(V)125 コンセント個数2 許容電流(A)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66 電線太さ(mm2)1.25 ケーブル耐熱ゴムコード 巻取形式自動巻き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ハタヤリミテッドパーソナルリール
熱に強い耐熱電線仕様のレトロデザインが目を惹くオシャレで安全な家庭用延長コード。自動巻きタイプの為、片付けが簡単。キッチンやリビングで家電調理器具やAV機器の使用に最適。オシャレで安全な家庭用延長コード。
質量(kg)0.73 エメラルドグリーン 電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×162×66 定格(A)6 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別耐熱ゴムコード 心数(C)2 使用場所屋内
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

コンクリート中の金属を感知します。鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。電圧が不安定な現場でも確実に動作するセンサー内蔵です。大型コアドリルを使用する耐震補強工事などに使用されています。
用途電気工事。通信工事。ガス工事。メンテナンス。設備工事。配管工事。橋梁補強工事。 コンセント個数2
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番820-2545 質量(kg)25.9 電線長さ(m)15 電線仕様-種別2PNCT 巻取形式自動巻き
1台
179,800 税込197,780
45日以内出荷

ギフトやノベルティに最適!手巻き式。
電線長さ(m)5 電線仕様-種別VCTFK 質量(kg)0.66 コンセント個数2 許容電流(A)12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85 電線太さ(mm2)1.25 巻取形式手動巻き
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番851-3605 質量(kg)11.9 摘要3P三ツ口コンセント コンセント個数3 電線長さ(m)15 芯数3P×3個 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

電線仕様VCT22mm2×1 トラスコ品番820-2546 質量(kg)26.1 許容電流(A)100%:105、50%:150 電線長さ(m)15 巻取形式自動巻き
1台
189,800 税込208,780
45日以内出荷

特性防雨 使用場所屋外 トラスコ品番820-2544 質量(kg)23.8 電線長さ(m)15 電線仕様-種別2PNCT 巻取形式自動巻き
1台
169,800 税込186,780
45日以内出荷

特性防雨 使用場所屋外 電線長さ(m)15 電線仕様-種別2PNCT アズワン品番64-4653-40 巻取形式自動巻き
1個
179,800 税込197,780
46日以内出荷

本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属 マンセル7.5BG6/1.5 定格電圧250V 電線仕様2PNCT 電線仕様-太さ(mm2)3.5 色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
質量(kg)1.8 仕様コンセント防塵キャップ付 トラスコ品番307-2711 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
電線仕様VCT38mm2×1 トラスコ品番820-2547 質量(kg)29 許容電流(A)100%:150、50%:220 電線長さ(m)15 巻取形式自動巻き
1台
189,800 税込208,780
45日以内出荷

1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷

充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。
電線長さ(m)2 電線仕様-種別2PNCT 定格電流(A)440V/60A、3P+E 塗装色マンセル7.5BG6/1.5 巻取長さ(m)5
1台
239,800 税込263,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドホースリール
完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。 手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×440×532
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハタヤリミテッドぴよりんオートマッキー
名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!。ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)。危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。
質量(kg)0.8 定格製品:125/7(V/A) コンセント形状2P×2個 電線長さ(m)5 温度センサー 電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A) 関連資料(1.99MB)
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷