「手巻き」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。
電線太さ(mm2)1.25
巻取形式手動巻き
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
ギフトやノベルティに最適!
手巻き式。
電線長さ(m)5
電線仕様-種別VCTFK
質量(kg)0.75
定格電圧(V)125
コンセント個数2
許容電流(A)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×178×82
定格電流(A)6
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2
巻取形式手動巻き
ギフトやノベルティに最適!手巻き式。
電線長さ(m)5
電線仕様-種別VCTFK
質量(kg)0.66
コンセント個数2
許容電流(A)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85
電線太さ(mm2)1.25
巻取形式手動巻き
ギフトやノベルティにも最適!。手巻き式。
質量(kg)0.25
電圧(V)125
コンセント形状2P×2個
定格(A)6
電線長さ(m)2
電線仕様-種別VCTFK
持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
使用圧力(MPa)0.4
付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
適合蛇口外径(Φmm)15
噴出形状直射、シャワー
材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC)
カバーなし
キャスターなし
巻取形式手動
ハンドルを回すだけで左右に自動で動き、手を添えずにホースをドラムに巻き取りができます。
ソフトウレタンホースを採用し、巻きぐせが少なく跳ね上がりません。冬場でも柔軟性を保持します。
ソケットタイププラグはワンタッチで、回転式ロック機構付。
1次側ホース先端はパージ機能プラグ付。
持ち運びのじゃまにならない折りたたみハンドル付。
使用圧力1.5MPa
取付金具(二次側)ワンタッチロック付ソケット
取付金具(一次側)パージ付プラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364
ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
仕様ホース巻取り長さ:20m
付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2
トラスコ品番106-5181
材質ステンレス(SUS304)
カバーなし
質量(kg)4.1
摘要リールのみ
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405
適合ホース内径×外径(Φmm)15X20
巻取形式手動
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。
ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)19
使用場所屋内
特性防塵、アース付
樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m
材質蛇腹:SUS304
カバーなし
キャスターなし
材質(ホース)塩ビ(一次側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20)
耐圧(MPa)0.4
噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱)
巻取形式手動
ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。・巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
ホース長さ(m)40
仕様巻取用
付属品パワーハンドル・ステンレス製ペダル付
トラスコ品番106-5203
カバーなし
質量(kg)5.8
摘要リールのみ
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×477
巻取形式手動
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済)
コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。
放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。
大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。
正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ
種別200V型タイプ(屋内型)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)393.5×253×284
使用場所屋内
特性防塵、アース付
長さ(m)2
トラスコ品番851-3585
質量(kg)0.25
色エメラルドグリーン
摘要手巻き式
許容電流(A)12
太さ(mm2)1.25
コンセント形状2P 15A 125V
心数(C)2
巻取形式手動巻き
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!。電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!。ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
質量(kg)2
コンセント個数2
コンセント形状2P 5A 125V
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
限度電流(A)6
サイズ(mm)225×141×220
使用場所屋内外兼用
特性防雨
巻取形式手動
蛇腹構造なので、ねじりグセが無く滑らかな巻取り引き出しが可能です。オールステンレスで錆びにくくベタつきません。ホースに手を触れることなくラクラク整列巻きが可能です。シンプルなベルト駆動方式で故障が無く、ホースを引き出す時はノブを持ち上げて回せばフリー状態になりホースの絡みがありません。使用後は、本体持ち手部にレバーノズルが引っ掛けられます。流量20%アップの大口径タイプです。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。
付属品LN-3型レバーノズル/ノズルコネクター×1/ホースバンド×1/外径Φ20×内径Φ15防藻ホース1m付
材質ステンレス
カバー無
キャスター無
耐圧(MPa)0.4
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取形式手動
防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別3PNCT
電線太さ(mm2)2
完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。
手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)543×460×625
完全水漏れ防止の大型業務用ホースリール。
手になじむ新型ホースガイド付で巻き取りやすくなりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)495×440×532
ERD型/引き出し巻き取りやすい自動巻タイプ
EREH型/任意で巻ける手動巻きタイプ
電線仕様-種別2PNCT
定格電流(A)60相当
巻取形式手動巻き
関連キーワード