1,291件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて台フック ネジ付 HAKKO(白光)

    こて台フック ネジ付

    HAKKO(白光)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • こて台 808用 HAKKO(白光)

    こて台 808用

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    適合808、FR-300トラスコ品番469-2390
  • こて先 SOP 20L型 HAKKO(白光)

    こて先 SOP 20L型

    HAKKO(白光)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    型20L型
  • こて先 SOP 10L型 HAKKO(白光)

    こて先 SOP 10L型

    HAKKO(白光)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    型10L型
  • こて先 JL 300W HAKKO(白光)

    こて先 JL 300W

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
    用途ジュニア用交換こて先適合365トラスコ品番824-8349形状【コテ先】L型質量(g)300使用できるこて部365
  • こて先 JF 200W HAKKO(白光)

    こて先 JF 200W

    HAKKO(白光)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
    用途ジュニア用交換こて先適合358トラスコ品番849-7139質量(kg)0.2こて先形状F型
  • グラウンドクリップ HAKKO(白光)

    グラウンドクリップ

    HAKKO(白光)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FG-101トラスコ品番849-7698
  • ガイドノズル 1.0mm ESD HAKKO(白光)

    ガイドノズル 1.0mm ESD

    HAKKO(白光)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7838
  • アダプター 3インチ用 HAKKO(白光)

    アダプター 3インチ用

    HAKKO(白光)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
  • Oリング P-15 HAKKO(白光)

    Oリング P-15

    HAKKO(白光)
    ¥219税込¥241
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-7555
  • Oリング P-10 バイトン HAKKO(白光)

    Oリング P-10 バイトン

    HAKKO(白光)
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 957トラスコ品番849-7892
  • こて先 2BCZ型 HAKKO(白光)

    こて先 2BCZ型

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット(10個)
    当日出荷
    900シリーズの交換コテ先です。
    用途交換こて先適合コテC1143、C1144、900M、900M-ESD、933-1、933-2、No951-01型2BC型質量(g)8
  • 送りパイプ組品 1.0mm HAKKO(白光)

    送りパイプ組品 1.0mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ハッコーフィンガーストール567 HAKKO(白光)

    ハッコーフィンガーストール567

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    柔らかく指先にフィットし、長時間の作業でも疲れません。
    材質天然ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • 卓上シーラー FV803-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV803-01

    HAKKO(白光)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    ●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。
    トラスコ品番356-5041セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本質量(kg)約4.3(除コード)電源(V)AC100消費電力(W)500対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着適合厚さ(mm)0.4
  • はんだ吸取器 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器

    HAKKO(白光)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    当日出荷
    熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
    全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • 圧着パッドA HAKKO(白光)

    圧着パッドA

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
    用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などにトラスコ品番112-2040適合機種FV-801-01質量(g)22タイプ圧着パッドA
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合DS01P用
  • ダクトホース HAKKO(白光)

    ダクトホース

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-7816適合機種FA430-01、421-1寸法(Φmm×m)Φ75×2
  • はんだカット機能付供給装置 HAKKO(白光)

    はんだカット機能付供給装置

    HAKKO(白光)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
    セット内容本体・アダプタ・取扱説明書質量(g)約590外形寸法(mm)78×98×50電源(V)DC24定格DC24V 75mAモーターDC24V 130mA(定格)はんだ送り速度(mm/s)27ACアダプタ(定格出力)DC24V200mAACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
  • こて先 HAKKO(白光)

    こて先

    HAKKO(白光)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番602-9227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ピンセット HAKKO(白光)

    精密ピンセット

    HAKKO(白光)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    3日以内出荷
    先端幅0.15mmにより、0402(mm)サイズを含む微細部品を確実に把持できます。高剛性設計により、ワーク接触時でも先端がたわみにくく、先端形状を安定して維持します。正確な把持で、再現性の高い精密作業を実現します。非磁性素材を採用することで、磁気による影響を抑制し、狙った位置へ正確に部品を配置することが可能です。板厚を最適化することで適度なバネ性を実現します。軽い力で先端を閉じられるため、指への負担を軽減し、長時間の精密作業でも快適に使用できます。
    用途電子部品・半導体・精密機器をはじめ、研究開発や検査工程、リワークなどに材質ステンレス(SUS304)全長(mm)125質量(g)14タイプ作用:通常最大開き(mm)7.5板厚(mm)1先端幅(mm)0.15
  • こて先 0.8C型 HAKKO(白光)

    こて先 0.8C型

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801/FX-8803用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801 / FX-8803
  • こて先 溝付き HAKKO(白光)

    こて先 溝付き

    HAKKO(白光)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    FX-805/FX-8004/FX-8005、FX-801(販売終了)/FX-8002/FX-8003用 T33シリーズ(300W)こて先溝付き
    適合【こて部】FX-8004 / FX-8005 / FX-8002 / FX-8003、【ノズル組品】ノズル組品C (B5318)、【本体(ステーション)】FX-805/FX-801(販売終了)
  • こて先 1.2DL型 HAKKO(白光)

    こて先 1.2DL型

    HAKKO(白光)
    ¥799税込¥879
    1本
    5日以内出荷
    FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
    適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
  • ワイヤーストリッパー こて部 FT-8004 20V-72W HAKKO(白光)

    ワイヤーストリッパー こて部 FT-8004 20V-72W

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    ワイヤーストリッパーFT-802用のこて部です。
    適合【可能製品】FT-802
  • WICKカッター HAKKO(白光)

    WICKカッター

    HAKKO(白光)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ニッパ要らずで素早くカット/はんだ吸取り線(WICK)ではんだを吸取った後、ニッパに持ち替えることなくカットできるため作業効率が上がります。コンタミ問題を解消!/カット後は切りくずはウィック受けに溜まり作業台に飛び散らず、コンタミ問題を気にすることなく安心です。カット後のWICK保持機構/保持機構があることで、カット後に新しいWICKを手で引っ張り、引き出す必要がありません。保持する強度も選択できます。斜めカットにも対応/斜めにカットをすることができるため、狭小部分に適した対応が可能です。ESD SAFE仕様/静電気管理が必要な作業現場でも、安心して使用できます。WICKを任意の長さにカット/幅0.7~3.8mm、長さ2.5~30mmまで対応可能です。事前にWICKを短くカットして作り置きもできるため、作業効率が上がります。カッターの刃が交換できる/カッターの刃が簡単に交換できます。
    長さ(mm)カット:2.5~30幅(mm)対応ウィック:0.7~3.8質量(g)280外形寸法(mm)100×61×92定格DC24V 170mA定格電圧(V)ACアダプター:DC24
  • はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8806 コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    当日出荷
    パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
    仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)消費電力(W)95(26V)温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて部 はんだこて FN-1010用 HAKKO(白光)

    こて部 はんだこて FN-1010用

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    5日以内出荷
    仕様接続できるステーション:FN-1010適合こて先:T36シリーズ全長(mm)180(こて先2.4D型を付けた場合)質量(g)32(こて先2.4D型を付けた場合)消費電力(W)95(21V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き HAKKO(白光)

    こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングブラシ付き

    HAKKO(白光)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-9706RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーバンド グリーン  2個入り HAKKO(白光)

    カラーバンド グリーン 2個入り

    HAKKO(白光)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    適合機種FX-972RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き HAKKO(白光)

    口金 ツマミ、こて先止めスプリング付き

    HAKKO(白光)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    適合適合可能製品:FX-9703、FX-9704
  • クリーニングブラシ FH-215用 HAKKO(白光)

    クリーニングブラシ FH-215用

    HAKKO(白光)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    クリーニングブラシを使用することで酸化膜の除去に優れたクリーニング性を発揮します。
    適合適合可能製品:FH215-811
  • T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き HAKKO(白光)

    T39シリーズ用ノズル組品A ノズルスペーサー付き

    HAKKO(白光)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    適合こて部:FX-9702、こて先:T39-K / K型、T39-KF / KF型
  • ニップル 封止弁付き HAKKO(白光)

    ニップル 封止弁付き

    HAKKO(白光)
    ¥309税込¥340
    1個
    5日以内出荷
    適合FX-9701、FX9702
  • こて台 FH-220 HAKKO(白光)

    こて台 FH-220

    HAKKO(白光)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-805/FX-8005RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルター HAKKO(白光)

    フィルター

    HAKKO(白光)
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル組品 HAKKO(白光)

    ノズル組品

    HAKKO(白光)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし HAKKO(白光)

    はんだこて FX-805 100V 2極接地P こて、こて台なし

    HAKKO(白光)
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    5日以内出荷
    400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて 高熱容量ながら優れた操作性を実現 新設計のこて台と安全なこて先交換 ヒューマンエラーゼロの温度管理 オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
    セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)460ヒーターこて部/コンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)ステーション質量(kg)3.9こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±5ステーション出力AC30Vこて部消費電力390W (30V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーカバー HAKKO(白光)

    センサーカバー

    HAKKO(白光)
    ¥379税込¥417
    1セット
    当日出荷
    適合HAKKO FT-720