特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,291件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)

    白光 こて先/1.2DL型

    HAKKO(白光)
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様鉛フリーはんだ対応種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
  • 回転式こて先クリーナー HAKKO(白光)

    回転式こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
    質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25定格ACアダプター/DC24V 130mA電力(W)消費/5、待機/0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65モーター定格DC24V 50mA
  • 耐熱パッド HAKKO(白光)

    耐熱パッド

    HAKKO(白光)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    コンポジットタイプのこて先交換に。
  • 900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)

    900M用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個ほか
    当日出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ
    サイズM外径(Φmm)6.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900M・900M-ESD・907M-ESD・933-1・933-2・907・951-01
  • 帯電防止用リストストラップ HAKKO(白光)

    帯電防止用リストストラップ

    HAKKO(白光)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    欠品中
    サポーター式で簡単に着脱可能!。手首にフィットするための調整が不要になりました。
    コードあり
  • ハッコー392 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコー392 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
    TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム
  • こて先/SSBC2型 HAKKO(白光)

    こて先/SSBC2型

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    こて先先端がスリムタイプになっているため周辺部品に干渉することなくはんだ付けが出来ます。
    用途熱容量を必要し、部品間が狭いはんだ付け部に。FX-8003用交換こて先に。FX-801用交換こて先に。適合【コテ】FX801トラスコ品番151-8739RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200W HAKKO(白光)

    高熱容量はんだこて部 FX-9707 24V-200W

    HAKKO(白光)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷
    高熱容量はんだこて 200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
    セット内容こて部 FX-9707、取扱説明書全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)消費電力(W)200(24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~500RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W HAKKO(白光)

    マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W

    HAKKO(白光)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
    適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
  • こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き HAKKO(白光)

    こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き

    HAKKO(白光)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
    適合こて部:FX-9701、FX-9702セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングワイヤーA1561
  • ハイパワー静止はんだ槽 HAKKO(白光)

    ハイパワー静止はんだ槽

    HAKKO(白光)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
    セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブユニット<下から送りタイプ> HAKKO(白光)

    チューブユニット<下から送りタイプ>

    HAKKO(白光)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クリーニングブラシC フッ素樹脂 HAKKO(白光)

    クリーニングブラシC フッ素樹脂

    HAKKO(白光)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    適合HAKKO FT-710/HAKKO FT-720
  • ブレード ストレート HAKKO(白光)

    ブレード ストレート

    HAKKO(白光)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    仕様FT-802用トラスコ品番166-7887適合機種FT802-81質量(g)6.4適合電線ストレート
  • ハッコーREDセット 100V-60W平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーREDセット 100V-60W平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    欠品中
  • 保護パイプ組品 HAKKO(白光)

    保護パイプ組品

    HAKKO(白光)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    FX-8805用交換パーツです。
    用途FX-8805用交換パーツ。トラスコ品番826-6644質量(g)52018年トラスコ掲載ページ3 0485
  • ヒーター R 100-120V HAKKO(白光)

    ヒーター R 100-120V

    HAKKO(白光)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-6876適合機種FX-301B質量(g)100
  • ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFX-100 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    高品質なモノづくりを支えるIHはんだこて。 微小こて先でも独自技術のパワーアシスト機能で優れた熱供給を実現。 内層に大グランドパターンのある多層基板など高難易度のはんだ付けに最適。
    トラスコ品番751-6916セット内容FX-100ステーション、耐熱パッド、電源コード、こて台<クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付>、こて部(FX-1001)、耐熱カバーグリーン、耐熱カバーグレー、登録書全長(mm)【こて部 (こて先2.4D型を付けた場合)】190(350℃・400℃のこて先を付けた場合)、193(450℃のこて先を付けた場合)質量(kg)ステーション部:3質量(g)こて部:31(こて先400℃、2.4D型を付けた場合)出力(W)50消費電力(W)28~85電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.3ヒーターIH(高周波誘導加熱式)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:127×150×167設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃、T31-02シリーズ:400℃、T31-03シリーズ:350℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±1.1周波数(MHz)13.56プラグ形状2極接地型プラグ
  • ハッコーFH-800 ブルー、イエロー HAKKO(白光)

    ハッコーFH-800 ブルー、イエロー

    HAKKO(白光)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
  • カイテンブラシ 2個入 HAKKO(白光)

    カイテンブラシ 2個入

    HAKKO(白光)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷
    適合FT-700用交換部品質量(g)25
  • 白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm HAKKO(白光)

    白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm

    HAKKO(白光)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5142寸法(mm)130全長(mm)130
  • 後ホルダーブッシュ HAKKO(白光)

    後ホルダーブッシュ

    HAKKO(白光)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    仕様【付属こて先】L型(365-T)トラスコ品番824-8351全長(mm)338質量(g)600電源(V)AC100消費電力(W)300最高温度(℃)580
  • ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーJUNIOR JF 100V-150W 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
    用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能トラスコ品番849-7131全長(mm)324質量(g)571.8電源(V)AC100消費電力(W)150最高温度(℃)500標準こて先F型(352-T)こて先形状F型
  • ドリル ノズル0.8mm用(10本入) HAKKO(白光)

    ドリル ノズル0.8mm用(10本入)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ●吸取器用オプションです。 ●808用オプションです。 ●はんだこて用オプションです。 ●FM2024用オプションです。 ●FM2028用オプションです。
    用途●815、816用交換部品 ●FM-204、474、701用交換部品 ●808用交換部品 ●809、815、816用交換部品 ●FX-600、FX-8801、FX-8803用交換部品 ●FM-2024用交換部品 ●FM-204、474、484、701用交換部品 ●吸取器用交換部品 ●455、980、981、984、985用交換部品 ●FM-2028用交換部品トラスコ品番828-3913適合機種484、802、808、809質量(g)約20
  • ダクト HAKKO(白光)

    ダクト

    HAKKO(白光)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7970
  • スリーブ組品 イエロー HAKKO(白光)

    スリーブ組品 イエロー

    HAKKO(白光)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2026
  • こて先固定スプリング HAKKO(白光)

    こて先固定スプリング

    HAKKO(白光)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    こて台用オプションです。
    用途634、635、FH-101、FH-200、FH-201用交換部品
  • こて先 CHIP 0.5I型 HAKKO(白光)

    こて先 CHIP 0.5I型

    HAKKO(白光)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    型0.5I型
  • こて先 CA-12.7 HAKKO(白光)

    こて先 CA-12.7

    HAKKO(白光)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    MATCHLESS用交換コテサキです。
    用途交換こてさき適合551P質量(kg)0.1寸法(Φmm)12.7
  • ダクトセット 丸型ノズル付 HAKKO(白光)

    ダクトセット 丸型ノズル付

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
  • こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃) HAKKO(白光)

    こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・450℃)

    HAKKO(白光)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
    適合機種FX-100
  • ジュニアコテ先80W HAKKO(白光)

    ジュニアコテ先80W

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種337質量(g)40
  • マイペン用ペン先(カービングアート用) HAKKO(白光)

    マイペン用ペン先(カービングアート用)

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途カービングアート質量(g)20
  • 900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ) HAKKO(白光)

    900L用こて先(カット面のみはんだメッキタイプ)

    HAKKO(白光)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    サイズL外径(Φmm)8.5使用できるはんだこて936・937・928・933/934・951/952使用できるこて部900L・900L-ESD・934-1・934-2・908・952-01
  • 鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ) HAKKO(白光)

    鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)

    HAKKO(白光)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。 長寿命特殊コートはんだ槽付。 デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
    仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)トラスコ品番334-4797セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)質量(kg)1.7(除はんだ・コード)消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz槽内寸法(mm)50×43.5×50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付制御温度(℃)200~450(50角槽)
  • 交換ヒーター(984用) HAKKO(白光)

    交換ヒーター(984用)

    HAKKO(白光)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    適合980/984トラスコ品番281-6849質量(g)6
  • ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光)

    ノズル/ヘラ型

    HAKKO(白光)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    適合880B、880C、881、882、883Bトラスコ品番469-2152種別ノズル(ヘラ型)質量(g)40適合品番880B、880C、881、882、883Bノズル内寸法(mm)10×62
  • 溶着用ヒーター HAKKO(白光)

    溶着用ヒーター

    HAKKO(白光)
    ¥3,098税込¥3,408
    1パック(5本)
    当日出荷
    厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
    用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などにトラスコ品番309-2429適合機種FV-801-01質量(g)10タイプ溶着用ヒーター
  • 溶断用ヒーター HAKKO(白光)

    溶断用ヒーター

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1パック(5本)
    当日出荷
    タイプ溶断用ヒーター