1,291件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒーター 5本入 HAKKO(白光)

    ヒーター 5本入

    HAKKO(白光)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(5本)
    当日出荷
    質量(g)7
  • ブレーキ板ばね HAKKO(白光)

    ブレーキ板ばね

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷
    電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
  • ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型 HAKKO(白光)

    ハッコーアート 100V-20W 平型P アイロン型

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
    用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵仕様簡易こて台付トラスコ品番849-7239全長(mm)248質量(kg)0.2電源(V)AC100消費電力(W)20標準こて先アイロン型(690-T)プラグタイプ平型プラグ
  • ネット HAKKO(白光)

    ネット

    HAKKO(白光)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(5枚)
    欠品中
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7969
  • こて先 ED-8 HAKKO(白光)

    こて先 ED-8

    HAKKO(白光)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷
    U用交換コテサキです。
    用途交換こてさき質量(g)34寸法(Φ×mm)8×90
  • こて先 EB-8 HAKKO(白光)

    こて先 EB-8

    HAKKO(白光)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷
    U用交換コテサキです。
    用途交換こてさき
  • 温度プローブ HAKKO(白光)

    温度プローブ

    HAKKO(白光)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96トラスコ品番849-8524
  • クリーニングスポンジ トレイ付 HAKKO(白光)

    クリーニングスポンジ トレイ付

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    こて台用オプションです。
    仕様633用交換部品トラスコ品番849-8527
  • ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)

    ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器

    HAKKO(白光)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
    トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
  • ハッコー633 HAKKO(白光)

    ハッコー633

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    ペンシルタイプのはんだこてに対応します。
    適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7016質量(g)340本体寸法(mm)84×186
  • 卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付) HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付)

    HAKKO(白光)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    適合FA400-01用トラスコ品番849-8011
  • 卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV801-01

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    当日出荷
    厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
    用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
  • 375シリーズ 手元スイッチ HAKKO(白光)

    375シリーズ 手元スイッチ

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様375-01・375-02・375-03・375-04用トラスコ品番849-7865
  • ニップル HAKKO(白光)

    ニップル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズ HAKKO(白光)

    鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、。融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。
    成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183組成スズ 63% / 鉛 37%
  • 鉛入りはんだ FS-323 シリーズ HAKKO(白光)

    鉛入りはんだ FS-323 シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    粘り気があり、板金作業や金属加工におすすめです。
    成分フラックスなし長さ(mm)250線径(Φmm)3融点(℃)183~215組成スズ 50% / 鉛 50%
  • はんだ吸取線 ウィック HAKKO(白光)

    はんだ吸取線 ウィック

    HAKKO(白光)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
    タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
  • はんだ ヘクスゾール 鉛入り HAKKO(白光)

    はんだ ヘクスゾール 鉛入り

    HAKKO(白光)
    ¥479~税込¥527~
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
    用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。成分スズ50%、鉛50%融点(℃)183-215
  • はんだこて部 FX-8004 30V-390W HAKKO(白光)

    はんだこて部 FX-8004 30V-390W

    HAKKO(白光)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • 槽 特殊コート HAKKO(白光)

    槽 特殊コート

    HAKKO(白光)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種FX-305RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパワー静止はんだ槽 HAKKO(白光)

    ハイパワー静止はんだ槽

    HAKKO(白光)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
    セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーニングブラシC フッ素樹脂 HAKKO(白光)

    クリーニングブラシC フッ素樹脂

    HAKKO(白光)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    適合HAKKO FT-710/HAKKO FT-720
  • アース線 1M HAKKO(白光)

    アース線 1M

    HAKKO(白光)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番139-2394適合機種FG-470質量(g)28長さ(m)1アズワン品番64-5063-23
  • はんだ吸取器 FR-400 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器 FR-400

    HAKKO(白光)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個ほか
    当日出荷
    真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
  • メインフィルター L HAKKO(白光)

    メインフィルター L

    HAKKO(白光)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合品番HAKKO FA-431
  • 保護パイプ組品 HAKKO(白光)

    保護パイプ組品

    HAKKO(白光)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    FX-8805用交換パーツです。
    用途FX-8805用交換パーツ。トラスコ品番826-6644質量(g)52018年トラスコ掲載ページ3 0485
  • 中継コード HAKKO(白光)

    中継コード

    HAKKO(白光)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • ヒーター R 100-120V HAKKO(白光)

    ヒーター R 100-120V

    HAKKO(白光)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番835-6876適合機種FX-301B質量(g)100
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    適合機種FR-300
  • 排気フィルター 2個入 HAKKO(白光)

    排気フィルター 2個入

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷
  • 後ホルダーブッシュ HAKKO(白光)

    後ホルダーブッシュ

    HAKKO(白光)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • 丸型ノズル HAKKO(白光)

    丸型ノズル

    HAKKO(白光)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7968
  • ハッコーDIPLINER FT-100 HAKKO(白光)

    ハッコーDIPLINER FT-100

    HAKKO(白光)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-8059
  • スリーブ組品 イエロー HAKKO(白光)

    スリーブ組品 イエロー

    HAKKO(白光)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO FM-2026
  • こて先 EC-8 HAKKO(白光)

    こて先 EC-8

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個ほか
    当日出荷
    U用交換コテサキです。
    用途交換こて先質量(g)38寸法(Φ×mm)8×90使用できるこて部790P
  • こて先 EBC-8 HAKKO(白光)

    こて先 EBC-8

    HAKKO(白光)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷
    U用交換コテサキです。
    用途交換こてさき質量(g)30寸法(Φ×mm)8×90使用できるこて部790P
  • ガイドノズル 1.6mm ESD HAKKO(白光)

    ガイドノズル 1.6mm ESD

    HAKKO(白光)
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FX-8803、HAKKO 951/952、HAKKO 958/959トラスコ品番849-7840
  • インレット HAKKO(白光)

    インレット

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷
  • アースコード・スナップセット HAKKO(白光)

    アースコード・スナップセット

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO 499
  • ホットツイーザー HAKKO(白光)

    ホットツイーザー

    HAKKO(白光)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷
    チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
    適合T8シリーズこて先全長(mm)148質量(g)64コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2