- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- HAKKO(白光)
- 7ページ目
7ページ目: HAKKO(白光)のすべての商品
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
強固な酸化物に。
適合FT-700用交換部品
トラスコ品番828-3919
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
寸法(mm)130
トラスコ品番853-5142
全長(mm)130
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206
コード長さ(m)1.2
消費電力70W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無)
消費電力(W)45(ペン組品40)
トラスコ品番469-2438
セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617
質量(kg)(ステーション部)1
外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130
電圧(V)AC100
コード長さ(m)(ペン組品)1.2
出力電圧(V)AC13
制御温度(℃)室温~550
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
適合機種FV-801-01
トラスコ品番309-2429
質量(g)10
タイプ溶着用ヒーター
1パック(5本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
適合機種FV-802
トラスコ品番868-2353
質量(g)20
タイプ粘着テープ
1パック(5本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
サポーター式で簡単に着脱可能!。手首にフィットするための調整が不要になりました。
コードあり
ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。
用途によって使い分けができます。
袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
適合卓上シーラー:No.306、FV802-01
タイプ溶着用ヒーター
トラスコ品番223-7261
適合機種卓上シーラー:No.306、FV802-01
質量(g)5
シール長さ(mm)213
シール幅(mm)1.6
1パック(5本)
¥618
税込¥680
当日出荷
適合18・18G用
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意。はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすい。はんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い。作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm。使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き。無洗浄タイプのフラックス入り
用途粘り気があり、板金作業や金属加工にオススメのはんだです。
成分スズ50%、鉛50%
融点(℃)183-215
ハイパワー 190Wのホットツイーザー
2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9705、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書
全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)
質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)
消費電力(W)190(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972
全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)
消費電力(W)70
内容こて部 FX-9703/取扱説明書
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様FT-802用
トラスコ品番166-7884
適合機種FT802-81
質量(g)6.4
適合電線AWG24~18
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター
サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!
対応製品HAKKO FA-431
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合機種FA-431
質量(g)80.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)153×86.5×16.5
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410
フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。
441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
質量(kg)4.8
適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トラスコ品番835-6875
適合機種FX-300
質量(g)80
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます。
寸法(mm)132
トラスコ品番469-1806
全長(mm)132
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合HAKKO 851
トラスコ品番853-6714
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
はんだこてテスター用オプションです。
用途192、FG-101用交換部品。
適合HAKKO FG-101、192
質量(g)4
ヒーティング用オプションです。
用途880B、880、881、882用交換部品
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
型6L型
トラスコ品番849-7432
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
型10L型
トラスコ品番849-7424
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
U用交換コテサキです。
用途交換こて先
質量(g)38
寸法(Φ×mm)8×90
使用できるこて部790P
型2L型
トラスコ品番849-7422
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)300
トラスコ品番469-1881
全長(mm)425
質量(g)820
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷