- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- HAKKO(白光)
- 8ページ目
8ページ目: HAKKO(白光)のすべての商品
適合機種FX-8806
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワー 190Wのホットツイーザー
2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9705、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書
全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)
質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)
消費電力(W)190(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ハイパワー 190Wのホットツイーザー
2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現
はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9705、取扱説明書
全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合)
質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合)
消費電力(W)190(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
熱式のワイヤーストリッパーを使用することでより高品質で、より精密な被覆処理が可能です。
芯線を傷つけず、リード線の被覆をシャープにストリップできます。
宇宙用はんだ付け工程標準としてJAXAが情報提供しているJERG-0-0039に適合しています。
用途高品質で精密な被膜処理に
トラスコ品番166-7881
セット内容ハンドル(リードアジャスター付)、六角穴付止めねじ(M2.5×2.5)×2、六角レンチ(1.27mm)、取扱説明書
幅(mm)76
全長(mm)153
高さ(mm)159
質量(g)47
奥行(mm)161
電源(V)100
消費電力(W)76
コード長さ(m)【電源】1.6、【コテ部】1.3
1セット
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
トラスコ品番139-2394
適合機種FG-470
質量(g)28
長さ(m)1
アズワン品番64-5063-23
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
適合機種FA-431
質量(g)347
適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410
2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。
熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。
アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。
作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
消費電力(W)135
設定温度(℃)50~480
トラスコ品番818-4544
セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターセラミックヒーター
標準こて先B型 (品番 T19-B)
ステーション外形寸法(mm)157×121×149
ステーション質量(kg)2.1
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)
ステーション出力AC26V
こて部消費電力65W(26V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)
こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
501用交換コテ先です。
耐蝕鉄メッキコテ先を採用しています。
耐蝕コテ先30W用段付きです。
先端形状BSB4型
質量(g)20
使用できるこて部501ST
人気のI型に、はんだとペーストをセットした便利なはんだ付けセット。
家庭用コンセントでも可。
用途銅、真鍮、トタン、ブリキ板の補修に。
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ナイフ型で、線・面・点の3つのあて方が可能なタイプ。
狭ピッチ、ブリッジ修正、引きはんだなどに使用します。
種別KZ型
適合機種701、928、933/934、936、937
寸法(mm)132
トラスコ品番469-1806
全長(mm)132
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-803B
トラスコ品番849-7463
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
電子部品装着用ホットメルター(品番:804-1)用の交換部品です。
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)150
最高温度(℃)500
トラスコ品番849-7131
全長(mm)324
質量(g)571.8
電源(V)AC100
標準こて先F型(352-T)
こて先形状F型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
適合HAKKO MELTER 806
トラスコ品番849-7254
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
トラスコ品番828-3918
質量(kg)0.105
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途ジュニア用交換コテ先
適合325
質量(g)20
こて先形状I型
U用交換コテサキです。
用途交換こて先
適合HAKKO U(760P用)
寸法(mm)Φ6×85
質量(g)20
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205、HAKKO FR-410
トラスコ品番849-7884
1個
¥899
税込¥989
欠品中
適合HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
トラスコ品番849-7883
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合HAKKO FG-100B、HAKKO FG-101、HAKKO FG-102、HAKKO FX-300、HAKKO FX-301B、HAKKO FG-100、HAKKO 96
トラスコ品番849-8524
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
型3BCZ型
チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
種別0.5L型
寸法(mm)0.5
仕様鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番384-3980
質量(g)100
使用できるはんだこてFX888
使用できるこて部FX8801
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合FA400-01用
トラスコ品番849-8011
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
適合980/984
トラスコ品番281-6849
質量(g)6
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
種別ノズル(フック型)
適合880B、881、882、883
トラスコ品番469-2144
質量(g)40
アズワン品番6-479-03
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
消費電力(W)50
適合こてMサイズ:907/907-ESD/900M-ESD、こてLサイズ:908/908-ESD/900L-ESD
電源(V)24
トラスコ品番602-9227
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
適合こて部:FX-9701、FX-9702
セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングワイヤーA1561
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
適合HAKKO 373/HAKKO 374
粘り気があり、板金作業や金属加工におすすめです。
成分フラックスなし
長さ(mm)250
線径(Φmm)3
融点(℃)183~215
関連資料(3.24MB)
組成スズ 50% / 鉛 50%
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。
タイプアンフラックス
長さ(m)1.5
ケースESD SAFE仕様