糸はんだがスムーズに取り出せ、作業効率がアップ。
1kg巻きまで取付可。
静電気対策品。
質量(g)450
トラスコ品番215-1529
軸径(Φmm)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×114×73
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
質量(g)380
適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934
トラスコ品番359-7008
ベース寸法(mm)W84×D186
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
汎用(ニクロム100Wまで)
質量(g)80
適合ジュニア・マチレス・Uの100W以下・レッド・ポータブル
トラスコ品番469-1938
ベース寸法(mm)W92×D108
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
2段式で異なる線径のはんだセット可能なはんだリール台。
異なる線形のはんだをセットしたり、1台を二人で使用することも可能で、アース線取付け用ネジが付属。
トラスコ品番469-1997
軸径(Φmm)15
質量(g)750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×200×141
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。
オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
付属品スポンジ付
トラスコ品番780-6035
適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01
質量(g)502
タイプペンシルタイプ
ベース寸法(mm)Φ85×D140
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥729
税込¥802
16日以内出荷
こんなお得な商品も!
こて先クリーナー
モノタロウ
¥599
税込¥659
水が不要
水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
寸法(mm)Φ70×71
トラスコ品番328-4212
質量(g)83
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。
ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。
グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。
二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。
ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。
高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに
付属品簡易こて台×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度が一目でわかる液晶ディスプレイを採用。温度設定がホイール操作で簡単(200~540℃まで設定可能)。握りやすいグリップ設計。こて先は44種類から用途に合わせて選択可能。スリープ機能を搭載
仕様付属こて先:B型 (品番 T18-B)
全長(mm)233(こて先 T18-B型を付けた場合)
質量(g)65 (こて先 T18-B型を付けた場合)
消費電力(W)47
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)200~540
ヒーターセラミックヒーター
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)
RoHS指令(10物質対応)対応
横置き・縦置きが可能。
コンパクトで省スペース。
フィルター交換が可能。
本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13
風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5
付属品フィルター1枚
トラスコ品番365-9259
質量(g)930
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10
電源(AC V)100(50/60Hz)
プラグ形状2極接地型プラグ
最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。
電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。
微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。
最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。
別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158
制御温度(℃)200~500
トラスコ品番400-3811
セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度精度無負荷時±5℃
プラグ2極接地型
ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D)
ステーション質量(kg)約3.2(除コード)
こて先アース間抵抗(Ω)2以下
ステーション出力AC 27V
こて部消費電力150W (27V)
こて部リーク電圧2mV以下
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175
こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター
ヒューマンエラーをなくす新機能追加
長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載
分解能【温度】1℃、【電圧】0.1mV、【抵抗】0.1Ω
測定範囲【温度】0~700℃、【電圧】0~40mV (AC)、【抵抗】0~40Ω
質量(g)0.95
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)3.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)211×53×126
温度センサーK (CA)熱電対
動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)
表示LED3 1/2桁
許容差【温度】±3℃ (300~600℃の範囲)、±5℃ (その他の温度範囲)、【電圧】±(5% of reading + 1 digit)、【抵抗】±(5% of reading + 1 digit)
使用環境条件適用定格汚染度2 (IEC/UL 61010-1による)
プラグ形状2極接地型プラグ
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。
ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100、こて部:95(24V)
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。
センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。
短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。
設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。
視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。
各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。
卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)ステーション部:1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
出力電圧(V)ステーション部:AC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133
リップル温度(℃)無負荷時±3
温度設定範囲(℃)50~450
プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種FM-203、FM-204、FM-205、FM-206
コード長さ(m)1.2
消費電力70W(24V)
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
省スペース設計でコンパクト&ハイパワー
Newコンポジットチップ採用
サイクルタイム約40%短縮
視認性の高いディスプレイ
ポートを選ばずに、8種類のアプリケーションが接続可能です。
こて部内蔵センサーが使用しているこて部を感知し、自動でチャンネルを切替え。使用していないこて部は、設定温度で待機します。
角度調整で視認性・操作性アップ
セット内容本体、こて部 FX-9701、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、カラーバンド 2個 品番 B5348、USBケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、取扱説明書、登録書(3年保証)
全長(mm)206(こて先T39-D24を付けた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
ステーション外形寸法(mm)角度を付けた場合 :126(W)×151(H)×149(D)、角度を付けない場合:126(W)×151(H)×136(D)
ステーション質量(kg)2.8
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)無負荷時±3、高熱容量はんだこて接続時:無負荷時±5
ステーション出力AC24V
こて部消費電力95W(24V)
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
温度設定範囲(℃)50~450、高熱容量はんだこて接続時:50~500
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
N2はんだこて
HAKKO FM-202/FM-203/FM-204/FM-205/FM-950/FM-951/FM-952に対応
消費電力(W)70(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、こて部 FX-8004、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃)200~450
消費電力(W)120
こて部消費電力70W(24V)
トラスコ品番400-3772
セット内容FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル
質量(kg)3.7
抵抗(Ω)(ノズルアース間)2以下
最大吸込流量(L/min)15
ホース長さ(m)12
温度精度無負荷時リップル温度±5℃
電源(AC100V)50/60Hz
真空発生方式ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ
ステーション外形寸法(mm)160×120×225
リーク電圧(mV)2以下
ステーション出力24V
到達真空圧力80kPa(600mmHg)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220
適合機種FX-805
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
真空ポンプ内蔵型のはんだ吸取器。
140Wのハイパワーで多層基板のはんだ吸取りに最適。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部FR-4103)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9701/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)
全長(mm)こて部:206 (こて先 T39-D24を付けた場合)
消費電力(W)こて部:95 (24V)
ヒーターこて部:コンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
こて部リーク電圧<2
こて部コード(m)1.2
こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。
顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。
最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。
ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。
豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。
新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。
微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合FX-971/ FX-972
セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書
全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)
質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)
消費電力(W)70 (24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~450
1セット
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
高熱容量はんだこて
200Wハイパワーで微小部品から大型部品まで対応
セット内容こて部 FX-9707、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書
全長(mm)222(こて先T53-D24を付けた場合)
質量(g)41(こて先T53-D24を付けた場合)
消費電力(W)200(24V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
温度設定範囲(℃)50~500
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽
耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ
安全性と利便性を追求した機能を搭載
プラグ形状2極接地型プラグ
消費電力(W)550
電源(V)AC100(50/60Hz)
セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)
質量(kg)2.5
設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450
溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123
RoHS指令(10物質対応)対応
槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。
圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。
クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。
独自の機能で吸取り作業効率向上。
ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)
消費電力(W)100、65(26V)
出力ステーション部:AC 26V
電源AC 100V 50/60Hz
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)50×42×50
制御温度(℃)200~450(槽50角使用時)
トラスコ品番835-6872
セット内容FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ
質量(kg)本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85
消費電力(W)195
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220
電源(AC100V)50/60Hz
1セット
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。
長寿命特殊コートはんだ槽付。
デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)50×43.5×50
制御温度(℃)200~450(50角槽)
仕様デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)
トラスコ品番334-4797
セット内容本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)
質量(kg)1.7(除はんだ・コード)
消費電力(W)200
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×100×220
電源コード3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型
ノズルの交換がワンタッチで可能
FMシリーズのステーションに接続して使用
全長(mm)180
消費電力70W(24V)
質量(g)(こて部)65
コード長さ(m)1.2
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲350~450℃
トラスコ品番828-3918
質量(kg)0.105
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
適合こて部:FX-9701、FX-9702
セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングワイヤーA1561
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
400Wのウルトラパワー、高熱容量はんだこて
高熱容量ながら優れた操作性を実現
新設計のこて台と安全なこて先交換
ヒューマンエラーゼロの温度管理
オプションでN2はんだこてが接続可能(こて部を付属のFX-8004からN2はんだこて FX-8005に変更すると、N2はんだ付けができます。)
セット内容本体、USB ケーブル 品番 B5129、電源コード 品番 B2387、フィルター(交換用) 品番 AF5000、取扱説明書、登録書(3年保証)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)460
ヒーターこて部/コンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
ステーション外形寸法(mm)143(W)×107(H)×218(D)
ステーション質量(kg)3.9
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リップル温度(℃)無負荷時±5
ステーション出力AC30V
こて部消費電力390W (30V)
こて部リーク電圧<2mV
こて部コード(m)1.2
こて部全長(mm)244(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
こて部質量(g)54(こて先T37-D24を付けた場合)※コードを除きます。
プラグ形状2極接地型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
用途適用製品(交換部品):FG-465/FG-460
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
フラックス飛散の軽減に!鉛フリー対策用に!コストパフォーマンスに優れた「糸はんだV溝加工機能付供給装置」です。
セット内容本体・アダプタ・取扱説明書
はんだ送り速度(mm/s)27
質量(g)約590
外形寸法(mm)78×98×50
電源(V)DC24
定格DC24V 75mA
モーターDC24V 130mA(定格)
ACアダプタ(定格出力)DC24V200mA
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V50/60Hz
パワーが必要なはんだ付けに最適。コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離タイプの95Wはんだこて。はんだこて FX-888DXに接続して使用
仕様付属こて先:2.4D型(品番 T32-D24)
セット内容こて部 FX-8806 こて先2.4D型(品番 T32-D24)付き/こて台 FH-800(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)シルバー/品番 FH800-06SV/取扱説明書
全長(mm)207(こて先 T32-D24 を付けた場合)
消費電力(W)95(26V)
温度範囲(℃)(設定)50~480
コード長さ(m)1.2
ヒーターセラミックヒーター
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ