6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)(こて先アース間)<2 全長(mm)117 消費電力140W(24V) ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~400℃ リーク電圧(mV)<2
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザーコテ先です。
種別2.6C型 寸法(mm)2.6 仕様鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番384-3971 質量(g)180 使用できるはんだこてFX888 使用できるこて部FX8801
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

チップやSOPの取外しに便利なホットツイーザーです。
用途電子部品の修正作業に。 電源(V)AC100 消費電力(W)65 付属品こて先/A1378 全長(mm)186 制御温度(℃)200~400 質量(g)200 トラスコ品番384-4048 適合機種HAKKO FX-888、FX-888D
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) 動画あり
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 温度範囲(℃)50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風量(m3/min)0.15~0.25 風速(m/min)600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。
種別0.5L型 寸法(mm)0.5 仕様鉛フリーはんだ対応 トラスコ品番384-3980 質量(g)100 使用できるはんだこてFX888 使用できるこて部FX8801
1本
4,998 税込5,498
当日出荷