特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
984件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質セード布白質量(kg)1.1消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ170×345×229仕上古味仕上クリームLEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイドLEDランプ別売光源寿命40000時間
  • ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質グローブ:磁器ボーンチャイナ質量(kg)0.7消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ブラケットライト 本体のみ ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 本体のみ

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    62日以内出荷
    仕様セード:別売、ハンドメイド質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)8.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)406×376×193仕上古味仕上ブラウンLEDランプ別売光源寿命40000時間
  • ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    スレンダーな曲線を描くクロームメッキのアームと大粒のクリスタルビーズの輝きが、美しいハーモニーを奏でます。
    仕様ハンドメイド材質飾り:クリスタルビーズ、飾り皿:透明ガラス定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型
  • ブラケットライト 上下配光 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 上下配光 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質(セード)和紙質量(kg)0.3消費電力(W)4.7寸法(幅W×奥行D)(mm)□100×105定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応配光タイプ上下配光
  • ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    シンプルなフォルムに繊細に張られた糸。糸の質感とその隙間から漏れる光は、他には無い特殊な表情を持っています。黒やシルバーの糸に灯体のホワイトブロンズの仕上げが、クールでシャープな印象を演出します。
    仕様ハンドメイド質量(kg)1.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×129仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    防水加工和紙シェードのあかりシリーズ。手漉き和紙に特殊なラミネート加工を施すことにより、防水性と破れにくさを実現しました。絞り和紙の風合いをそのままに、軽い汚れを水拭きで落とすことができます。メンテナンス性と耐久性を確保した、画期的な和紙シェードのあかりシリーズです。
    仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙絞り和紙・樹脂ラミネート加工質量(kg)0.6消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×230×120LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    7,398税込8,138
    1台
    4日以内出荷
    仕上黒艶消LEDランプ別売
  • ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:乳白消ガラスLEDランプ別売
  • 和風照明 ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1台
    62日以内出荷
    消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • ブラケットライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    天然の素材を使用しておりますので色、模様が多少異なる場合があります。
    仕様ハンドメイド材質セードアラバスター定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • 和風照明 ブラケットライト AbitaExcel 壁面・天井面取付兼用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ブラケットライト AbitaExcel 壁面・天井面取付兼用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質セード土佐和紙無地定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面・天井面取付兼用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質セード透明泡入ガラス質量(kg)1.2消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ150×281×195仕上古味仕上ゴールドLEDランプ別売光源寿命20000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ブラケットライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ブラケットライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
    仕様ハンドメイド材質セード美濃和紙質量(kg)0.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×150×125LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ブラケットライト 上下配光 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 上下配光 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応配光タイプ上下配光
  • アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質セード模様入ガラスマーブル質量(kg)3.5消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防雨形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)352×300×200仕上錆風仕上LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ブラケットライト セード ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト セード

    ENDO(遠藤照明)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド
  • ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.6ガラスパイプ:乳白ガラス取付縦・横向取付可能消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×340×152仕上シンチュウ古味仕上LEDランプ別売取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブ ENDO(遠藤照明)

    間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブ

    ENDO(遠藤照明)
    6,198税込6,818
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Flexible Lightシリーズ。連結するモジュール電力の合計に合わせて電源ユニットをお選びください。スリムで取付自在なタテ曲げタイプのフレキシブルライト。1mあたり900mlにパワーアップ。従来品のフレキシブルテープライト(700mlクラス)の1.3倍の明るさにパワーアップ。さらに本体が軟質アクリルからシリコンチューブになった事で、複雑な曲線への施工性も向上。
    用途屋内用本体樹脂(シリコン・透明)入力電圧(V)DC24電源コード接続:RB-464N(別売)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)65×65(ビーム角114×116)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 Linear series リニアT5 ENDO(遠藤照明)

    間接照明 Linear series リニアT5

    ENDO(遠藤照明)
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
    用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62(ビーム角149×104)拡散配光調光の可否不可器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可
  • 間接照明 リニアT5 ENDO(遠藤照明)

    間接照明 リニアT5

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
    用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62ビーム角度(°)149°×104°調光方式無線調光(無線モジュール付)調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    適合機種リニア08質量(kg)0.9定格電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)66×50×241調光方式調光・非調光兼用タイプ
  • 施設照明 デザインベースライト リニア17 ENDO(遠藤照明)

    施設照明 デザインベースライト リニア17

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    Linearシリーズ 直付/埋込タイプ リニア17。より細く繊細な光のライン。独自設計の電源内蔵ユニット機構。光だけを取り出す納めが可能に
    仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
  • 軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE ENDO(遠藤照明)

    軒下用グレアレスダウンライト 900/1400/2400TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
    用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ900/1400/2400タイプ消費電力(W)14.4/14.4/13.8/14.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)20.7/21.0/20.0/20.1(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)28.6/28.9/28.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1400TYPE(CDM-R35W)2400TYPE(FHT32W×2)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用 グレアレス ユニバーサルダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ
    用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)、前面パネル:樹脂(ポリカーボネート・透明)角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    防湿形ベースダウンライト 900/1200/1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)10.6/11.4/10.8/10.6(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100構造防湿形角度(°)(グレアカットオフアングル)20保護等級IP44材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(FHT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)電源ユニット別売(別置形)
  • 軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE ENDO(遠藤照明)

    軒下用グレアレスダウンライト 600/900TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
    用途軒下用仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】83材質コーン:アルミ(鏡面仕上)タイプ600/900タイプ消費電力(W)11.2/10.4/10.4/10.5(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)15.1/15.0/14.4/14.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100~242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当600TYPE(FHT24W)900TYPE(FHT32W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)

    軒下用グレアレスダウンライト 3000/4000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    GLARE-LESSシリーズ。カットオフアングル40°を確保した軒下用グレアレスダウンライト。従来の同口径でよりハイパワーに進化。カットオフアングル40°、点灯感を抑えた鏡面コーン、配光性能など、屋内タイプの光品質をそのままに、軒下で使用可能な防水性(IP44)を確保しています。
    用途軒下用材質コーン:アルミ(鏡面仕上)電圧(V)(対応)100~242角度(°)(グレアカットオフアングル)40光源寿命(LED)40000時間アルミダイキャスト(白艶消)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • 調光調色ベースダウンライト Disk series プレーンタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    調光調色ベースダウンライト Disk series プレーンタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    Diskシリーズ。薄型LEDランプに調光調色をラインナップ。ランプ交換で手軽に調色が可能
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.6本体プレーンタイプ(白艶消)ランプ別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
  • ベースダウンライト E17TYPE 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト E17TYPE 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ LAMPシリーズ。ランプ交換可能でローコストなベースダウンライト。新たに調光調色ランプも適合
    仕様断熱施工:不可質量(kg)0.2消費電力(W)位相制御6.5/4.3、Fit/Fit plus6.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • 調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE ENDO(遠藤照明)

    調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 700TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
    用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.4タイプ700タイプ消費電力(W)5.4定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500ビーム角(度)82アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000配光角度(°)58特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)エコロジー商品省エネ
  • 浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE ENDO(遠藤照明)

    浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
    用途屋内・軒下兼用形質量(kg)0.6タイプ2000タイプ消費電力(W)16.2電源内蔵タイプ構造防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W×2LED交換不可下面カバー樹脂(乳白)エコロジー商品省エネ
  • 調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)

    調光調色 角型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    LEDモジュール付。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
    用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形種別LEDモジュール付質量(kg)0.4タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)エコロジー商品省エネ
  • 浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)

    浅型ベースダウンライト 高気密SB形 1000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
    用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ1000タイプ消費電力(W)8.6電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ
  • 調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPE ENDO(遠藤照明)

    調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1600TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
    用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.6タイプ1600タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)13.2構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)エコロジー商品省エネ
  • 調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE ENDO(遠藤照明)

    調光調色 浅型ベースダウンライト 高気密形 1000TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
    用途屋内・軒下兼用仕様高気密SB形タイプ1000タイプ消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨形色温度(K)2700~6500アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000特性ブローイング工法可調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)1~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT32W/白熱球100WLED交換不可下面カバー樹脂(透明消)エコロジー商品省エネ
  • 浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2700TYPE ENDO(遠藤照明)

    浅型ベースダウンライト 屋内・軒下兼用形 2700TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。既設のダウンライトを簡単に置き換えることができるダウンライトです。同口径で複数の明るさのバリエーションを取りそろえています。既存光源に合わせた置き換えだけでなく、高照度化や適正照度などのプラン変更も手軽に行えます。
    用途屋内・軒下兼用形種別LEDモジュール付材質枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)質量(kg)0.7タイプ2700タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)21電源内蔵タイプ構造防雨形ビーム角(度)90アングル(°)グレアカットオフ:15LED寿命(時間)40000配光角度(°)60調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT42W×2/水銀ランプ100WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)エコロジー商品省エネ
  • 浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE ENDO(遠藤照明)

    浅型ベースダウンライト 高気密SB形 700TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    MidPowerシリーズ。高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。埋込深さ80mm以下!安心の超浅型デザイン。天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。ブローイング工法による断熱施工に対応するSB形のダウンライトです。S形ダウンは一般型ダウンライトのように器具周辺の断熱・遮音材をカットする必要がなく、熱や音を逃がしません。また、器具外への熱の漏れを最小限にする構造により断熱効果を高め天井裏の結露を軽減します。気密性を高めた器具構造により快適性を省エネを両立します。
    用途屋内・軒下兼用形仕様高気密SB形、LEDモジュール付、無線調光タイプ(無線モジュール付)、ブローイング工法:可タイプ700タイプ消費電力(W)5.3電源内蔵タイプ定格電圧(V)100構造防雨形光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当FHT24W/白熱球80W~60WLED交換不可下面カバー樹脂(乳白)カットオフアングル(グレア)15°エコロジー商品省エネ