絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ENDO(遠藤照明)のすべての商品
特価

リニア08/棚下ライン照明 L:1200タイプ
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L1200タイプ(L1151mm)消費電力(W)22.1本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から5日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L1300タイプ(L1238mm)消費電力(W)22.7本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
リニア08/棚下ライン照明 L:900タイプ
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷から5日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L900タイプ(L844mm)消費電力(W)17.7本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可エコロジー商品省エネ
リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプ
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷から5日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L1000タイプ(L976mm)消費電力(W)19.5本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ
ENDO(遠藤照明)¥6,198税込¥6,8181台4日以内出荷LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L500タイプ(L494mm)消費電力(W)11.6本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷燭のようなランプの明かりとロートアイアンの風合いは、素朴で温かい独特な雰囲気を醸し出します。仕様ハンドメイド消費電力(W)4.3定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
ブラケットライト AbitaExcel 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード乳白模様入ガラス質量(kg)1.2消費電力(W)4.7定格電圧(V)100本体古味仕上ダークグレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ124×320×265LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 片側配光タイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷質量(kg)0.5消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×95×95仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷リーフ状のシンプルなフォルムの乳白ガラスブラケット。単体での使用はもちろん、連打使いや組み合わせ次第で多彩な演出が楽しめます。ミニマムでシンプルな形状は場所を選ばす様々な場所でご使用いただけます。材質グローブ:乳白消ガラスLEDランプ別売取付面位置壁面取付専用型
施設照明 Soft Slim ベッドブラケットライト
ENDO(遠藤照明)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷HOSPITAL Lightシリーズ。天井への柔らかなアッパーライトと手元の明かりを取る読書灯を、1台に兼ね備えたハイパワーなLEDブラケット。やわらかい角型断面とスリムなデザイン。清潔感を保つ出幅100mmと、凹凸が無く清掃がしやすい形状。爽やかな暖かみのある温白色(3500K)を使用。上向きアッパーライトと下向読書灯、常夜灯は、別回路で点灯可能仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82質量(kg)3.2消費電力(W)26.8電源内蔵タイプ定格電圧(V)100本体白艶消、高透過拡散アクリル色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命(LED)40000時間LEDアッパー/読書灯/常夜灯:19.6/6.7/0.5(W)定格光束(Lm)3309調光の可否不可LED交換不可エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)100LEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット Disk75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥7,898税込¥8,6881台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能寸法(mm)100×D123質量(kg)0.7取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプDisk75フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。材質(セード)乳白アクリル取付面:壁面・天井面取付兼用型構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット E26TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ248×D156質量(kg)1.4取付面:壁面・天井面取付兼用型消費電力(W)5.0(100V)構造防湿防雨形LEDランプ別売
アウトドアブラケット キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から7日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル・Uキャップ付5m消費電力(W)4.7定格電圧(V)100本体ステンレスLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット Disk100/75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。使用場所を選ばない薄型コンパクトサイズ。上下両方向取付可能です。材質保護ガラス:透明強化ガラス寸法(mm)Φ140×H70×D181質量(kg)1色ダークグレー取付上下両方面:可能材質(本体)アルミダイキャストタイプDisk100/75消費電力(W)8.7/6.2定格電圧(V)100構造防雨形仕上レザー仕上LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷材質セード樹脂ポリカーボネート・透明質量(kg)1.8色黒消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×424×142LEDランプ別売光源寿命20000時間結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能取付面:壁面・天井面取付兼用型タイプE17タイプ定格電圧(V)100構造防湿防雨形消費電力4.3/4.7(V)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミLEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間パネル樹脂(ポリカーボネート・消)エコロジー商品省エネ
アウトドアシーリングライト E26TYPE 2灯用 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。リニューアルに最適なΦ350(天井取付時)。既存器具のあとを隠せるリプレイサイズ。Φ350サイズなら設置あとをきれいに覆い隠して取付可能。天井補修不要でリニューアルに最適です。材質(セード)乳白アクリル直径(Φmm)350電圧(V)100消費電力(W)15.0構造防湿防雨形器具・セット器具本体LEDランプ別売取付面位置壁面・天井面取付兼用型
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。肉厚なガラスの素材感が美しいブラケット。ステンレス本体を採用し耐候性にも考慮材質グローブ:透明ガラス(内面消)寸法(mm)180×D172材質(本体)ステンレスタイプE17タイプ消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
アウトドアブラケット Disk75 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。上質な表情の乳白消しガラスと堅牢なアルミダイキャストの組み合わせ。建築外装に合わせやすいスタンダードなデザイン。調光調色ランプも使用可能材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)2.3タイプDisk75消費電力(W)6.2/5.3定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質グローブ:磁器ボーンチャイナ質量(kg)0.3取付埋込型消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×103埋め込み深さ(mm)28LEDランプ別売埋込穴(Φmm)50取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)1.5取付横向取付不可消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×536×93仕上クロームメッキLEDランプ別売調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷取付縦・横向取付可能消費電力(W)9.4LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)巾240×高120×出110質量(kg)0.7取付縦・横取付可能LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応取付面位置壁面取付専用型
ブラケットライト 器具外結線専用型/ボックス対応 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)1.4色ガラスカバー:ゴールドメッキ、ガラスグローブ:乳白消ガラス取付縦・横向取付可能消費電力(W)9.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×322×94LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)巾200×高100×出100質量(kg)1取付縦・横取付可能LEDランプ別売結線器具外結線専用型ボックス対応取付面位置壁面取付専用型
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷材質セード乳白マットアクリル質量(kg)0.7消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)306×156×168仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命LED40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
アウトドアブラケット E17TYPE 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷STYLISH LEDZシリーズ。3WAYの取付方法に対応。取付場所を選ばないスリム&コンパクトなブラケット材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)Φ91 D171質量(kg)0.8取付面:壁面・天井面・床面取付兼用型定格電圧(V)100構造防湿防雨形本体アルミダイキャスト消費電力4.3/4.7(V)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷材質グローブ:乳白消ガラス寸法(mm)巾100×高280×出85質量(kg)0.8取付横面取付不可LEDランプ別売取付面位置壁面取付専用型
ブラケットライト 器具外結線専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質グローブ:乳白消ガラス質量(kg)0.8消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ85×315×121仕上クロームメッキLEDランプ別売結線器具外結線専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷細かく砕いたガラスピースを丹念に合せたクラッシュガラスシェードからこぼれる光は、手作りならではの温かさと懐かしさを感じさせてくれます。透明タイプはロートアイアンの飾りをあしらった商品を加え、素材感を大切にした個性的なあかりのシリーズに仕上げました。現代的なフォルムでありながら味わい深いアンティークな表情を見せ、温かい光が空間を包み込みます。ペンダントとのコーディネートも楽しめます。仕様ハンドメイド質量(kg)1.3消費電力(W)4.3定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ64×545×102仕上古味仕上黒LEDランプ別売光源寿命40000時間
アウトドアブラケットライト 壁面取付専用型 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード模様入ガラスマーブル質量(kg)1.8消費電力(W)4.7定格電圧(V)100構造防雨形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×435×132仕上古味仕上ブラウンLEDランプ別売光源寿命40000時間取付面位置壁面取付専用型調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
ブラケットライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様ハンドメイド材質セード乳白ガラス質量(kg)1.2色黒消費電力(W)4.7定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×114LEDランプ別売光源寿命40000時間