984件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースダウンライト 鏡面マットコーン C200 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 鏡面マットコーン C200

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
    仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可、ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ:使用不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)30°
  • ユニバーサルダウンライト 白コーン C200 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 白コーン C200

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)タイプC200タイプ消費電力(W)20.5/20.9/19.9/20.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当セラメタプレミアS35WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • システムダウンライト 適合灯体ユニット ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE ENDO(遠藤照明)

    システムダウンライト 適合灯体ユニット ユニバーサルダウンライト JDR-mini TYPE

    ENDO(遠藤照明)
    6,098税込6,708
    1台
    4日以内出荷
    JDR-miniシリーズ
    仕様断熱施工:不可使用方法単体使用:不可材質コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)質量(kg)0.2定格電圧(V)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30本体アルミ首振角度(°)(灯体)35ハウジング専用ハウジング:別売LEDランプ別売回転角度(°)(灯体)360材質(フード)アルミダイキャスト(黒艶消)
  • smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ用 直付取付金具 ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ用 直付取付金具

    ENDO(遠藤照明)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    用途天井取付専用
  • Linear series アウトドアリニア17 取付金具 ENDO(遠藤照明)

    Linear series アウトドアリニア17 取付金具

    ENDO(遠藤照明)
    2,098税込2,308
    1組(2個)
    4日以内出荷
    Linearシリーズ
    適合アウトドアLinear17用材質ステンレス取付金具可動タイプ入数(個)2
  • 露出ボックス取付用金具 ENDO(遠藤照明)

    露出ボックス取付用金具

    ENDO(遠藤照明)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ
    付属品六角ナット(M10×H8)平座金(M12)質量(kg)0.4適合器具EFG5501SB/EFG5502SB/EFG5503SB/EFG5504SB用
  • ハニカムルーバ ENDO(遠藤照明)

    ハニカムルーバ

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    JDRシリーズ
    材質ハニカムルーバ:アルミ(黒艶消)
  • アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットルーバー ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットルーバー

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ。レンジ1つ1つにルーバーがかぶさる構造で、確実にグレアカット35°を実現。カットオフアングル内の輝度を大幅に低減します。
    仕様全面カバー付材質ルーバー:PA66(黒艶消)、全面カバー:PC(透明)、固定プレート:ステンレス(レザー仕上(黒))適合器具ERS6655B~ERS6658B
  • Linear series アウトドアリニア17 グレアカットルーバー ENDO(遠藤照明)

    Linear series アウトドアリニア17 グレアカットルーバー

    ENDO(遠藤照明)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    Linearシリーズ。まぶしさを抑えるグレアカットルーバー。発光部の直射による眩しさをカットし、器具の存在感を抑え、光の効果を最大限引き出します。屋外でも使える仕様で建築空間を際立たせる役割を果たします。
    適合アウトドアLinear17用材質グレアカットルーバー:樹脂(黒)寸法L(mm)150入数(個)2
  • ハニカムルーバ ENDO(遠藤照明)

    ハニカムルーバ

    ENDO(遠藤照明)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    適合LEDZ Rs seriesユニバーサルダウンライト、LEDZ Rs seriesスポットライト材質ハニカムルーバ:アルミ黒艶消
  • ハニカムルーバ ENDO(遠藤照明)

    ハニカムルーバ

    ENDO(遠藤照明)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    JDR-miniシリーズ
    材質ハニカムルーバ:アルミ(黒艶消)
  • Linear series アウトドアリニア17 スペーサー金具/連結用 ENDO(遠藤照明)

    Linear series アウトドアリニア17 スペーサー金具/連結用

    ENDO(遠藤照明)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    Linearシリーズ
    適合アウトドアリニアLinear17用材質スペーサー金具:ステンレス取付連結用
  • Linear series アウトドアリニア17 スペーサー金具/縦付用 ENDO(遠藤照明)

    Linear series アウトドアリニア17 スペーサー金具/縦付用

    ENDO(遠藤照明)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    Linearシリーズ
    適合アウトドアリニアLinear17用材質スペーサー金具:ステンレス取付縦付用
  • LEDZ Linear series 連結補助金具 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ Linear series 連結補助金具

    ENDO(遠藤照明)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    適合リニアペンダントライト用取付ねじ鋼(M6×L15)材質(金具)(連結補助)亜鉛鋼板
  • Design BASE series 吊具直付タイプ 給電部品付 ENDO(遠藤照明)

    Design BASE series 吊具直付タイプ 給電部品付

    ENDO(遠藤照明)
    6,598税込7,258
    1個
    62日以内出荷
    Design BASEシリーズ
    仕様給電部品付シルバーメタリック取付直付タイプ
  • Design BASE series 吊具直付タイプ ENDO(遠藤照明)

    Design BASE series 吊具直付タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,198税込5,718
    1個
    62日以内出荷
    Design BASEシリーズ
    シルバーメタリック取付直付タイプ
  • HIGH-BAY series チェーン吊具 ENDO(遠藤照明)

    HIGH-BAY series チェーン吊具

    ENDO(遠藤照明)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.5仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
  • 専用別置電源ユニット 無線調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット 無線調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    用途一般屋内専用質量(kg)1.2長さ(m)二次配線:2モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100-242環境温度範囲(℃)+5~+35
  • 専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ
    質量(kg)0.7モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×54×257調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
  • 専用別置電源ユニット PWM制御 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット PWM制御

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式PWM信号制御調光調光率(%)5~100
  • 専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus

    ENDO(遠藤照明)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
  • アウトドアライト ポール灯 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポール灯

    ENDO(遠藤照明)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
    仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可電源ユニット別売
  • アウトドアライト ポール灯 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポール灯

    ENDO(遠藤照明)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。
    仕様上方光束比:0-5%質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242構造防湿防雨形(IP65)仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)色温度(K)5000材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消)光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散配光LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。Φ50のスリムでシンプルなデザイン、圧迫感のないシルエットがあらゆる屋外環境に違和感なく調和。乳白グローブからの柔らかな拡散光で、屋外環境を自然にスタイリッシュに演出します。
    メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 片側配光タイプ 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 片側配光タイプ 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ。屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン。選べる2つの配光。シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。片側配光は建物壁面などへの照射により、間接照明としての使用も効果的。自然な拡散光が、目にやさしい、柔らかな屋外視環境を演出します。
    メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ片側配光
  • アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポールスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。配光エッジを美しくする拡散パネルを内部に装着。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
  • アウトドアライト マルチローポール トップ・中間兼用ユニット用 ヘッドキャップ ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト マルチローポール トップ・中間兼用ユニット用 ヘッドキャップ

    ENDO(遠藤照明)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    Multi Low Poleシリーズ
    用途マルチローポールシステム用材質ステンレスメタリック仕上(ガンメタリック)構造重耐塩塗装取付ビス1.5mm六角穴付×4個付属
  • アウトドアライト ポール灯 灯体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポール灯 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    92,980税込102,278
    1台
    4日以内出荷
    Pole Lightシリーズ。道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE スパイク ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE スパイク

    ENDO(遠藤照明)
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ
    用途スリムローポール用付属品キャブタイヤケーブル・コンセントプラグ(5m)材質アルミパイプ構造重耐塩塗装仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
  • テニスコート用ポールライト 灯体 ENDO(遠藤照明)

    テニスコート用ポールライト 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ。コート面の明るさムラを抑え、効率良く均一に照射。最適なプレイ環境を実現するポールライト。テニスコートに最適な配光へのこだわり。テニスコートだけではなく、フットサルコート・駐車場・プールなどにも有効な配光です。夜でもプレイしやすい光環境へのこだわり。夜の環境ではロブショットなどの高く上がったボールが見えづらくなります。その為、プレイの幅が狭くなり自由なプレイを阻害します。専用配光を持った照明ならコート内の空間を高い位置まで広く照らすので、一般的な照明よりもボールが見やすく、プレイ時のストレスを軽減します。
    材質アルミダイキャストタイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防湿防雨形仕上黒レザー仕上保護等級IP66色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-30~40(一時的な温度上昇においては50℃まで使用可)光源色昼白色LED寿命(時間)60000グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否不可配光タイプフロント&ワイド配光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • テニスコート用ポールライト ポールヘッド 1灯/2灯兼用 ENDO(遠藤照明)

    テニスコート用ポールライト ポールヘッド 1灯/2灯兼用

    ENDO(遠藤照明)
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ
    仕様通線口:鋼菅材質ポール・アーム:鋼板タイプ1灯用/2灯用(□100)仕上黒艶消
  • アウトドアライト ポールスポットライト ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト ポールスポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    DUALシリーズ。電源を内蔵したシンプルなシリンダー灯体。灯体はDUALシリーズ、アウトドアスポットライトを装着。建築意匠と違和感なく調和するシンプルなデザインです。配光用途に合わせた最適な光学制御。フレアカットルーバにより不要な漏れ光をカットしたシャープな狭角配光を実現します。同時に高いグレアカット性も確保しています。豊富なオプションで様々なシチュエーションに対応。スポットライトと同様に、フードやレンズなどの光学オプションが装着可能です。フード装着時は段差の無いストレートな形状になるようデザインされており、一体感のある美しい外観を実現します。自由な首振り・回転角設定。首振り・回転可動部はフリーで角度調整が可能です。同方向・同工具で作業が行え、角度目盛付ですので調整も容易に行えます。
    種別LEDモジュール付材質アルミダイキャストスイッチカットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形電源内蔵タイプ構造防雨形(IP67)仕上レザー仕上(ダークグレー)色温度(K)3000ビーム角(度)9光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)93調光の可否不可配光タイプ狭角配光LED交換不可材質(ガラス)透明強化ガラス
  • アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE ポール ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE ポール

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    Slim Low Poleシリーズ
    用途スリムローポール用材質アルミパイプ構造重耐塩塗装仕上メタリック仕上(ガンメタリック)
  • Smart LEDZ スマートシングルスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ スマートシングルスイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵定格電圧(V)100本体樹脂
  • Smart LEDZ スマートセンサスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ スマートセンサスイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100
  • Smart LEDZ スマートダブルスイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ スマートダブルスイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵定格電圧(V)100本体樹脂
  • スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト JDR-mini TYPE フレンジタイプ/埋込 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    7,498税込8,248
    1台
    62日以内出荷
    JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
    仕様ブローイング工法・マット敷工法:使用可能(高気密対応)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消)取付方式フレンジタイプ(埋込)消費電力(W)位相制御 5.9定格電圧(V)100首振角度(°)360LEDランプ別売回転角度(°)110埋込穴(Φmm)50
  • スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    JDRシリーズ。JDRランプ適合。充実のランプバリエーション
    質量(kg)0.2定格電圧(V)100LEDランプ別売
  • スポットライト D240 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト D240

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
    質量(kg)1.1タイプD240タイプ消費電力(W)37.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)210光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100器具相当CDM-TC70WLED交換不可反射板交換可(別売)
  • スポットライト D300 ENDO(遠藤照明)

    スポットライト D300

    ENDO(遠藤照明)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ DUALシリーズ。魅せることにこだわった配光・機能・デザイン対象物の魅力を最大限に引き出すスポットライト
    仕様LEDモジュール付質量(kg)1.3タイプD300タイプ消費電力(W)51.2電源内蔵タイプ定格電圧(V)100光源色アパレルホワイトe演色指数(Ra)96調光率(%)5~100器具相当CDM-T70WLED交換不可