984件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    56,980税込62,678
    1台
    62日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質セード:乳白模様入ガラス全長(mm)660~1500質量(kg)4消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ655)×(462)定格電圧(V)100仕上古味仕上(ダークグレー)LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様ハンドメイド全長(mm)500~1700質量(kg)0.7消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)(Φ150)×(140)定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 灯体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 灯体

    ENDO(遠藤照明)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様セード別売、ハンドメイド全長(mm)450~1800消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:乳白消ガラス全長(mm)610~1700質量(kg)0.6消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH)(mm)Φ60×260定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
    付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ全長(mm)600~1700質量(kg)5.5取付引掛ローゼットに取付可能消費電力(W)21.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    まっすぐ伸びるアイアンラインを丸く膨らませた美しいフォルム。
    仕様ハンドメイド消費電力(W)4.5定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    京和傘の内小骨を装飾した形状のエキスパンドメタルの内側に三角柱の拡散したシェードが幻想的な浮遊感を創り、光の造形がユニークなペンダント照明です。
    仕様ハンドメイド材質セード:アクリル(白艶消)定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間
  • 高天井照明 テクニカルペンダント ENDO(遠藤照明)

    高天井照明 テクニカルペンダント

    ENDO(遠藤照明)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。無線コントロースシステムだから、改装でも導入コストをおさえて調光空間に!。器具代は従来の蛍光灯調光器具よりリーズナブル。改装工事で既存の配線を利用した場合も、新規で信号線工事をすることなく手軽に調光環境をつくることができます。しかも、LEDの非調光タイプ器具と比べてもコストは一緒なので、単純な調光運用をするだけでも、電気代がさらにお得になります。
    用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、セード別売【演色性(Ra)】83電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体アルミダイキャスト(白艶消)保護等級IP20光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)調光率(%)5~100LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
  • 和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    伝統模様である「七宝」模様を浮かび上がらせ、モダンデザインのあかりとして上品で優雅なイメージを演出します。
    仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(白・レース和紙七宝、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    柳絞りによる素材の風合い。生成りの和紙に、染色の技法として行われてきた柳絞りをほどこし、一定方向に皺をつけています。「ひだ」の重なりが和紙から透ける光に濃淡を与え、見あきることのない陰影を見せます。
    付属品コードハンガー、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    ”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
    仕様ハンドメイド材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色全長(mm)1700消費電力(W)4.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
    付属品コードハンガー、角型引掛シーリング仕様ハンドメイド材質セード:因州和紙(楮巻き)、セード:円筒和紙定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
    仕様ハンドメイド材質セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から射し込む光のような柔らかさを感じさせます。
    付属品ワイヤーアジャスター付仕様ハンドメイド材質セード:樹脂(プリズム・透明)全長(mm)600~1700定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 和風照明 ペンダントライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    和風照明 ペンダントライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    6,798税込7,478
    1台
    62日以内出荷
    付属品角型引掛シーリング付LEDランプ別売
  • ペンダントライト AbitaExcel セード ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト AbitaExcel セード

    ENDO(遠藤照明)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    中央の支柱のシェードにレッド・ナイトグリーンはベルベット素材、白は布素材を組み合せデザインスリットからの美しい光の陰影が楽しめます。
    仕様ハンドメイド本体別売金具鋼板・鋼線Φ3
  • シーリングライト Disk75 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト Disk75 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)5.3定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シーリングライト 器具外結線専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト 器具外結線専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3消費電力(W)4.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間径(mm)×高さ(mm)Φ95×93結線器具外結線専用型(ボックス対応)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シーリングライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ ENDO(遠藤照明)

    調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1台
    62日以内出荷
    明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
    付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)3取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプリングセード間接光タイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ579×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
  • 調光調色シーリングライト カバーセードタイプ ENDO(遠藤照明)

    調光調色シーリングライト カバーセードタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1台
    4日以内出荷
    明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
    付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.4取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプカバーセードタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×102演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
  • 調光調色シーリングライト プレーンタイプ ENDO(遠藤照明)

    調光調色シーリングライト プレーンタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
    付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.2取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイププレーンタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
  • シーリングライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    129,800税込142,780
    1台
    62日以内出荷
    岩の裂け目から突き出た結晶のようなデザインとゴールドのプリズム樹脂素材が、見る角度のより虹色に光りユニークな表情を作りだし、今までにない新鮮なトレンドを感じさせます。
    仕様ハンドメイド材質(セード)樹脂(プリズム・ゴールド)質量(kg)2.2消費電力(W)32.8定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ600×225調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シーリングライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から差し込む光のような柔らかさを感じさせます。
    仕様ハンドメイド材質(セード)樹脂(プリズム・透明)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シーリングライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    33,980税込37,378
    1台
    62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100仕上古味仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    39,980税込43,978
    1台
    62日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質(セード)スカボガラス取付ボルト吊専用型定格電圧(V)100仕上古味仕上(ゴールド)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 高天井用照明 軽量小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)

    高天井用照明 軽量小型シーリングライト

    ENDO(遠藤照明)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
    用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)ワイヤー落下防止ワイヤー付グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 防眩・小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)

    高天井用照明 防眩・小型シーリングライト

    ENDO(遠藤照明)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のベースライト
    用途一般屋内専用取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ構造防塵パネル・耐震クラスS2保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 高天井照明 防舷・薄型シーリングライト ENDO(遠藤照明)

    高天井照明 防舷・薄型シーリングライト

    ENDO(遠藤照明)
    98,980税込108,878
    1台
    5日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。防舷仕様の薄型シーリングライト。まぶしさを抑えて快適な視環境。防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。
    用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
  • 高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 ENDO(遠藤照明)

    高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形

    ENDO(遠藤照明)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト。防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
    用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35無線無線信号制御方式グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100耐震性2.2G調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステムエコロジー商品省エネ
  • 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)

    首振機能付棚下ライン照明

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
    付属品連結用コネクター仕様LEDモジュール付電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付使用方法単体利用不可(連結使用専用)質量(kg)0.1L100タイプ(L104mm)本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L300タイプ(L254mm)消費電力(W)6.8本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
  • 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)

    首振機能付棚下ライン照明

    ENDO(遠藤照明)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出
    付属品連結用コネクター仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L280タイプ(L 280mm)消費電力(W)3.1電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配線方式送り配線:不可配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92連結単体・終端専用LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:1500タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:1500タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2消費電力(W)28.3本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ