1,464件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様SB形:ブローイング工法可 取付埋込タイプ モジュールLED:付 取り付け形状軒下兼用型 電源内蔵 定格電圧(V)100 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 LED交換不可 下面カバー樹脂(乳白) カットオフアングル15°
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)Synca リニア32 専用ユニット
エコ商品
※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
用途屋内用 幅(mm)32 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 色温度(K)12000~1800 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否無線調光タイプ 調色の可否調色可
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 モジュールLED:付 電源内蔵 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高さ(mm)75 材質(本体)PC 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 横(mm)47.6 材質(カバー)PC 光源寿命40000時間 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

その他スイッチ付 付属品角形引掛シーリング付 材質セード 乳白ガラス 質量(kg)0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1810×205×160 LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
7,398 税込8,138
欠品中

SDシリーズ。既存器具と同サイズ。器具穴の流用が可能です。
仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ20Wタイプ
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82 カバー樹脂(乳白/白) 電源内蔵タイプ 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk100
長さ(mm)48 径(Φmm)90 定格電力(W)7.9 口金GX53-1a 定格寿命(時間)40000 電源電圧(V)100 色温度(K)6500~2700 光源色調光調色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電力(W)4.5 口金E26 定格寿命(時間)20000 電源電圧(V)100 色温度(K)2200 光源色電球色 調光方式無線 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合 材質樹脂(白) 寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 皮相電力(VA)60~800用
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82 タイプ一般タイプ 光源寿命(LED)40000時間 調光方式非調光 調光の可否
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)軒下用ベースライト SDシリーズ
エコ商品
SDシリーズ。本体に電源ユニットがないため本体取付時の施工性に優れています。
用途軒下用 仕様ユニット別売 取付直付 構造防雨形 保護等級IP23 グリーン購入法適合
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面
材質樹脂(ポリカーボネート・乳白) 取付上向不可 材質(本体)アルミ 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ 構造防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP34 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 LED交換不可
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
取付埋込 タイプLEDモジュール付 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ 材質(枠)白艶消 LED寿命(時間)40000 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)82 調光率(%)5~100 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ 材質セード:和紙入プラスチックシート(無地) 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 仕上レザー仕上(黒) LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質グローブ:乳白消ガラス 全長(mm)610~1700 質量(kg)0.6 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ60×260 定格電圧(V)100 仕上白艶消 LEDランプ別売 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様ハンドメイド 材質(セード)スカボガラス 取付ボルト吊専用型 定格電圧(V)100 仕上古味仕上(ゴールド) LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付 質量(kg)0.1 L900タイプ(L844mm) 消費電力(W)17.7 本体アルミ(アルマイト仕上) 入力電圧(V)DC24 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 演色指数(Ra)高演色92 LED交換不可
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質セード透明消模様入ガラスマーブル 質量(kg)1.3 ゴールド 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×179×88 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 取付面位置壁面取付専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

材質グローブ:乳白ガラス 構造防雨形 本体黒艶消 LEDランプ別売
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。乳白消ガラスグローブのベーシックなデザインのブラケット。天井取付にも対応。調光調色ランプも使用可能
寸法(mm)100×D123 質量(kg)0.7 取付面:壁面・天井面取付兼用型 タイプDisk75 フランジアルミダイキャスト/乳白消ガラス 消費電力(W)4.3/4.7 定格電圧(V)100 構造防湿防雨形 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷

STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。
構造防湿防雨形 LEDランプ別売
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

STYLISHLEDZシリーズ。本体・グローブともに樹脂を使用した、壁面天井面取付兼用タイプ。ALL樹脂製だから塩害地でも安心。リニューアルに最適なΦ350(天井取付時)。既存器具のあとを隠せるリプレイサイズ。Φ350サイズなら設置あとをきれいに覆い隠して取付可能。天井補修不要でリニューアルに最適です。
材質(セード)乳白アクリル 直径(Φmm)350 電圧(V)100 消費電力(W)15.0 構造防湿防雨形 器具・セット器具本体 LEDランプ別売 取付面位置壁面・天井面取付兼用型
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ハンドメイド 材質グローブ:乳白消ガラス 質量(kg)0.8 消費電力(W)4.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Φ85×315×121 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 結線器具外結線専用型 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷

1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N 配光角度(°)68×62 ビーム角度(°)149°×104° 調光方式無線調光(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種リニア08 質量(kg)0.9 定格電圧(V)100-242 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)66×50×241 調光方式調光・非調光兼用タイプ
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDZ LAMP Diskシリーズ。深い鏡面コーンでカットオフ30°を確保、まぶしさを抑えたグレアレスタイプ。ランプ交換で3種類の明るさに対応。
仕様グレアレスタイプ 材質コーン:アルミ(鏡面仕上) 質量(kg)0.8 前面ガラス:透明 取付直付 タイプDISK75/100/150タイプ 消費電力(W)DISK75(6.2/5.3)DISK100(8.7/7.9)DISK150(14.0/12.4)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)) 定格電圧(V)100 構造防雨形 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間 調光率(%)(無線調光)5~100
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rsシリーズ。外部軒下や湿度の高い場所でも使用可能な防湿形ダウンライトです。防沫用下面ガラスをコーン上部に収めることで枠の小型化を実現。一般ダウンライト同様のスッキリとしたデザインです。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 タイプ600タイプ 消費電力(W)6.7/7.5(非調光/PWM信号制御) 定格電圧(V)100-242 構造防湿形 角度(°)(グレアカットオフアングル)20 保護等級IP44 材質(カバー)保護カバー:下面透明強化ガラス 光源寿命(LED)40000時間 埋込穴(Φmm)65 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当FHT24W 電源ユニット別売(別置形)
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Rsシリーズ。用途に応じて防水仕様が選べる軒下用ダウンライト
用途軒下用 仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質透明アクリル、コーン:アルミ(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 角度(°)(グレアカットオフアングル)15 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)200 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用) 電源ユニット別売(別置形)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Rsシリーズ。光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現。リプレイスに最適な幅広枠。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85 材質【コーン】アルミ(白艶消) タイプ3000/4000タイプ 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御) 光源寿命(LED)40000時間 グリーン購入法適合 アルミダイキャスト(白艶消) 器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用) LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Linearシリーズ
適合アウトドアリニアLinear17用 材質スペーサー金具:ステンレス 取付連結用
1個
629 税込692
4日以内出荷

ARCHIシリーズ。灯体を中心に、空間を広範囲に照射する拡散配光です。広場や公園などに適しています。
仕様上方光束比:0-5% 質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイキャスト 電圧(V)対応:100~242 構造防湿防雨形(IP65) 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 色温度(K)5000 材質(カバー)全面:ポリカーボネート(透明消) 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散配光 LED交換不可 電源ユニット別売
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Base専用 適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合 質量(kg)0.1 モジュール無線モジュール内蔵 定格電圧(V)100 本体樹脂
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JDR-miniシリーズ。使う場所を選ばないシンプルなシリンダーデザイン
仕様ブローイング工法・マット敷工法:使用可能(高気密対応) 質量(kg)0.2 材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消) 取付方式フレンジタイプ(埋込) 消費電力(W)位相制御 5.9 定格電圧(V)100 首振角度(°)360 LEDランプ別売 回転角度(°)110 埋込穴(Φmm)50
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)