カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(514)
  • 医療(5)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(36)
  • DAIKO(大光電機)(593)
  • ELPA(219)
  • IDEC(和泉電気)(244)
  • ODELIC(オーデリック)(1,615)
  • omron(オムロン)(313)
  • Panasonic(パナソニック)(11,089)
  • RS PRO(327)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(219)
  • エスコ(263)
  • オーム電機(481)
  • コイズミ照明(536)
  • ブロードウォッチ(306)
  • ホンダ(404)
  • マルヤス電業(217)
  • 三菱電機(7,968)
  • 岩崎電気(826)
  • 日動工業(283)
  • 東芝ライテック(553)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 100」の検索結果

関連キーワード
525件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDZ LAMP Disk series Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk series Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LWDZ LAMP Diskシリーズ
    長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
  • LED用直流電源装置 ENDO(遠藤照明)

    LED用直流電源装置

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
  • LEDランプ ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100グリーン購入法適合調光率(%)5-100調光の可否可能
  • LEDZ LAMP Disk100 ENDO(遠藤照明)

    LEDZ LAMP Disk100

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)48径(Φmm)90定格電力(W)7.9口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
  • LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ
    用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。SDシリーズ
    用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
  • LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    4日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    形状白ルーバ形材質(本体)白タイプルーバ白モジュール別売電圧(V)対応:100~242調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1本
    4日以内出荷
    SDシリーズ
    仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否否
  • 施設照明 LEDスクエアベースライト ENDO(遠藤照明)

    施設照明 LEDスクエアベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
    取付埋込タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ材質(枠)白艶消LED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    SDシリーズ
    タイプ一般タイプ消費電力(W)12定格電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)175.9光源寿命【LED】40000時間明るさ(Lm)1800演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2111調光の可否不可器具相当20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当エコロジー商品省エネ
  • 施設照明 LEDサークルベースライト ENDO(遠藤照明)

    施設照明 LEDサークルベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    FLAT BASEシリーズ。均一な発光面と超薄型シンプルデザインの高光量・高効率ベースライト。基本照明として明るさを確保しつつ、天井面の明るさ感を得られ、より効果的に空間を明るく感じさせます。さらに高効率に。従来ランプ器具と同等の明るさ。消費電力42%ダウンで、1.8倍の大幅な効率アップを実現しました。
    取付埋込材質(本体)白タイプLEDモジュール付電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光率(%)5~100LED交換不可
  • LEDスクエアベースライト 450シリーズ ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 450シリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    形状下面開放形材質(本体)白モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ450調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエアベースライト 600シリーズ ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 600シリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    種別Cチャンネル:回避型寸法(mm)直付時:700取付埋込/直付兼用材質(本体)白モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ600シリーズ・無線モジュール付調光方式無線調光可能グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)680電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDスクエアベースライト 600シリーズ ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト 600シリーズ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    TWIN TUBEシリーズ。デザイン性と機能のバリエーションに豊んだ高効率なベースライト
    形状下面開放形材質(本体)白モジュール別売電圧(V)対応:100~242シリーズ600調光方式無線調光可能グリーン購入法適合電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • メンテナンス用直管形LEDユニット ENDO(遠藤照明)

    メンテナンス用直管形LEDユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
    種別ハイパワー電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光率(%)5~100調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型システム対応スマートレッズシステム
  • LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    定格電圧(V)100-242光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル ENDO(遠藤照明)

    LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル

    ENDO(遠藤照明)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板モジュールLED:付電源内蔵光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリルエコロジー商品省エネ
  • LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    4日以内出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(非調光兼用)。色温度と明るさはそれぞれ個別に調整可能。スマホでも専用タブレットでも画面上の直感的な操作で簡単に調整することか可能です。
    口金E11直径×長さL(Φmm×mm)50×90電源電圧(V)100ランプ全光束(Lm)1023エネルギー消費効率(Lm/W)123.2光色電球色ビーム角度(°)26演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ中角
  • LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SDシリーズ
    光源寿命(LED)40000時間演色指数(Ra)82調光の可否無線調光
  • LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角
    仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.1配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(Lm)964調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
  • 2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    2000TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    セラメタプレミアS 35W 器具相当
    仕様無線モジュール:付材質(本体)アルミダイキャスト(白艶消)消費電力(W)20.5電源内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)91.7LED寿命(時間)40000光色白色定格光束(Lm)1881調光率(%)5~100調光の可否無線調光LED交換不可
  • LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角
    仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.3配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(Lm)999調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
  • Φ100ユニバーサルダウンライト ENDO(遠藤照明)

    Φ100ユニバーサルダウンライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    付属品別仕様ブローイング工法不可タイプSGI形電源LEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)埋込穴(Φmm)Φ100
  • LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    4日以内出荷
    ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
    その他【光束維持時間】40000時間材質樹脂色白タイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242色温度(K)3500光源色温白色定格光束(Lm)1900調光の可否不可演色性(Ra)82
  • LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    5日以内出荷
    ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
    その他【光束維持時間】40000時間色白タイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色定格光束(Lm)1900調光の可否不可演色性(Ra)82
  • LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    5日以内出荷
    ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルやセカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
    その他【光束維持時間】40000時間材質【本体/LEDモジュール】樹脂タイプ非調光電源内蔵口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格光束(Lm)3000演色性(Ra)Ra82
  • ペンダントライト Disk100 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    ペンダントライト Disk100 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    4日以内出荷
    材質セード:乳白アクリル全長(mm)500~1700質量(kg)2.6消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH)(mm)Φ400×228定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
  • TWINユニット直付下面開放形55W形×3 100-242V ENDO(遠藤照明)

    TWINユニット直付下面開放形55W形×3 100-242V

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付径(Φmm)□680電源LEDユニット別売灯数3適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB調光の可否否
  • LED用ライトコントローラ 位相制御・2線式 60VA~800VA用 ENDO(遠藤照明)

    LED用ライトコントローラ 位相制御・2線式 60VA~800VA用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合材質樹脂(白)寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100皮相電力(VA)60~800用
  • アウトドアブラケット Disk100/75 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット Disk100/75 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ。使用場所を選ばない薄型コンパクトサイズ。上下両方向取付可能です。
    材質保護ガラス:透明強化ガラス寸法(mm)Φ140×H70×D181質量(kg)1色ダークグレー取付上下両方面:可能材質(本体)アルミダイキャストタイプDisk100/75消費電力(W)8.7/6.2定格電圧(V)100構造防雨形仕上レザー仕上LEDランプ別売光源寿命(LED)40000時間エコロジー商品省エネ
  • LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    6日以内出荷
    エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当
    その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付使用方法単体利用不可(連結使用専用)質量(kg)0.1L100タイプ(L104mm)本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具付電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト ブラックコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。点灯感をほとんど感じさせないコーンにより、落ち着きのある空間演出が可能です。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(黒)色黒タイプC100/C150タイプ消費電力(W)(C100・C150)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 白コーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質コーン:アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ消費電力(W)9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)13.9/14.3/13.7/13.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)(グレアカットオフアングル)30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ベースダウンライト 白コーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 白コーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。光源からの不快なグレアをカットしつつ、空間に華やかな印象を与えます。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(白艶消)色白タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャト(白艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト ブラックコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    色黒タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75枠アルミダイキャスト(黒艶消)器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • アウトドアブラケット LEDランプ40W形 乳白消ガラス 防湿防雨形 ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット LEDランプ40W形 乳白消ガラス 防湿防雨形

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    色白タイプ防湿防雨形周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.3/4.7定格電圧(V)AC100設置場所壁面・天井面取付兼用型入数1定格光束(Lm)291
  • ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ベースダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。眩しさを抑えた柔らかな点灯感で、空間に上品な印象を与えます。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
  • ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150 ENDO(遠藤照明)

    ユニバーサルダウンライト 鏡面マットコーン C100/C150

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    CORE75シリーズ。独自設計レンズによる高品質な光。独自設計のレンズにより、高効率と精度の高い光品質を実現しました。
    材質【コーン】アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)タイプC100/C150タイプ消費電力(W)13.9/14.3/13.7/13.9・9.5/10.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)・PWM信号制御・位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】30首振角度(°)(灯体)35光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360埋込穴(Φmm)75器具相当C100(12VΦ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W)C150(CDM-R35W)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)