カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(159)
- 医療(7)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- モノタロウ(1)
- MARWI(144)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(105)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(162)
- R&G RACING PRODUCTS(149)
- RADIALL(219)
- RS PRO(276)
- SPARKFUN(194)
- TERADA(寺田電機製作所)(326)
- trad(251)
- エレコム(417)
- トヨタ(427)
- ホンダ(2,701)
- ミツビシ(258)
- メディアカバーマーケット(303)
- ラムマウント(215)
- 三木プーリ(157)
- 三菱ふそう(1,646)
- 大阪魂(337)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(10)

JDR-mini series 適合ランプ
ENDO(遠藤照明)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から92日以内出荷JDR-miniシリーズ消費電力(W)5.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100口金E11光源寿命40000時間調光方式位相制御タイプグリーン購入法適合調光率(%)5~100
LEDZ LAMP
ENDO(遠藤照明)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様調光不可電源(V)100消費電力(W)5口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
LEDZ LAMP Filament E26
ENDO(遠藤照明)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP Disk series Disk100
ENDO(遠藤照明)¥5,898税込¥6,4881台当日出荷から6日以内出荷LWDZ LAMP Diskシリーズ長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ LAMP Disk series Disk75
ENDO(遠藤照明)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から6日以内出荷LWDZ LAMP Diskシリーズ長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K
ENDO(遠藤照明)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様白熱電球60W相当色昼白色口金E26色温度(K)5000調光方式非調光演色指数(Ra)82
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から5日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷防水型20Wタイプ専用ユニット。1000lmタイプ仕様調光不可、FL20W 器具相当カバー樹脂(乳白/白)サイズΦ32 L580mm消費電力(W)6.6口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)82定格光束(lm)1132 (171.5lm/W)
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷から5日以内出荷用途数値データは200V時質量(kg)0.25色白高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
LEDZ LAMP E12
ENDO(遠藤照明)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から5日以内出荷用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Linearシリーズ。電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82配光タイプ拡散配光
LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度ナチュラルホワイト 白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:120.3配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(lm)999調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
LEDランプ JDR-Hi E11 位相制御(逆位相兼用) 非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷JDR Hi series適合ランプ。位相制御(逆位相兼用)。非調光兼用。FX426NB(正位相タイプ)組合せ時:調光率10~100%。超広角仕様光束維持率:70%消費電力(W)8.3電源内蔵平均演色評価数(Ra)83時間光束維持:40000時間色温度電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:116.1配光角度(°)超広角入数(個)1グリーン購入法適合定格光束(lm)964調光率(%)(正位相/逆位相):5~100/10~100
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥8,498税込¥9,3481台5日以内出荷ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルやセカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。その他【光束維持時間】40000時間材質【本体/LEDモジュール】樹脂消費電力(W)15電源内蔵口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDZ リニア50 40Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷その他40000h消費電力(W)37電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.2入数1調光方式PWM定格光束(lm)5300調光範囲5~100%定格電圧範囲(V)100-242演色性(Ra)Ra82
LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルや セカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。その他【光束維持時間】40000時間色白タイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色定格光束(lm)1900調光の可否不可演色性(Ra)82
リニア70 L1200 5000K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)5000光源色昼白色適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否否
かんたん施工 レースウェイ用照明器具(FLR40W×2灯相当)
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷材質樹脂(ポリカーボネート)質量(kg)0.9色乳白色取付レースウェイ取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)27.3エネルギー消費効率(Lm/W)146.5LED交換不可LED寿命(時間)40000光色昼白色定格光束(lm)4000電球の種類LED調光の可否否
リニア32/L900/4000K/狭角/調光・非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト配光角度(°)25×60調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
メンテナンスユニット 防水型 110Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷仕様電源内蔵寸法(幅W×高さH)(mm)80×2438使用温度(℃)-25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000材質(カバー)樹脂色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否
リニア70 L1200 4000K 非調光
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷タイプ40W電源電源内蔵色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト適合モジュール6000lmタイプ演色指数(Ra)82調光の可否否
防水型 20Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷使用温度(℃)-25~+35定格入力電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL)(mm)80×626材質(カバー)樹脂光源寿命40000時間色(カバー)乳白/白口出線(mm)約200演色指数(Ra)82調光の可否否
LEDZ SDシリーズ メンテナンスユニット 防水型 40Wタイプ
ENDO(遠藤照明)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット 2000Lmタイプ ナチュラルホワイトタイプ FLR40W×1 器具相当カバー樹脂(乳白/白)消費電力(W)12.4使用温度(℃)‐25~+35入力電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246口出線(mm)約200グリーン購入法適合演色指数(Ra)82定格光束(lm)2064(166.4/W)調光の可否調光不可
かんたん施工 レースウェイ用照明器具(Hf32W×2灯相当)
ENDO(遠藤照明)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷材質樹脂(ポリカーボネート)質量(kg)0.9色乳白色取付レースウェイ取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)40.6エネルギー消費効率(Lm/W)147.7LED交換不可LED寿命(時間)40000光色昼白色定格光束(lm)6000電球の種類LED調光の可否否
リニア32/L900/3000K/狭角/調光・非調光兼用
ENDO(遠藤照明)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様専用ユニット電源電源内蔵長さL(mm)900色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)25×60調光方式調光/非調光兼用型、PWM信号制御方式演色指数(Ra)82調光の可否可
LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,598税込¥8,3581台5日以内出荷その他【光束維持時間】40000時間材質樹脂色ナチュラルホワイトタイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242エネルギー消費効率(Lm/W)200定格光束(lm)2000調光の可否非調光演色性(Ra)82
LEDZ LAMP Filament E17
ENDO(遠藤照明)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷長さ(mm)89径(Φmm)50定格電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色ランプ全光束(Lm)250エネルギー消費効率(Lm/W)104.1調光方式不可演色指数(Ra)82
LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥8,598税込¥9,4581本6日以内出荷エネルギー消費効率が大幅にアップし、電気代の削減に貢献。既存器具に取り付け可能で、リプレイスにも最適なユニットです。口金:電源内蔵ユニット用専属口金。Hf 32W器具相当その他【光束維持時間】40000時間質量(kg)0.41材質(本体)樹脂(乳白/白)消費電力(W)15電源内蔵入力電圧(V)100-242色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイト光束(Lm)3000明るさ(Lm)3000演色指数(Ra)82調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷JDR Hi series適合ランプ。位相制御(非調光兼用)。色温度と明るさはそれぞれ個別に調整可能。スマホでも専用タブレットでも画面上の直感的な操作で簡単に調整することか可能です。口金E11直径×長さL(Φmm×mm)50×90電源電圧(V)100ランプ全光束(Lm)1023エネルギー消費効率(Lm/W)123.2光色電球色ビーム角度(°)26演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ中角
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥20,980~税込¥23,078~1本5日以内出荷SDシリーズ仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否否
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら