617件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CEJN(セイン)シリーズ442
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 仕様安全ロック機構付 種別安全ロック機構付カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)
87,980 税込96,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ442
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。安全ロック機構により、予期せぬ分離を防止します。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)10.4 空気流量(L/min)3950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個ほか
1,398 税込1,538
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリーズ430 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ430 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ430
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)8.2 空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ342
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 仕様安全ロック機構付 種別安全ロック機構付カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)7.4 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個ほか
5,298 税込5,828
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ342
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質本体:鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)7.4 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
769 税込846
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリーズ320 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別マルチ・リンク 使用温度範囲(℃)-20~100 エア取入口G1/2メネジ
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ320
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 最小破壊圧力(MPa)14
1個
389 税込428
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ315 eSafe
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。ロックリングにより、不意な分離を防止します。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 仕様圧力計表記:bar/PSI トラスコ品番818-9026 種別圧力テスター 質量(g)596 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)7.6 最小破壊圧力(MPa)14 圧力範囲(MPa)0~1
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管用。 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2オネジ 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別マルチ・リンク 使用温度範囲(℃)-20~100 エア取入口G1/2インチメネジ
1個
4,298 税込4,728
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ310 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズ300 eSafe CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ300
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質真鍮 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,898 税込3,188
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

11-210-0150 シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン) 動画あり
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 ノズル取付口M14×1 エアー取付口NPT1/4メネジ ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2276 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)274.3 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 エア流量(L/min)150~1100
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

11-210-0100 シリーズ210 マルチフロー ストレートチューブ CEJN(セイン) 動画あり
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:ポリアセタール(POM) 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2275 全長(mm)274.3 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 エア流量(L/min)150~1100 エアー取付口320ニップル ノズル取付口M14×1
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

11-210-3100 シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:ポリアセタール(POM) 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2283 全長(mm)274.3 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~60 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 エア流量(L/min)150~700 エアー取付口320ニップル ノズル取付口M14×1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

11-210-3150 シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ CEJN(セイン) 動画あり
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口NPT1/4メネジ ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2284 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)273.3 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 エア流量(L/min)150~700
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

11-210-9981 シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能なマルチフロータイプ強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 流量(L/min)フルード:5~25 トラスコ品番146-5439 材質本体:ポリアセタール(POM) 質量(g)2184 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気、不燃性液体 エア流量(L/min)200~1200
1個
53,980 税込59,378
20日以内出荷

11-210-0355 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード CEJN(セイン) 動画あり
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口G1/2メネジ ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)49.5 流量(L/min)フルード:3.5~15 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2280 材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮 全長(mm)249.8 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体不燃性液体 ノズル外径(Φmm)20 噴出形状ストレート/ワイド 供給口オイル:G1/2めねじ
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

11-210-0452 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 エアー取付口G1/4メネジ真鍮 ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)62 流量(L/min)フルード:5~25 ノズル口径(Φmm)12.6 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2282 材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:真鍮 全長(mm)258 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気、不燃性液体 エア流量(L/min)200~1200
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

11-210-0400 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン) 動画あり
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 使用流体空気、不燃性液体 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:ポリアセタール(POM) 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2281 全長(mm)251 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~60 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)12.6 流量(L/min)フルード:5~25 エア流量(L/min)200~1200 エアー取付口320ニップル ノズル取付口M14×1
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

CEJN(セイン)シリーズ165
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 相手側取付サイズG1/8 オネジ 最高使用圧力(MPa)72 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR トラスコ品番828-7699 種別ニップル 質量(g)42 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 最小破壊圧力(MPa)180 ISO規格ISO 16028規格
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

CEJN(セイン)シリーズ165
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 相手側取付サイズG1/8 オネジ 最高使用圧力(MPa)72 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 トラスコ品番828-7698 種別カップリング 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 最小破壊圧力(MPa)180 ISO規格ISO 16028規格
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

シリーズ115 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ115
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)100 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 付属品プラスチック製ダストキャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズ065 CEJN(セイン) 動画あり
CEJN(セイン)シリーズ065
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)35 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 付属品接続ネジの保護キャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)25 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ064 残圧除去機能付ニップル CEJN(セイン) 動画あり
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 使用流体作動油 最高使用圧力(MPa)35 付属品接続ネジの保護キャップ付 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)25 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

eSafe カップリング ストリームライン接続 CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~100 呼び径(mm)5.5 空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19-911-2083 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 動画あり
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。 分解不要でホースの交換が簡単に可能です。 ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。 特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。 2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。 安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に ホース内径(Φmm)8 ホース寸法(全長)(m)10 質量(kg)4.9 青(ホース色) 材質(本体)プラスチック 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)315eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン 使用流体空気 ホース外径(Φmm)12
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

取扱いし易い、人間工学に基づいたデザインのストレートノズルです。局所的な部分へのブローに最適です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 ノズル外径(Φmm)10 トラスコ品番818-9238 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)49.5 ノズル口径(Φmm)12.6 ノズル外径(Φmm)20 トラスコ品番818-9237 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ノズル先端吹出口を6分割したスターチップ構造により、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄 ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 ノズル外径(Φmm)10 トラスコ品番818-9239 適合本体シリーズ210ブローガン本体
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

狭いスペースでの作業に適し、騒音を効果的に低減します。
用途騒音対策に 全長(mm)25 ノズル外径(Φmm)20 トラスコ品番818-9226 適合本体シリーズ208/210 質量(g)3
1個
269 税込296
当日出荷

11-210-0152 シリーズ210マルチフロー ストレートノズル CEJN(セイン) 動画あり
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り ノズル長(mm)69 ノズル口径(Φmm)6.5 取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音値(dB)85~103 使用流体空気 空気流量(L/min)150~1100
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷

11-210-0352 シリーズ210マルチフロー アジャスタブルフルードノズル CEJN(セイン) 動画あり
ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません
用途工作機械の洗浄 ノズル長(mm)49.5 ノズル口径(Φmm)12.6 取付口(液体)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 騒音値(dB)81~93 使用流体不燃性液体 流量(L/min)(液体)3.5~15
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

シリーズ315 eSafeカップリング マルチ・リンク CEJN(セイン) 動画あり
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管 接続部のサイズG1/2メネジ 材質(本体)鋼鉄 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズ315 eSafeカップリング ソフトライン CEJN(セイン) 動画あり
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。 省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。 接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。 特許取得済み。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管 材質(本体)鋼鉄 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~100 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11-208-9954 エアーカーテンノズル CEJN(セイン) 動画あり
チューブに直接装着。はね返り防止のエアーカーテンを作り、軽い木片の吹き飛ばしに最適です。このエアーカーテンは、閉塞時にはエアーを吐き出し、出口圧力を2bar(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷