45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2メネジ
1個
12,980 税込14,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途複数の取出口が必要な空気配管用。 トラスコ品番682-9229 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.2 使用流体空気 相手側取付サイズG1/2メネジ 分岐数拡張用
1個
5,798 税込6,378
36日以内出荷

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
1個
13,980 税込15,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
1個
6,298 税込6,928
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×2個、カラー×2個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)414
1個
16,980 税込18,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
1個
5,498 税込6,048
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
41,980 税込46,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
1個
4,298 税込4,728
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 トラスコ品番681-8228 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103 接続【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm【2】3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 41Nm
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
1個
6,398 税込7,038
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
1個
4,298 税込4,728
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。シール面積が小さいためコンパクトで丈夫な端部を実現し、フルードを高圧下でシールし保持します。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
5,198 税込5,718
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
15,980 税込17,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
5,798 税込6,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)69
1個
3,598 税込3,958
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)69
1個
3,898 税込4,288
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
5,198 税込5,718
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
7,498 税込8,248
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)69
1個
7,198 税込7,918
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)414
1個
13,980 税込15,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)414
1個
7,398 税込8,138
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
3,500 税込3,850
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
4,598 税込5,058
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
1個
3,998 税込4,398
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
7,998 税込8,798
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
12,980 税込14,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプMまたはHP(高圧)メネジに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
1個
6,698 税込7,368
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
4,198 税込4,618
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
5,598 税込6,158
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/4オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用圧力(MPa)1.0 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/4おねじ付(スイベルタイプ)
1箱(5箱)
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R3/8オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)8 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)12 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)65 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R3/8おねじ付(スイベルタイプ)
1箱(5箱)
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(スイベルタイプ) CEJN(セイン) 動画あり
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。ホースのねじれを防止するスイベルアダプター付きです。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.0 外径(Φmm)16 材質(ホース)エステルベースポリウレタン ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 材質(アダプター)真鍮 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60 コイル径(mm)95 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)両端R1/2おねじ付(スイベルタイプ)
1箱(5箱)
38,980 税込42,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
3,298 税込3,628
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
29,980 税込32,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

11-208-9972 シリーズ208/209 ブラシノズルーハード CEJN(セイン) 動画あり
表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。刷毛固さ:ハード。
材質ノズルアダプター:アルミニウム 幅(mm)23 全長(mm)102 材質(ブラシ部)プラスチック ノズル長(mm)102 ノズル口径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷