油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。
材質ソフトPVC
マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-Xメスプレートへの電気コネクター装着用。
トラスコ品番682-3026
材質【コネクタハウジング】プラスチック
電流(A)13
電圧(V)48
接続12ピン
1個
¥36,980
税込¥40,678
36日以内出荷
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。
材質【マウンティングブラケット】スチール【プラグ】プラスチック
電流(A)13
電圧(V)48
接続12ピン
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。
材質【マウンティングブラケット】スチール【コネクターハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC
電流(A)16
電圧(V)48
接続10ピン+アース
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
衝撃からマルチ-Xプレートを保護します。電気コネクターのないプレート用です。
用途衝撃からの保護用。
材質アルミニウム
油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。
材質ソフトPVC
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
トラスコ品番683-9288
材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)300
使用流体作動油
相手側取付サイズM16×1.5オネジ
最小破壊圧力(MPa)600
1個
¥44,980
税込¥49,478
36日以内出荷
マルチ-X 取付用のブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。
材質スチール(粉体塗装)
マルチ-X GII 取付用のブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。
材質スチール(粉体塗装)
マルチ-X GII用スロットナットキットです。 。メス・オス両プレートに装着できます。
用途標準ナットが適さない高振動のアプリケーション用。
トラスコ品番682-3011
適合機種マルチ-X GII 全サイズ
材質スチール(メッキ処理)
1個
¥1,798
税込¥1,978
36日以内出荷
マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。
トラスコ品番682-2985
適合機種マルチ-X GIIクアトロ 12.5/19, デュオ 19, ヘクサ 10
材質スチール(粉体塗装)
1個
¥6,198
税込¥6,818
36日以内出荷
マルチ-X 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。
材質スチール(粉体塗装)
マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。
材質スチール(粉体塗装)
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用内部ロックです。
用途交換・修理用。
トラスコ品番682-3004
適合機種マルチ-X 全メスモデル
1個
¥2,398
税込¥2,638
36日以内出荷
油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)120
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
関連キーワード