火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用流体空気
材質エステルベースポリウレタン
色緑
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~60
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色ネオングリーン
タイプカップリング付
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
使用流体空気
カップリング材質:鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。
トラスコ品番682-9220
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)
幅(mm)490
色ホース:緑
使用温度範囲(℃)5~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)0.9
取付金具(二次側)NPT1/2オネジ
取付金具(一次側)NPT1/2オネジ
ホース寸法(全長)(m)10
ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体水
1個
¥61,980
税込¥68,178
34日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:ネオングリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
トラスコ品番683-0742
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:ネオングリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース寸法(全長)(m)17
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥57,980
税込¥63,778
34日以内出荷
関連キーワード