「サイレンサープラグ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。
仕様OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB)
トラスコ品番682-9249
材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック
全長(mm)291
色青
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
空気使用量(L/min)370
ノズル長(mm)115
ノズル口径(Φmm)0.9×10ヵ所
エアー取付口Rc1/4
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
材質本体:ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
関連キーワード