カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(582)
絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(24)
- フエニックス・コンタクト(2,817)
- ミツビシ(1,660)
- 三菱ふそう(1,065)
- ホンダ(775)
- 日野自動車(660)
- トヨタ(549)
- イチネンTASCO(429)
- ABRACON(377)
- エスコ(325)
- Panasonic(パナソニック)(285)
- ニッサン(236)
- RS PRO(236)
- SPARKFUN(224)
- いすゞ自動車(217)
- MAZDA(マツダ)(205)
- 因幡電工(193)
- DIA-COMPE(176)
- MARWI(153)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(303)
「acon」の検索結果

マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジ
CEJN(セイン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のニップルです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個、スペーサー×1個トラスコ品番682-4608材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体水相手側取付サイズG1/4オネジ
マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ
CEJN(セイン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のカップリングです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個トラスコ品番682-2969材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体水相手側取付サイズG1/4オネジ
”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート
CEJN(セイン)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から34日以内出荷油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
シリーズ707 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9379材質プラスチック
”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
シリーズ307 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番682-9290材質アルミニウム
シリーズ807 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7760材質プラスチック
シリーズ507 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9311材質プラスチック
シリーズ807 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9351材質プラスチック
シリーズ507 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7726材質プラスチック
”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥66,980~税込¥73,678~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
シリーズ307 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番683-0852材質アルミニウム
”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥87,980~税込¥96,778~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
シリーズ707 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0887材質プラスチック
シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥149税込¥1641個6日以内出荷シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップです。用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9305材質プラスチック
シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥149税込¥1641個6日以内出荷シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップです。用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9300材質プラスチック
ゲージスイベルアダプター
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
”シリーズ567”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷から34日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
高圧シール ボンデッドシール 1/4 平行オネジ(tredo/dowty)
CEJN(セイン)¥32,980税込¥36,2781箱(10個)23日以内出荷高圧製品用ボンデッドシールです。用途高圧製品用。トラスコ品番684-1005材質スチール/NBRシール最高使用圧力(MPa)150RoHS指令(10物質対応)対応
油圧プラグイン継手WEO350 シールキット
CEJN(セイン)¥129,800~税込¥142,780~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 プラグ
CEJN(セイン)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・中圧 アダプター プラグ
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ665(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥63,980税込¥70,3781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-9216材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズM26x1.5 メネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ416eSafeカップリング ウレタンホース接続11×16mm
CEJN(セイン)¥459,800税込¥505,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0927材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ11×16mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ348カップリング 1/4ホース接続
CEJN(セイン)¥139,800税込¥153,7801箱(10個)23日以内出荷特殊なバルブ設計により大流量設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番633-9316材質本体:硬化真鍮 / 硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:EPDM使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)4.1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気空気流量(L/min)650 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.10MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ342 (めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥84,980税込¥93,4781箱(10個)23日以内出荷予期せぬ分離を防止する安全機構付きです。用途呼吸器などのクリーンなエアが要求される用途にトラスコ品番634-2544材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)7.4最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)相手側取付サイズ1/2 NPT メネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ326eSafeカップリング ウレタンホース接続8×12mm
CEJN(セイン)¥229,800税込¥252,7801箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-0970材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ8×12mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ326(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥59,980~税込¥65,978~1箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ320eSafeカップリングY型
CEJN(セイン)¥94,980税込¥104,4781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7765材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング 3/8ホース接続
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大32%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7763材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ291eSafeカップリング 1/4ホース接続
CEJN(セイン)¥29,980税込¥32,9781箱(10個)23日以内出荷安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。エネルギー消費量を最大30%削減できます。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9393材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8相手側ホースサイズ6.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ266 ステンレス製ニップル 呼径6.3mm G1/4メネジ FPMシール
CEJN(セイン)¥189,800税込¥208,7801箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-9213材質本体:ステンレススチール(AISI316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)使用温度範囲(℃)-20~205呼び径(ND)6.3最高使用圧力(MPa)接続時25、分離時25使用流体作動油相手側取付サイズG1/4オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時100、分離時100RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ116 セーフティロック付カップリング G 1/8 メネジ
CEJN(セイン)¥129,800税込¥142,7801箱(10個)23日以内出荷安全ロック付きで安全です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9273材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)2.5最高使用圧力(MPa)150使用流体作動油相手側取付サイズG 1/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
オート・カップリング 油圧用 コネクター
CEJN(セイン)¥119,800~税込¥131,780~1箱(10個)23日以内出荷自動化ラインに組み込むことで多様な流体ラインを一括着脱できます。液だれのないノン・ドリップ設計です。被圧下での接続と分離が可能です。用途クランピング、パレッタイジング、工作機械のツール自動交換システム等、生産自動化ライン組込用。仕様被圧下接続(MPa):30材質本体:スチール(黒色仕上げ)、シール:NBR(他のシール材も利用可能)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)6最高使用圧力(MPa)30使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)97RoHS指令(10物質対応)対応
...