カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • モノタロウ(3)
  • LIQUI MOLY(8)
  • elf MOTO(7)
  • Kawasaki(6)
  • speedHeart(6)
  • 工進(5)
  • カストロール(5)
  • A.S.H(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • Verity(ベリティ)(4)
  • K&N(4)
  • スズキ(3)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(2)
  • RESPO(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • シェルアドバンス(2)
  • ニューテック(2)
  • SIS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SAE 10W-40」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4サイクル船外機用エンジンオイル MOTUL4サイクル船外機用エンジンオイルMOTUL
1,998税込2,198
1本(1L)
6日以内出荷
ベースオイルに部分化学合成油を使用しており、しっかりとエンジンを保護します。酸化安定性に優れ、耐腐食性能に優れています。MOTUL独自の技術により開発されたアウトボード専用エンジンオイルは、NMMA(National Marine Manufactures Associatio)FC-W規格を取得しており、API(アメリカ石油協会)規格ではSLに相当します。SAE粘度はスズキ アウトボートエンジン指定の10W40となっています。専用プラボトルを使用しているため塩害に強く、使用途中のボトルもスクリューキャップで保管できます。
規格API:SL相当粘度(SAE)10W40
300V COMPETITION    10W40 MOTUL300V COMPETITION 10W40MOTUL(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1缶(20L)ほか
翌々日出荷
300V COMPETITIONは殆どのエンジンタイプに適しており、ラリーやサーキット走行等を行う車両に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
用途競技系SAE10W40ベースオイル100%化学合成(エステルコア)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
4サイクル船外機用エンジンオイル MOTUL4サイクル船外機用エンジンオイルMOTUL
9,998税込10,998
1本(5L)
5日以内出荷
ベースオイルに部分化学合成油を使用しており、しっかりとエンジンを保護します。酸化安定性に優れ、耐腐食性能に優れています。MOTUL独自の技術により開発されたアウトボード専用エンジンオイルは、NMMA(National Marine Manufactures Associatio)FC-W規格を取得しており、API(アメリカ石油協会)規格ではSLに相当します。
規格API:SL相当粘度(SAE)10W40
4サイクル船外機用エンジンオイル MOTUL4サイクル船外機用エンジンオイルMOTUL
39,980税込43,978
1本(20L)
5日以内出荷
船外機エンジン専用にブレンドしたFC-W規格相当の部分合成油です。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立。スズキ船外機のエンジン性能を最大限に引き出し、その性能を維持します。
規格API:SL相当粘度(SAE)10W40
モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTULモチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796MOTUL(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1L)
当日出荷
ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-40 1L 112686 MOTUL300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-40 1L 112686MOTUL
3,998税込4,398
1個(1L)
8日以内出荷
4STモーターサイクルエンジン用オイルエステル・コア・テクノロジー採用全合成油新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オフロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。OFF ROAD 10W-40は、ジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、高粘度指定の輸入オフロードモーターサイクルやモタードモーターサイクル、エンデューロでの使用に最適なほか、ビッグボア・エンジンやヴィンテージモーターサイクル、クラッチの滑りやすくなったオンロード用モーターサイクルでの使用にも適しています。
用途バイク用ストローク4ストロークエンジン用分類エンジンオイル粘度SAE:10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性
7100 4T 10W40 MOTUL7100 4T 10W40MOTUL(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
7100 4T 10W40は、高性能スポーツバイクから一般バイクまで、多くの国産車・輸入車に幅広く対応します。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
4100 TURBOLIGHT 10W40 MOTUL4100 TURBOLIGHT 10W40MOTUL
36,980税込40,678
1箱(4L×4缶)
翌々日出荷
寒冷時の始動性に優れた、ヨーロッパに於けるMOTULのベストセラー。 ガソリン/ディーゼル、ターボ/NAとエンジンを選ばないマルチオイル。 フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツ 承認オイル。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)SAE10W-40ベースオイル化学合成APISL/CF相当タイプVW 501 01-050 00、MB 229.1、RENAULT RN0700、PSA B71 2300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性