カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
  • MOTUL
  • モノタロウ(3)
  • カストロール(3)
  • ニッサン(1)
  • 日本サン石油(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「motul 8100」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8100 X-clean GEN2 5W40 MOTUL8100 X-clean GEN2 5W40MOTUL
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
代表的な欧州車のアプルーバルを取得したガソリン/ディーゼルエンジン兼用オイル。API規格SN(CN相当)、高い清浄分散性能を要求するACEA A3/B4に適合。
用途ガソリン車用(スポーツ系)SAE5W-40ベースオイル100%化学合成タイプAPI SN、ACEA C3、MB229.52/226.5、VW511 00、PORSCHE C40、BMW LL-04、RENAULT RN0700/0710、GM-OPEL dexos2、FIAT9.55535-S2/T2相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 X-clean+ 5W30 MOTUL8100 X-clean+ 5W30MOTUL(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(1L×12缶)
翌々日出荷
DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が目詰まりする原因となる成分の配合量を低減し、 欧州におけるディーゼルエンジン用オイルの規格であるACEA C3に適合。 VW504 00/507 00、MB229.51、BMW LL-04など欧州車メーカーの主だった承認を正式に取得。 承認毎にオイルを在庫する必要を低減。
用途ガソリン/ディーゼル車用(スポーツ系)SAE5W-30ベースオイル100%化学合成危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 Power MOTUL8100 PowerMOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
8100 X-power 10W60 MOTUL8100 X-power 10W60MOTUL
15,980税込17,578
1本(5L)
5日以内出荷
NA エンジン、ターボチャージャーエンジンを搭載した高性能車両用に特別に設計された 100%化学合成エンジンオイル。優れた耐摩耗性や高温耐性はアストンマーティン、BMW M シリーズ、フェラーリ、マセラティ、ランチア等の高性能・高回転型エンジンに最適。 FIAT9.55535-H3 規格相当の性能はフィアット、アルファロメオ、ランチアのV6 ガソリンエンジンに最適な設計。 10W60 の粘度設計は始動時でも流動性が高く、高速連続走行時でも優れた油膜保持特性により過酷な環境下でも確実にエンジンを保護し、エンジン性能を最大限に発揮。
タイプAPI SN/CF 相当、ACEA A3/B4、FIAT 9.55535-H3相当容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-60ベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SPECIFIC 504 00-507 5W30 MOTULSPECIFIC 504 00-507 5W30MOTUL(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
欠品中
フォルクスワーゲン車、アウディ車専用オイル。フォルクスワーゲン車のエンジンオイル規格504.00-507.00に適合した、低リン・低イオウ・低硫酸灰分設計により排ガス中の窒素酸化物(NOx)、一酸化窒素(NO)、粒子状物質(PM)の排出を極力押さえ、触媒との適合性に優れます。 ヨーロッパの排ガス規制であるEURO4対応エンジンに適応します。 従来の規格VW 502.00/503.00/503.01/505.00/505.01/506.01を指定しているほぼ全てのフォルクスワーゲン、アウディの車輌に対応します。
用途ガソリン/ディーゼル車用ベースオイル100%化学合成容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
8100 POWER 5W40 MOTUL8100 POWER 5W40MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度5W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
8100 POWER 5W30 MOTUL8100 POWER 5W30MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
モチュール(Motul) 5100 4T 15W50  1L 112811 MOTULモチュール(Motul) 5100 4T 15W50 1L 112811MOTUL
2,198税込2,418
1個(1L)
当日出荷
用途バイク用分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
300V FACTORY LINE ROAD RACING 10W-50 1L 112681 MOTUL300V FACTORY LINE ROAD RACING 10W-50 1L 112681MOTUL
3,998税込4,398
1個(1L)
8日以内出荷
4STモーターサイクルエンジン用オイルエステル・コア・テクノロジー採用全合成油新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オンロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。ROAD RACING 10W-50は、中~大排気量車および水冷・空冷マルチエンジンなど、高トルク型の高性能モーターサイクルやスポーツモーターサイクル向け。コンペティション・ユースからサーキット走行、ストリート走行まで幅広く対応します。
用途バイク用ストローク4ストロークエンジン用分類エンジンオイル粘度SAE:10W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性
8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL8100 X-clean EFE 5W30MOTUL
38,980税込42,878
1缶(20L)
3日以内出荷
高い保護性能と低燃費性を両立させた高性能全合成エンジンオイルです。その優れた低燃費性により、BMWグループ、GM(General Motors)、Opel、MERCEDESに認証されています。ガソリン/ディーゼルエンジン、自然吸気/ターボチャージ、直接/間接噴射搭載の最新世代の車種向けに特別に開発されています。ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と 硫酸灰分(≦0.8%)、リン(0.07≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のACEA C3エンジンオイル、 または、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を持ち硫酸灰分(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイル(ACEA C2オイル)を要する車種向けです。「低燃費」エンジンオイルを要求する場合に適しています(ACEA C2規格)。触媒コンバータ(CAT)やディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。一部のエンジンでは使用できない場合があります。不明点については、必ず取扱説明書をご参照ください。
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C2, C3, API SERVICE SP各種認証【メーカー】BMW LL-04, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.52, RENAULT RN0710 - RN0700, MERCEDES-BENZ MB-Approval 226.5、(相当)OV 040 1547 - G40, OV 040 1547 - D40ジャンル8100危険物の性状非水溶性
8100 POWER 0W20 MOTUL8100 POWER 0W20MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
8100 X-clean+ 5W30 MOTUL8100 X-clean+ 5W30MOTUL
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と、硫酸灰(≦0.8%)、リン(0.07%≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のエンジンオイルを要する、最新世代のディーゼルおよびガソリンエンジン用に特化して開発された高性能全合成エンジンオイルです。触媒コンバータ(CAT)およびディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。特に、最新世代のBMW、MERCEDES、PORSCHE、VAG (VW、AUDI、SEAT、SKODA) に適しています。また、ACEA C3規格を要求するあらゆる種類のディーゼルエンジンやガソリンエンジンにも適しています。使用する前に、必ず当該車の取扱説明書やハンドブックをご参照ください。
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C3各種認証【メーカー】BMW LL-04, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.51ジャンル8100危険物の性状非水溶性
8100 Eco-clean 0W20 MOTUL8100 Eco-clean 0W20MOTUL
38,980税込42,878
1箱(5L×4缶)
3日以内出荷
自動車ガソリン・ディーゼルエンジン用全合成油。省燃費性能に優れ、ユーロ4、5、6排出ガス規制を満たす最新世代のガソリン/ディーゼルエンジン向け全合成エンジンオイル。ACEA C5規格、API SP/ILSAC GF-6A規格を取得している他、多くのメーカーアプルーバルに適合しています。BMW LL-01規格値と比較し最大3%の省燃費性能を発揮。LL-14FE+指定車にも使用可能です。MERCEDES-BENZ 229.51規格値と比較し最大1.5%の省燃費性能を発揮。229.71 / 229.72指定車にも使用可能です
エンジンタイプ4T粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類各種認証【メーカー】BMW LL-17 FE+, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.71, OPEL OV 040 1547 - A20, VAUXHALL OV 040 1547 - A20, JAGUAR STJLR.03.5006, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.72、(相当)9.55535-GSX, 9.55535-DSX, WSS-M2C962-A1, MS 12145, WSS-M2C947-B1ジャンル8100危険物の性状非水溶性
8100 Eco-clean 0W30 MOTUL8100 Eco-clean 0W30MOTUL
25,980税込28,578
1箱(1L×12缶)
3日以内出荷
高性能省燃費型全合成エンジンオイルは、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を要するOEM向けに特別開発されたもので、硫酸灰(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイルです。「低燃費」エンジンオイルを要件とするユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制(ACEA C2規格)準拠の最新世代のガソリン/ディーゼルエンジンに適しています。触媒コンバータやディーゼル粒子状フィルタ(DPF)との互換性があります。
エンジンタイプ4T粘度0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C2, ILSAC GF-6A, API SERVICE SP-RC各種認証【メーカー】FORD WSS-M2C950-A, BMW LL-12 FE, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.61 , VW VWC 530 35、(相当)9.55535-DS1, MS 13340, MS 90047, 9.55535-GS1, MB 227.61ジャンル8100危険物の性状非水溶性
8100 POWER 5W50 MOTUL8100 POWER 5W50MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SP各種認証【メーカー(相当)】WSS-M2C931-D, WSS-M2C931-E1ジャンル8100危険物の性状非水溶性