- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- Panasonic(パナソニック)
- 38ページ目
38ページ目: Panasonic(パナソニック)のすべての商品
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
種類防水コンセント
コンセント個数2
種別コンセント
形状引掛タイプ
色ブラック
種類引掛埋込コンセント
定格電圧(V)250
コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V
定格電流(A)30
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
形状盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)H99×W50×D77
定格電圧(V)AC100-220
接点構成1c
駆動方式クォーツモータ式
回路数1回路
停電補償時間300時間
回路構成別回路型(無電圧出力)
ソーラー無
動作周期週間式
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。
点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。
長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
電球の種類蛍光灯
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます
表示方式アナログ
極数2(接地形)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
接触抵抗(mΩ)50以下
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
過電流強度1000A0.02秒
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
取付方式フランジ取付
定格時間(分)連続
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32
長さ(mm)555
幅(mm)160
高さ(mm)124
質量(kg)1.15
適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47
商品タイプ本体
ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)125
質量(kg)0.5
径(Φmm)125
直下近接限度(cm)50
埋込高(mm)159
器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
消費電力(W)10.7
色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式ねじ込み
構造防湿型・防雨型
LED内蔵
入力電流(A)0.21(100V)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当30形丸形蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125
仕様2P
色黒
定格電流(A)6
吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
色ホワイト
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個
質量(kg)1.9
ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本
締付能力(普通ボルト)M6~M14
穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61
ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本
締付能力(高力ボルト)M6~M12
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)
充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
適合バッテリーEZ9L54
振動3軸合成値(m/s2)7.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。
DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220
仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔
種別24時間式
形状ボックス型
質量(g)180
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2
スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付
接点構成1c
精度(時間)月差±15秒以内(25 ℃)
使用周囲温度(℃)-10~+50
動作回数96動作
許容電圧範囲(V)AC85-242
使用周囲湿度85%以下(結露なきこと)
抵抗負荷15A
駆動方式クォーツモータ式
誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12
回路数1
停電補償時間300時間(20 ℃)
設定最小単位15分単位
回路構成別回路型(無電圧出力)
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様子器・ほたる機能付
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1
文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字
素材アクリル板
検知方式半導体式
仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付
材質本体:ABS樹脂
色ミルキーホワイト
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)通常時0.3、警報時1
電源AC100V 50/60Hz共用
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30
有効期限(年)5
対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)
警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ゴムローラー採用モデル! ワイドに照射・反射する!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×128×105
質量(g)約250(本体のみ)
光源ワイドパワー白色LED×1個
使用電源ダイナモ(4.4V-1.2W)
インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75
周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
結線方式F型接栓式
適合HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)
挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下
結合損失(dB)(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下
逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上
電圧定在波比(HF)2.0以下、(FM・VHF)1.8以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下
使用周囲温度(℃)-10~40
適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)
適合EZ6220 、EZ6225 、EZ7410 、EZ7411 、EZ7521 のみ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
色新茶
セット内容くさり取付具、吊具セット
材質硬質塩化ビニル樹脂
1セット
¥249
税込¥274
当日出荷
材質軟鋼線材製
付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4
適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3
色マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)386
寸法B(mm)130
寸法C(mm)137
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)155×205
仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)
質量(kg)1.2
色(ルーバー)3.2Y8.9/0.6
スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)
消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)13
寸法G(mm)17
風量調節機能付
仕様風量調節形(壁・天井用)
材質樹脂
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)呼び径100
1台
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌添着、交換のめやす約2年
適合機種FY-BFG062CL、FY-BFG042CL、FY-BFB062CL、FY-BFG062、FY-BFB062、FY-BFG042
1枚
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
パイプの途中で使用する逆流防止用シャッター。
材質鋼板
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室
適合パイプ径(Φmm)150
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5
開口面積(cm2)186.5
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。
本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。
適合パイプ径(Φmm)100
質量(kg)0.68
消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)80
有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
サイズPC50
色ミルクホワイト
長さ(mm)1800
1個
¥2,898
税込¥3,188
11日以内出荷
サイズ75×60(落し口)
仕様たてとい直結
分類たて系列部材
適合本体MC-G200P
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷