25,033件中 1,521~1,560件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
(フランジ)黒 タイプ(端子ガード)ショートタイプ 規格UL/C-UL、ENEC/VDE 保護構造IP40 ハンドル形状ロッカー 操作方式ON-OFF
1個
99 税込109
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)



1パック(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷


4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付
定格15A 100V AC 動作方式24時間繰り返し動作 回路方式半導体制御方式 タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位) 結線方式ねじなし端子式
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


単相専用 プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用 極数・素子数2P1E 定格電流(A)20 仕様コンセント付、屋内用、単体露出工事用 寸法(mm)(H)188×(W)118×(D)85 コンセント仕様15A抜止め接地コンセント(WN1161) 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153B等 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


(EEスイッチなどの各種センサで開閉する場合)外部から接点信号で入切させる場合、外部信号をワンショット信号に変換するインターフェイスとして、センサ連動ユニットをご使用ください。リモコンスイッチとの組み合わせによるスイッチ操作もできます。外部センサ入力(EEスイッチ、検知センサ等の接点信号)でリモコンブレーカを入、切できます。リモコンスイッチも併用して使えます。
用途EEスイッチ利用による屋外照明制御。EEスイッチと盤用タイムスイッチの組み合わせによる省エネ照明制御。 種類センサ連動ユニット 端子ねじM3.5 端子(幅)7.6mm 消費電流(mA)3 使用周囲温度(℃)-10~50 使用周囲湿度45~85%RH 使用可能電線範囲(最大)Φ1.6mm、2mm2) 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.7 モジュールJIS協約形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×60×96 材質(端子)黄銅(Snメッキ) 外部接点容量(mA)DC24V30~DC50V70 材質(ベースカバー)耐熱ABS樹脂 端子幅(mm)7.6 材質(端子ねじ) 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)制御ユニット
押釦と表示ランプ、制御リレーを一体化し、操作回路と主回路への信号を入出力するユニットです。
用途リモコンブレーカ専用
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプ絶縁枠、送り端子なし、ブランクチップ付 適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
1個
569 税込626
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)1 アイボリー 寸法H(mm)305 寸法A(mm)340 寸法F(mm)13 寸法D(mm)254 寸法E(mm)340 寸法B(mm)320 寸法C(mm)320 板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8 寸法J(mm)304 寸法G(mm)17
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.45 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.69
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
569 税込626
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様2枚1組 トラスコ品番395-0328 適合本体EZ3571N22K・EZ3571X 質量(g)4 寸法(幅W×長さL)(mm)18×55 切断対象石膏
1パック(2枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

モータータイプギヤヘッド 軸受寿命標準:10000時間 構造(軸受)ボールベアリング
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 型式BCWA-60 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子 フレーム60AF 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-60 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状フルアップ端子 フレーム60AF 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

型式BBWA-30 種類サーキットブレーカ フレーム30AF 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PA-Nリレー
高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm) IEC61010強化絶縁準拠 絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上 耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V 低消費電力:110mW 防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)
用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途 接点構成1a 寸法(mm)20×5×12.5 質量(g)約3 規格UL/C-UL、TUV 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A) 接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1箱(25個)
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯(Hf器具専用)
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
質量(g)185 全光束(Lm)3520 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255 定格ランプ電力(W)32 口径G13 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1198 光色電球色 (3000K)
1箱
2,498 税込2,748
11日以内出荷

ケースにパナソニックのロゴが入った電池の保管や持ち運びに便利な電池専用ケースです。
対応【保管時】単3乾電池:1~4本、単4乾電池:1~4本
1個
229 税込252
4日以内出荷

戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
5日以内出荷

アドバンスシリーズ。コスモシリーズワイド21およびフルカラーシリーズと共通でご使用いただけます
用途石膏ボード用 付属品ねじ4本 適合9~30mm壁用 種類2連用
1箱(10個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
エコ商品
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様光束維持率:70% 付属品専用リモコン送信器:同梱 適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 取付天井直付型 取付方式カチットF 定格電圧(V)100 構造虫・ホコリの入りにくい構造 器具・セットセット品 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1セット
749 税込824
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)25 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)4000(節電) 明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型 適合ガード(別売):FK41534 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.1 取付天井直付型 サイズ40形 反射笠付 高さ(mm)60 タイプ一般 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)6900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材 ミディアムグレーメタリック 種類先端キャップ 入数(個)1
1個
759 税込835
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1.使いやすい多彩なアタッチメントとテクニックBOOKが付属 難しい耳まわりのカットやボリューム調整も簡単な「耳まわり&ナチュラルアタッチメント」をはじめとした全7種類のアタッチメントと、使い方がわかるテクニックBOOKが付属。2.切れ味にこだわった日本製刃 刃の切れ味を左右する精密加工を国内で実施。刃先角度45°の鋭角刃でスムーズにカット。3.防水設計&ウォータースルー洗浄 ウォータースルー洗浄で刃を外さずに水洗いができ、カット後の毛クズ処理が簡単。
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷