絞り込み
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22,623件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き Panasonic(パナソニック)

    LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
    付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125光源ワイドパワーLED(電球色) 1個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)光束(Lm)約36(参考値)防水仕様防滴形電球の種類LED
  • LED電球 E26 レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
  • LED電球DL Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    径(Φmm)200電圧(V)100直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)200材質(反射板)鋼板(ホワイトつや消し仕上)鋼板(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDアーム式ベッドライト白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)2.2光源昼白色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)52.2光束(Lm)115LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)73電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LED40形2500LM系昼白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系昼白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • ETC2.0 Panasonic(パナソニック)

    ETC2.0

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    話題の「ETC2.0」を始めるなら! 高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
    仕様【音声案内】カーナビから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)コード長さ(m)【電源】3.5、【アンテナ】3.5表示【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11電源電圧(V)DC12消費電力(mA)100
  • 紙パックLM型Vタイプ Panasonic(パナソニック)

    紙パックLM型Vタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1パック(5枚)
    当日出荷
  • アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込アースターミナル付接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様金属枠付セラミックホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • アドバンスSカバープレート(2連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSカバープレート(2連用)

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様取付枠付プレート形状2連用
  • アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子なしセラミックホワイトタイプシングル種類埋込抜け止め接地コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
    用途廊下・階段・内玄関仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1定格電圧(V)AC100適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
  • 竪樋カット Panasonic(パナソニック)

    竪樋カット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    60mm径の竪樋を長さ450mmにカットした商品です。
    寸法(mm)Φ60×450
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式検知方式半導体式
  • 発電ランプ Panasonic(パナソニック)

    発電ランプ

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd
    質量(g)約210(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×60光源6V-2.4W光度(cd)400
  • LED電球 E26 ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E26 ひとセンサタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
    長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
  • 7.2V電池パック・充電器セット品 Panasonic(パナソニック)

    7.2V電池パック・充電器セット品

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
  • わさび防カビパック(カビストッパー) Panasonic(パナソニック)

    わさび防カビパック(カビストッパー)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • 高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高精度型 マイクロスイッチ AVLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 小型高スイッチング容量 汎用リレー LQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)

    ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
    音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)
  • クリアホーン Panasonic(パナソニック)

    クリアホーン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
    付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、接続プラグ付きスピーカーケーブル(取付工事に使用します)×1使用温度範囲(℃)-10~50仕上本体:ABS 樹脂形成(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス指向性M防水性JIS C5504 準拠、IPX4 準拠
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
  • 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3材質軟鋼線材製マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
  • 浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)

    浴室用換気扇 屋外フード 樹脂製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    給気・排気が混らない仕切板付
    適合機種FY-13U2、FY-13GH2材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)2.1Y7.7/1.1適合壁厚(mm)100~180
  • ネオマライト。H Panasonic(パナソニック)

    ネオマライト。H

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    449税込494
    1台
    欠品中
    換気扇・レンジフードの油汚れに強いネオマライト.Hをパナソニックは推奨いたします。 手に優しく、ガンコな油汚れに最適。 無色・無りん・無臭台所用合成洗剤(食器・調理用具洗剤用)
    容量(mL)300使用場所キッチン
  • 換気扇温度スイッチ Panasonic(パナソニック)

    換気扇温度スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    室内の温度を感知して、周囲温度が設定温度以上になると換気扇を自動運転し、設定温度以下になると自動停止。 自動連続運転の2モード運転 温度スイッチを利用するときは定格電流と起動電流が使用するスイッチに適合しているか確認ください。 温度スイッチ内部の感知部を取り出して、スイッチ本体と離れたところの温度を感知して換気扇を制御できます。(スイッチ本体を開け、感知部を取り出し別売部材(FY-STP01)で接続します。) スイッチ本体は必ずタテにして設置してください。
  • 気調システム 交換用微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 交換用微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌添着、交換のめやす約2年適合機種FY-BFG062CL、FY-BFG042CL、FY-BFB062CL、FY-BFG062、FY-BFB062、FY-BFG042
  • パイプファン 200mm径タイプ Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 200mm径タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    電気式シャッター 壁面取付形
    仕様●おそうじラクラク●16cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付●壁面取付形質量(kg)1.3ハネ径(cm)16適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14適合パイプ径(Φmm)200羽根形状プロペラファンシャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34色(マンセル値)9YR8.4/0.5開口面積(cm2)240(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
  • パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン インテリアパネル形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●風量形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.48マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)80(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
  • 大型雨とい 一般たてとい用 Panasonic(パナソニック)

    大型雨とい 一般たてとい用

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分類自在ドレン
  • ハイ丸スライドエルボ Panasonic(パナソニック)

    ハイ丸スライドエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)55新茶サイズ55
  • アイアン丸・ハイ丸 曲り Panasonic(パナソニック)

    アイアン丸・ハイ丸 曲り

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様差込式サイズ105(内曲り・外曲り共用)(135°)分類軒系列部材
  • ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ(非防水)

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類キャップ極数接地2P
  • 携帯受信器 Panasonic(パナソニック)

    携帯受信器

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。
    仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)セット内容1個用充電台質量(g)受信器/約100(電池含む)、充電台/約160電源受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-12音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
  • UL・CSA接地15Aキャップ(125V) Panasonic(パナソニック)

    UL・CSA接地15Aキャップ(125V)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラック種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V
  • 埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2339ミルキーホワイトタイプネームカバー付、モダンプレート付定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
  • メロディーサインW Panasonic(パナソニック)

    メロディーサインW

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
    用途室内用メロディホンです。トラスコ品番733-7981幅(mm)100ホワイト高さ(mm)135質量(g)195定格電圧(V)DC1.5(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年電源タイプ乾電池式
  • メディカルユニット用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    メディカルユニット用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    適合NNF23120、NNF23121、NNF23105K、NNF23106K材質アルミダイカスト(クールホワイト)
  • 控金具鉄骨用(S30) Panasonic(パナソニック)

    控金具鉄骨用(S30)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    サイズS30適合サイズ(たてとい)S30