絞り込み
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22,623件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すきまノズル Panasonic(パナソニック)

    すきまノズル

    Panasonic(パナソニック)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    EZ37A3・EZ37A5 工事用充電クリーナー用 すきまノズル
  • FR光電アナログ式スポット型感知器 Panasonic(パナソニック)

    FR光電アナログ式スポット型感知器

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ Panasonic(パナソニック)

    小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
    仕様白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。短絡保護装備(自動復帰型)投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    欠品中
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コスモシリーズワイド21 カバープレート 取付枠付 2連用 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 カバープレート 取付枠付 2連用 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コスモシリーズワイド21
    ホワイトタイプラウンド種類カバープレート(取付枠付)2連用
  • 露出接地コンセント ダブル Panasonic(パナソニック)

    露出接地コンセント ダブル

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    タイプ巻締端子式、送り端子付種類接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • LED電球E17T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    種別T形タイプ6.4W長さ(mm)102質量(g)72定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810(小形電球60W形相当)定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz共用色温度(K)2700外径(mm)39光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • クレヨン型パテ Panasonic(パナソニック)

    クレヨン型パテ

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1セット
    7日以内出荷
    小さなダコンや表面にへこみ、傷を補修する時に使います。 留め加工の段差やすき間の補修にも使えます。
    危険物の類別非危険物
  • 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エアコン用空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター Panasonic(パナソニック)

    エアコン用空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂種類空気清浄/除菌フィルター アクティブクリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
    用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイムホワイト定格電圧(V)30定格電流(A)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
  • ダウンライト 60形 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 60形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED・電源ユニット:内蔵、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005ブラックつや消し取付天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5構造高気密SB形ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100鋼板枠埋込高(mm)80調光の可否×傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDコンパクトランプ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    LEDコンバクトランプ Φ45。ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
    種別コンパクトランプ幅(mm)Φ45質量(kg)0.103サイズΦ45高さ(mm)69グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)定格寿命(時間)40000Ra83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • シェーバー替刃(内刃・外刃セット) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃(内刃・外刃セット)

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 天井直付型LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型LEDシーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
    用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70%幅(mm)Φ370質量(kg)1取付引掛けシーリング方式高さ(mm)120光源寿命40000時間色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ファミリーヘアーカッター(シルバー調) Panasonic(パナソニック)

    ファミリーヘアーカッター(シルバー調)

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    翌日出荷
    1.使いやすい多彩なアタッチメントとテクニックBOOKが付属 難しい耳まわりのカットやボリューム調整も簡単な「耳まわり&ナチュラルアタッチメント」をはじめとした全7種類のアタッチメントと、使い方がわかるテクニックBOOKが付属。2.切れ味にこだわった日本製刃 刃の切れ味を左右する精密加工を国内で実施。刃先角度45°の鋭角刃でスムーズにカット。3.防水設計&ウォータースルー洗浄 ウォータースルー洗浄で刃を外さずに水洗いができ、カット後の毛クズ処理が簡単。
  • カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINK Panasonic(パナソニック)

    カーバッテリー寿命判定ユニット LifeWINK

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    カーバッテリーの寿命を判断。従来、目視では確認できなかったカーバッテリーの劣化状況を、一目でわかる5段階のLED表示で、寿命の見える化を実現。さらに24時間常時診断、内蔵メモリー搭載で、一般的なテスター以上の高精度な診断が可能になりました。カーバッテリー取付時(新品時)の「エンジン始動直後の電圧」と「エンジン始動中の電圧」の2段階をメモリーし、劣化状況を判定するため、車種によるエンジン始動時の電圧差による判定誤差が発生しません。また、カーバッテリーの状態を24時間常時診断し続けるため、一般的なテスターではできなかった、より高精度な診断が可能です。充電不足を判定。ヘッドライトの消し忘れ等による単なる放電時(再度充電し使える状態)や、チョイ乗り走行による充電不足時には、充電不足LEDが点滅します。カーバッテリーが酷使され充電不足になりやすいアイドリングストップ車では特におすすめの判定機能です。車両側の異常を判定。走行中の電圧状態を検知し、車両側(充電系)からの電気の供給状態を常に監視します。カーバッテリーの寿命ではなく、車両側(充電系)に異常の可能性がある場合にお知らせします。より詳しいバッテリー状態が把握できる。専用読取装置を設置している店舗では、LifeWINK に蓄積されているデータを読み取り、より詳しくカーバッテリーの状態を把握することができるので、車の利用状況や乗り方の傾向も詳細に分析できます。Blue Analyzer 2を設置している店舗でも、LifeWINK高精度診断を行うことが可能です。
    質量(g)約20(リード線、両面テープ含む)外形寸法(mm)約46×38×11(リード線、両面テープ除く)電流(mA)約2(エンジン停止中)リード線長さ(mm)約250(端子含む)
  • Let`s note CF-QVシルバーモデル用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVシルバーモデル用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    対応機種Let`s note CF-QV(シルバーモデル)
  • Switch-SiG Panasonic(パナソニック)

    Switch-SiG

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブです。・全ポートギガ レイヤ2 ノンインテリジェントスイッチングハブ。・オリジナルのループ検知・遮断機能とヒストリー機能でトラブルを回避し、高信頼ネットワークを構築します。・ファンレス、コンパクト筐体、マグネット付で、場所を選ばない優れた設置性を実現。・ホワイト系のオフィス什器に馴染むよう本体色を「マットホワイト」へ変更しました。・オプションのカラーチップでシステム系統を視覚的に確認可能。・ディップスイッチを底面に移動し、誤操作を抑止する設計です。・ポートに接続したケーブルを束ねて留めるためのLANケーブル固定用穴を筐体に実装し、美観を損ねません。
    付属品マグネット定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー動作周囲温度(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~70ファン無しマグネットありバッファ仕様(スイッチング)512K動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
  • レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送りなし、(梱包)パック商品定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)

    LED非常灯 専用型 小空間 直付 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、30分間タイプ・LED低天井・小空間用(~3m)適合水平天井取付専用材質【カバー】鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)0.7高さ(mm)75タイプ天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)1光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯色温度(K)5000幅(Φmm)155材質(レンズ)ガラスLED内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70
  • 信号無線ライコン Panasonic(パナソニック)

    信号無線ライコン

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    コスモシリーズ ワイド21 すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
    付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
  • 省施工金具 Panasonic(パナソニック)

    省施工金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
    質量(kg)0.14タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体ステンレス適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
  • ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    型式浅型:7H取付天井埋込型構造高気密SB形枠の色鋼板枠:ホワイトつや消しランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 まぶしさに配慮しながら、しっかり明るく。
    長さ(mm)177幅(mm)灯具部:150質量(kg)1.2消費電力(W)10.7構造防雨型センサーなし色温度(K)2700ランプの種類LED電球ハイビーム電球エネルギー消費効率(Lm/W)93.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.185光色電球色明るさ150形ハイビーム電球1灯器具相当出しろ(mm)222グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1000取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
  • 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    小型シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    天井にすっきり納まる、コンパクトなサイズ。 万が一のカバーの落下を防止。
    幅(mm)Φ110質量(kg)0.3アクリルセード:乳白取付シーリングユニ高さ(mm)160電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)451調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口 Panasonic(パナソニック)

    S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1個(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
  • テレビドアホン VL-SE35KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35KLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
  • ショップラインジョイナS N95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインジョイナS N95

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモワイド21埋込扉付ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
  • LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26パルック広配光

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 Panasonic(パナソニック)

    単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    仕様【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで質量(g)約90(電池別、USBコード別)タイプ単3・単4外形寸法約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm定格出力充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A照度(Lx)約9(1m前方)LED色スタンダード白色LED1個コード長さ(cm)約20(USB)光束(Lm)約8(参考値)定格入力DC5V1A照射時間(時間)約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時)
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    長さ(mm)116形状パラレル質量(g)72口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツインパルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    ツインパルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    管径(Φmm)20口金GU10q点灯形高周波点灯専用定格寿命(時間)20000ランプ電流(A)0.43平均演色評価数(Ra)84電球の種類蛍光灯
  • 火災通報装置確認ランプ Panasonic(パナソニック)

    火災通報装置確認ランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ボディ:レッド、グローブ:レッド結線無極性