カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(6)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(328)
- オフィスサプライ(679)
- オフィス家具/清掃用品(80)
- 切削工具・研磨材(11)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(340)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(8)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品/機構部品(57)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1,904)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,382)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(17,453)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(36)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(158)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(46)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(67)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
43ページ目: Panasonic(パナソニック)のすべての商品
特価

LEDアーム式ベッドライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)2.2光源電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)31.8光束(Lm)70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)93電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ダウンシーリング60形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。色ホワイト
塗装1コ用スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷寸法(mm)102×54××35質量(kg)0.13種類1コ用板厚(mm)1.2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトトG16(C19)×1
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型
Panasonic(パナソニック)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
壁ピタ水栓
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×175×52
IDシリーズ 直付型 40形 Dスタイル W150 防湿・防雨形
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷質量(kg)2.9材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ハイビーム電球タイプ 100形相当
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)330定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
アドバンスS埋込ホーム保安灯専用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷普段はナイトライトとして。 停電時は保安灯として。 非常時は携帯電灯として。色ホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15適合プレート2連接穴コンセントプレート
アドバンスS埋込100・200V併用接地コンセント
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。 リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト色マットホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125/250定格電流(A)20
アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。仕様操作ユニット色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
アドバンスS埋込電子スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷仕様子器・ほたる機能付定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)
アドバンス埋込高シールドTVターミナル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷高シールド設計で妨害ノイズを遮断します。 3224MHzまでの広帯域に対応します。用途テレビターミナル仕様電流通過形色セラミックホワイト周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)電圧定在波比(HF)1.3以下、(FM・VHF)1.3以下、(UHF)1.3以下、(BS-IF)1.5以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.8以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.3以下、(FM・VHF)0.3以下、(UHF)0.3以下、(BS-IF)0.5以下、(CS-IF)0.5以下、(BS-IF(L))0.8以下、(CS-IF(L))0.8以下電流通過IN・TV接続口
12cm壁掛スピーカー
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。付属品取扱説明書×1冊、保証書×1式、<取付工事に使用します>木ねじ(4.1×25mm)×3本、型紙×1枚種別スピーカー:L級質量(kg)約1使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100(長)/74(短)仕上ハイインパクトスチロール マンセル N8 近似色周波数特性150Hz~15kHz(-20dB)スピーカー使用:12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8~1.6mm傾斜角度(°)(スピーカー)7.5指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
ダイナミックマイクロホン WM-530
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。寸法(mm)Φ54(最大径)×174質量(g)230(ケーブル含む)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz)ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色コネクタ(出力)大形単頭プラグ指向性カーディオイド
インテリア形換気扇 別売りルーバー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から4日以内出荷お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。 モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷適合機種FY-HXL201、FY-HXL251、FY-HXL301材質ステンレス(SUS304)
屋外フード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1台3日以内出荷から5日以内出荷材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8寸法F(mm)13寸法G(mm)17
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷から5日以内出荷スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様材質アルミ製(ガラリ付)