絞り込み
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22,632件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温式感知器特種60℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器特種60℃防水型自己保持

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~2号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+40表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物70/その他40、4m以上8m未満:耐火物35/その他25使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称60突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
  • Let`s note CF-QVブラックモデル用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVブラックモデル用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    仕様CF-QVシリーズ専用バッテリーパックブラック
  • コードレス電話機(子機付き) Panasonic(パナソニック)

    コードレス電話機(子機付き)

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    セット内容受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台ホワイト質量(g)【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155消費電力(W)【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90機能迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量RoHS指令(10物質対応)対応
  • Let`s note CF-FVシリーズ バッテリーパック(L)(シルバー) Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-FVシリーズ バッテリーパック(L)(シルバー)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
  • 取付ビス Panasonic(パナソニック)

    取付ビス

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1セット(20本)
    当日出荷から6日以内出荷
    入数(本)20
  • ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)

    ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    デジタルチューナー搭載で選局が簡単。らくらくチューニングラジオ。
    用途ポケットラジオ、携帯ラジオとして。ラジオ放送/FM放送/ワイドFM放送/携帯ラジオ/携帯ラヂオ/コンパクト/軽量/小型/ミニ/シンプル/おしゃれ/防災/防災用品/避難所付属品モノラルイヤホン、単2形乾電池×2本、ハンドストラップ質量(g)250電源(V)DC3(単2形乾電池×2本)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×3.4×8.8スピーカー6.5cm丸形×1個受信周波数FMモノラル76-108MHz/AMモノラル504-1665kHz出力端子イヤホン:モノラル(Φ3.5mm8Ω)最大出力(mW)実用(DC時):320
  • インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア形換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁面取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.13タイプ角度固定型本体ステンレス
  • 壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁面取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.15タイプ角度固定型本体ステンレス
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    演出に。防犯対策に。 交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。 不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
    仕様適合ランプとの組み合わせのみ使用可能長さ(mm)109幅(mm)灯具部:87質量(kg)1.3取付ネジ込み方式タイプフラッシュ・ON/OFF型構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LEDフラットランプ光源寿命40000時間スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明出しろ(mm)177照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可LED交換可能
  • LED一体型 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。 照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
    仕様配光:斜天井非対応光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 埋込扉付 ダブルコンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付 ダブルコンセント 金属枠付

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • アドバンスシリーズ  埋込スイッチ用ハンドル Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様表示なし・ネームなし種別シングルマットブラック使用場所3001B
  • アドバンス 埋込扉付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス 埋込扉付ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15
  • パナソニック GP21用替刃 ER9352 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック GP21用替刃 ER9352

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    「 ER-GP21」用の替刃。
    適合品番パナソニック GP21
  • パナソニック プロトリマー ER-GP21 Panasonic(パナソニック)

    パナソニック プロトリマー ER-GP21

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
    付属品刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル質量(g)115刈込み高さ(mm)0.3使用電池ニッケル水素電池
  • 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    飛散防止膜付蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1箱(25本)
    当日出荷
    バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
    長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式 Panasonic(パナソニック)

    ワイド壁取付熱線センサ付自動SW 2線式

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
  • フルカラー埋込ホーム用高シールドTVターミナル Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ホーム用高シールドTVターミナル

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト
  • フルカラー埋込スイッチC(10コ入) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込スイッチC(10コ入)

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    当日出荷
  • フルカラー接地ダブルコンセント/P Panasonic(パナソニック)

    フルカラー接地ダブルコンセント/P

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    緑/オフホワイトコンセント個数2互換品番相当品:WN1512K 梱包違い
  • 協約 週間タイムSW クォーツ式 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW クォーツ式

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)外形寸法(mm)H99×W50×D77定格電圧(V)AC100-220接点構成1c駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間300時間回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期週間式
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
    定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
    定格320VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
  • ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品 Panasonic(パナソニック)

    ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2結線方式巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPETフィルムコンデンサ ECQEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニクリプトン電球(簡易包装品) Panasonic(パナソニック)

    ミニクリプトン電球(簡易包装品)

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1セット(25個)
    当日出荷
  • LED電球SPハロゲン電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球SPハロゲン電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
  • 100形標準出力電源 Panasonic(パナソニック)

    100形標準出力電源

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電源標準出力電源
  • iD40形LED本体防湿防雨反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    iD40形LED本体防湿防雨反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDアーム式ベッドライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)2.2光源電球色色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)31.8光束(Lm)70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)93電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDアーム式ベッドライト白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)2.2光源昼白色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)52.2光束(Lm)115LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)73電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色
  • 直管LED40形2500LM系昼白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系昼白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    15A-300V AC(表示ランプは100V用)
    仕様3路
  • コスモシリーズワイド21 コンセントプレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 コンセントプレート

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1セット(10個)
    当日出荷
    2連用/4コ用(3コ+1コ用)。ラウンド形
    材質ABS樹脂ホワイト