絞り込み
23,123件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 エボルタネオ 単1形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パナソニック史上No.1長もち!※ チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※製法Ag+」採用!
    タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本)質量(g/本)約137
  • アドバンスS埋込コンセント(セラミックW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込コンセント(セラミックW

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    セラミックホワイトタイプシングル種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込抜け止め接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合キャップWF5113等適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
  • レンジフード用部材 取付枠アダプター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用部材 取付枠アダプター

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
    付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本仕様ガラリ付(雨水浸入対策)材質亜鉛鋼板
  • スイッチ付タップ Panasonic(パナソニック)

    スイッチ付タップ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オフホワイト定格15A 125V 1500Wコンセント形状2Pプラグ形状2P
  • ザ・タップX 個別防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 個別防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
  • 木口化粧テープ Panasonic(パナソニック)

    木口化粧テープ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)39厚さ(mm)0.4長さ(m)10
  • 1.5Vリチウム乾電池 Panasonic(パナソニック)

    1.5Vリチウム乾電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    使用推奨期限15年 デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現
    電圧(V)1.5使用推奨期限15年
  • アドバンスコンセントプレート4コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート4コ用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • エルボ Panasonic(パナソニック)

    エルボ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    分類たて系列部材
  • FPシグマ用バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    FPシグマ用バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
  • フルカラーガードプレート(カギ付) Panasonic(パナソニック)

    フルカラーガードプレート(カギ付)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)26.4寸法(mm)75×132プレートガードプレート(カギ付)開き角度(度)135
  • エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれたエネループ「スタンダードモデル」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち 充電器:3色LED搭載の急速充電モデル。センシング機能搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能) エネループ、充電式エボルタの両方の充電池に対応した「急速充電器 BQ-CC85」のセット。単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電可能 メーカーラインアップNo.1の充電スピード(2本充電時)を実現。 充電時間(目安):約1.5時間(スタンダードモデル単3形1~2本充電時) 単3形1~4本、単4形1~4本の合わせて4本まで充電可能 エネループ、充電式エボルタ、両対応充電器 海外・国内両用(AC100~240V) センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能に「予備充電機能」が加わって、充電池がさらに快適に使えるようになりました。 予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。 残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。 買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。 スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。 クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。 つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。 乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
    寸法(mm)約68×120×28(本体外寸)質量(g)約120(電池別)電圧(V)1.2本数4本
  • LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
  • 器具用延長コード Panasonic(パナソニック)

    器具用延長コード

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ミルキー定格20A 250Vコンセント個数1コード長さ(m)3
  • リングレジューサ Panasonic(パナソニック)

    リングレジューサ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷
    材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき
  • Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1シート(5個)
    9日以内出荷
    小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
    用途電圧:3V。直径:約。ブリスタサイズ:縦185×横50mm質量(g)0.6型番CR1025直径×高さ(mm)10.0×2.5
  • ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー Panasonic(パナソニック)

    ポケットラジオ FM/AM 2バンドレシーバー

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
    付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本最大出力125mW受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
  • キッチンライト Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
  • 埋込通線カバー Panasonic(パナソニック)

    埋込通線カバー

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合機種WTC7101W材質ABS樹脂ホワイト
  • フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途カバープレート
  • アラウーノフォーム アラウーノ用補充液 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノフォーム アラウーノ用補充液

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    アラウーノ用 泡洗浄補充液(洗剤)無香性
    用途アラウーノ 泡洗浄用成分界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤種別容量(mL)250液性中性グリーン購入法適合商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
    用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
  • リーラーコンセント(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    リーラーコンセント(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
    仕様2P15A125V引張強度N(kgf)50(5)
  • 蛇口直結型浄水器 Panasonic(パナソニック)

    蛇口直結型浄水器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
    質量(g)約310(満水時:約450)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)

    小型キャノピスイッチ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    グレー定格電圧(V)300定格電流(A)3回路方式片切結線方式巻締端子式
  • フルカラー金属ガードプレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー金属ガードプレート

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    プレート防滴金属ガードプレート開き角度(度)135
  • フルカラー新金属プレート2型 標準プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート2型 標準プレート

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
  • コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠 Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ用取付枠

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(20個)
    当日出荷
    用途住宅、事務所などの屋内適合WT5001など コスモシリーズ 埋込スイッチ系列耐熱性80℃(1時間)強度(Nm)ボックス取付/0.5(器具のはずれ、取付枠の破損及びクラックなきこと)、プレート取付け部/0.3(めねじの破損及びクラックなきこと)使用周囲温度(℃)-10~+40耐荷重(N)100(1分間)
  • 通路 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路 表示板(右) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    時計
    タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55
  • 接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック)

    接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入 Panasonic(パナソニック)

    単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2本)
    当日出荷
    単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
  • スマート接地防水コンセント(2コロ) Panasonic(パナソニック)

    スマート接地防水コンセント(2コロ)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプタイプ抜け止め式・アースターミナル付種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(金属枠付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプ金属枠種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 吊りフック Panasonic(パナソニック)

    吊りフック

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。全長(mm)50.2吊下荷重N(kgf)50(5)
  • 通路 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路 表示板(左) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
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
9ページ目: Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷