カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(6)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(321)
- オフィスサプライ(680)
- オフィス家具/清掃用品(76)
- 切削工具・研磨材(11)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(340)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(8)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品/機構部品(57)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1,903)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,382)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(17,449)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(37)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(157)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(40)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(67)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,122)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

エボルタ乾電池 単1形
Panasonic(パナソニック)¥659~税込¥725~1本ほか当日出荷業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単1:LR20EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約34.2×61.5(1本)質量(g/本)約137
交換用 紙パック(S型)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(10枚)当日出荷適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
エボルタ乾電池 単2形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ! 液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単2:LR14EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約26.2×50(1本)質量(g/本)約66
タフキャップ
Panasonic(パナソニック)(29件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状2P 15A 125V
露出ダブルコンセント(仮設用)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷色ホワイト定格15A 125V適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル Φ1.6・Φ2.0Cu単線
直管LEDランプ LDL40 高出力形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷専用ランプになります。種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
抜け止め接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
防滴プレート(カギなし)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途防滴プレート(カギなし)色クリームグレープレート防滴プレート(カギなし)JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)開き角度(度)165
浄水器 交換用カートリッジ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月RoHS指令(10物質対応)対応
埋込アースターミナル付ダブルコンセント(フラット型)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
充電式ニッケル水素電池 【互換品】KX-FAN55
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台翌日出荷1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パナソニック】KX-FAN55【NTT】コードレスホン電池パック-108
100Vダクト接続用部品フィードインキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
キー
Panasonic(パナソニック)¥209税込¥2301組(2個)当日出荷仕様リング付適合フルカラー埋込キースイッチC(3路)、フルカラーガードプレート系列、ELSEEV hekia Mode3系列、EV・PHEV充電用 カバー付属外コンセント系列、コスモシリーズワイド21 防雨スイッチガードプレート系列色オレンジ入数(個)2
充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ適合バッテリーEZ9L10
接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
防水ゴムキャップ 引掛3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法A(mm)68.8定格電流(A)20寸法C(Φmm)15寸法B(Φmm)53適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK適合コードコネクタボディWA5329K差込口形状3P 20A 250V引掛形
Panasonic 乾電池 エボルタ
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081パック(14本)当日出荷長もち&長期保存ができる乾電池!エボルタは一度の電池交換で長時間優れたパワーを発揮し、様々な機器で暮らしをサポートします。もしもの時への備えの電池としてもおすすめです。使用推奨期限10年(※1)で防災のストックにもおすすめ!。液もれ防止(※2)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!。タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減用途様々な家電や電子機器に。Panasonic パナソニック 正規品 アルカリ乾電池 エボルタ EVOLTA 電池 乾電池タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5保存期間(年)10入数(本)14
埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷トラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120形状平刃タイプ幅(mm)約70色ホワイトタイププレート付種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
アルカリ乾電池 単1形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(2本)ほか当日出荷使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3タイプアルカリ乾電池単1形電圧(V)1.5質量(g/本)約133寸法(Φ×mm)約34.2×61.5
中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
15A・20A兼用250Vコンセント
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から6日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用
タイムスイッチ TB31Kシリーズ
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
Sプレート埋込ダブルコンセントセット
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定極数2 極定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力10 N ~ 60 N