カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(6)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(321)
- オフィスサプライ(680)
- オフィス家具/清掃用品(76)
- 切削工具・研磨材(11)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(340)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(8)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品/機構部品(57)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1,905)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,382)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(17,467)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(37)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(156)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(40)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(67)
- その他(22)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

エネループ(スタンダードモデル)
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2本数1本
リファインシリーズ 露出ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から4日以内出荷薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
ねじなし丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から3日以内出荷材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷種類セット品極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状接地2P 15A 125V
フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)結線方式ねじなし端子式
コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式3路
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ザ・タップX 6コ口
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付色ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
タイムスイッチ TB20シリーズ
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
コーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷仕様平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式巻締端子式プラグ形状2P 15A 125V
アルカリ乾電池 単2形
Panasonic(パナソニック)¥409~税込¥450~1本ほか当日出荷使用推奨期限10年※1で長期のストックにもおすすめ! 液もれ防止※2製法Ag+採用で、大切な機器にも安心して使用可能!? タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減※3タイプアルカリ乾電池単2形電圧(V)1.5質量(g/本)約64寸法(Φ×mm)約26.2×50.0
コントロール部材 換気扇用温度スイッチ
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷使用温度範囲(℃)0~50電源単相100V50/60HZ温度設定範囲(℃)0~50定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
MC-G3000P用床ノズル管
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適合本体MC-G4000P-S/MC-G3000P/MC-G3000/MC-G4000
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
マンガン乾電池
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(4本)ほか当日出荷タイプ単3形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5質量(g/個)約18
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷種別32W形色昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)
Panasonic(パナソニック)¥2,598~税込¥2,858~1セット(2本)ほか当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500ランプ電流(A)0.36定格ランプ電力(W)20バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色クール色電球の種類蛍光灯
卓上IH調理機器 電源コード
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合本体KZ-PM31/KZ-PN1/KZ-PW1/KZ-HP1000/KZ-HP1100/KZ-HP2000/KZ-HP2100/KZ-KT1PH/KZ-PA3/KZ-PD1/KZ-PD1P/KZ-PG3/KZ-PG30/KZ-PG32/KZ-PG33/KZ-PH1/KZ-PH3/KZ-PH30/KZ-PH30P/KZ-PH31/KZ-PH32/KZ-PH33/KZ-PH34/NF-GS40
マンガン乾電池
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥219税込¥2411パック(4本)当日出荷タイプ単4形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5質量(g/個)9
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1シート(5個)当日出荷から8日以内出荷小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電。・薄型~高容量まで幅広くラインアップ。・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現。パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。用途電圧:3V。ブリスタサイズ:縦185×横50mm
引掛防水ゴムキャップ 接地2P
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250寸法A(mm)97定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5・8寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)69.5適合電線径(Φmm)2.6、3.2差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
引掛防水ゴムコードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数接地2P
接地15Aタフキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
EXENA 充電ミニドライバー
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)バッテリー電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)回転数(min-1[回/分])850バッテリー容量(mAh)850質量(g)170作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601長さ(mm)131幅(mm)42高さ(mm)42能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAh付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)スピンドルロック機能ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
LED誘導灯C級片面直付
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
SO-STYLE 埋込ワンタッチ取付枠
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用条件組立枠又は、器具に突起、差込穴の設けてある器具および、付属品をご使用ください使用場所住宅、事務所などの屋内強度(ボックス取付部強度)0.5N・m/(プレート取付部強度)0.3N・m/(耐荷重強度)100N1分間/(器具着脱繰返し強度)取付け、取外し2回/(耐熱試験)80℃(1時間)
ねじなしブッシング(管端用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。仕様管端用材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき