カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(6)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(321)
- オフィスサプライ(683)
- オフィス家具/清掃用品(75)
- 切削工具・研磨材(11)
- 測定・測量用品(16)
- 作業工具/電動・空圧工具(341)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(550)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品/機構部品(57)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1,901)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1,383)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(17,503)
- ねじ・ボルト・釘/素材(4)
- 自動車用品(37)
- トラック用品(1)
- 自転車用品(156)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(42)
- 農業資材・園芸用品(3)
- 医療・介護用品(67)
- その他(21)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

タイムスイッチ TB156シリーズ
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3個口定格電流(A)15
ザ・タップX 一括防水スイッチ付
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷色ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
ビューティートワレ 温水洗浄便座
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。形状前丸使用温度範囲(℃)0~35(給水温度)、0~40(周囲温度)周波数(Hz)50/60容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置材質(ノズル)ステンレス給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型水圧使用水圧範囲:49~735kPa省エネ機能スマート暖房便座表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52温水貯蔵方式貯湯式
フルカラーステンレス コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷コンセントプレート用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
防水ゴムコードコネクタ 2P セット品
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)9.6~12
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り用途台所
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
防雨埋込スイッチプレート
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。仕様防水性能:JIS C 0920耐熱性80℃±3℃(1時間)
カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,048税込¥1,1531台翌日出荷仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
防水ゴムコードコネクタボディ 2P
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷形状平刃タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)74定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法B(Φmm)46差込口形状2P 15A 125V
エボルタ増量パック
Panasonic(パナソニック)¥569~税込¥626~1パック(5本)ほか当日出荷長持ち&長期保存を実現した高品質の乾電池エボルタ。優れた性能を様々な機器で発揮します。負極(-)材料にパナソニック独自の亜鉛合金を採用し、ガス発生量を大幅に抑制することで性能を低下させずに液漏れ防止性能を向上。だから、大切な機器にも安心してご使用いただけます。種類アルカリ電圧(V)1.5
コスモシリーズ 埋込ダブルコンセント(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷種別金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
アドバンス埋込ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS 埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式B片切
エネループライト(お手軽モデル)
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(2本)ほか当日出荷電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)208.5定格電流(A)30適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
ねじなしカップリング
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。規格JIS C8330適合規格(PS)E
分岐用 コンパクトブレーカSH型
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から3日以内出荷規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
SO-STYLE プレート3コ用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用