「アクリル box」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材
材質ステンレス鋼板
種類取付金具(スッキリボックス用)
仕上アクリル系焼付塗装
耐荷重(N)490(50Of)
入数(個)1
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
種別スッキリポール スマートタイプ用 スッキリボックス
材質亜鉛めっき鋼板
仕上アクリル系溶剤塗装
扉形式着脱タイプ
スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材
材質ステンレス鋼板
種類取付金具(スッキリボックス用)
耐荷重490N(50kgf)
仕上アクリル系焼付塗装
入数(個)1
SmartArchi(スマートアーキ)
さまざまな空間に調和するフラットでコンパクトなフォルム。
簡単に交換できるLEDフラットランプ
フレームに凹凸なくおさまる前面のねじ
汎用埋込ボックスの採用で埋込深さが従来品より30mm浅く、施工性が向上
空間になじむコンパクトサイズ。
まぶしさを抑えながら従来品より明るさアップ
材質前面パネル:アクリル(乳白)
幅(mm)112
質量(kg)0.6
取付埋込ボックス取付
高さ(mm)112
タイプスクエアタイプ
電圧(V)100
構造防雨型
保護等級IP23
ランプ別売
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)13.5
枠アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
配光タイプ拡散
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
幅(mm)180
質量(kg)2.0
取付壁面取付専用、ボックス取付可能
高さ(mm)180
口金E26
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)100
材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。
集合住宅にもおすすめ。
仕様送り用端子台付
幅(mm)145
カバーアクリル:乳白
質量(kg)0.6
取付ネジ込み方式
高さ(mm)145
備考送り配線時ボックスが必要
電圧(V)100
構造防雨型
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
出しろ(mm)87
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ拡散
仕様消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)118
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スタンドLEDフラットランプ。「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアの魅力を高め、夜の空間に溶け込むデザイン。【シンプルタイプ】落ち着きのあるシックな印象の「スモークタイプ」、ぬくもりのあるソフトな印象の「つや消しタイプ」の2種類。【装飾枠有タイプ】装飾枠により生まれる陰影でより上質な美しい印象の空間に。「ダイヤ柄タイプ」と「ストライプ柄タイプ」の2種類をご用意。導光レンズが目線方向への光をコントロールし、心地よいきらめき感を実現。さらに光を下方向へ集め周囲に明るさを届けます。光源はLEDフラットランプ。交換が簡単にできるので、集合住宅の共用部などの点灯時間が長い場所にもおすすめです。
種別エクステリア ガーデンライト
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
種類スタンド LEDフラットランプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
色温度(K)2700
ランプの種類LEDフラットランプ Φ70 クラス400 1灯(口金GX53-1)
光源色電球色
光源寿命40000時間
入数1台
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
LED交換可能(LEDランプ)
取付方式天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。光源はLEDフラットランプ。交換が簡単にできるので、集合住宅の共用部などの点灯時間が長い場所にもおすすめです。
仕様ランプ(別売):LEDフラットランプΦ7(口金GX53-1)用
取付据置取付型、埋込ボックス取付専用
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
入数1台
ケーブルタイプケーブル埋設タイプ
導光板を用いた超ワイド配光で薄型デザインのブラケット。取付方向(上方照射・下方照射)や照射角度の調整でさまざまな演出が可能。
質量(kg)2.5
取付壁面取付専用(上向き・下向きのみ)、ボトル取付、ボックス取付可
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)11.5
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(透明)
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
仕様●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85%
適合適合埋込ボックス(別売):YYY90170
幅(mm)170
質量(kg)1.2
高さ(mm)159
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)12.2
角度(°)可動:0~20
全光束(Lm)520
保護等級IP23
色温度(K)4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.6
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)43.5
演色指数(Ra)高演色:85
パネルアクリル(透明)
1台
¥46,980
税込¥51,678
30日以内出荷
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
取付据置取付型、埋込ボックス取付専用
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル埋設タイプ
配光タイプ集光
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
取付据置取付型、埋込ボックス取付専用
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
点灯方式ゆらぎ点灯 ホタルタイプ
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル埋設タイプ
配光タイプ集光
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4
取付据置取付型、埋込ボックス取付専用
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル埋設タイプ
配光タイプ集光
壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト
幅(mm)170
高さ(mm)159
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100
消費電力(W)12.2
角度(°)可動:0~20
保護等級IP23
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.13
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
出しろ(mm)43.5
パネルアクリル(透明)
簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。
長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
ブラケットとしても使用できます。
仕様送り用端子台付
幅(mm)Φ145
カバーアクリル:乳白
質量(kg)0.9
取付ネジ込み方式
高さ(mm)87
備考送り配線時ボックスが必要
電圧(V)100
構造防雨型
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付専用
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)184
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)110
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)114
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
取付方式壁直付型
電圧(V)100
色温度(K)2700
光色電球色
明るさ器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
調光の可否不可
関連キーワード